カテゴリ
- 電気材料(9)
- パソコン/周辺機器(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ワルター(88)
- IDEC(和泉電気)(5)
- TRUSCO(5)
- マスプロ電工(4)
- KVK(3)
- DICプラスチック(3)
- アメリカン電機(2)
- カネテック(1)
- 日本理化学(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- 桑名金属工業(1)
- ノーリツ(1)
- FALCON(ファルコン)(1)
- 住ベテクノプラスチック(1)
- MECHANIX WEAR(1)
- WAKA(1)
- ネオフレックス(1)
- DIGA(ディーガ)(1)
- ブランドをもっと見る
「wkp」の検索結果
特価

ザ・タップX
Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。仕様安全設計扉・パッキン付コンセントスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能トラッキング防止、耐燃性シャッター水・ほこり防止侵入ガード定格容量(W)1500マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
ザ・タップX 一括防水スイッチ付
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷色ホワイトスイッチ一括防水スイッチ付定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能防水プラグ形状スイング(スナップキャップ)
埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷トラスコ品番763-2495種別金属枠+プレート長さ(mm)約120形状平刃タイプ幅(mm)約70色ホワイトタイププレート付種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷トラスコ品番763-2452形状平刃タイプ色オフホワイトタイププレート付種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(絶縁枠付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
引掛レセップキャップ
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個当日出荷仕様(梱包)パック商品色ミルキーホワイト定格1A-125V定格電圧(V)125適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
ザ・タップマルチシリーズ
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷色ホワイト定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500
コンセント付引掛埋込ローゼット
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷付属品送り端子色ミルキーホワイト定格6A-125V定格電圧(V)125包装パック商品端子フル端子
フルカラー レセップ
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷フルカラーシリーズ 付属品仕様(梱包)パック商品色ミルキーホワイト取付直付取付定格6A 250V定格電圧(V)250
コスモワイド21埋込アースターミナル付きダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥6,298税込¥6,9281箱(5個)5日以内出荷コスモシリーズワイド21の埋込アースターミナル付きダブルコンセント。一般住宅の洗面所・トイレ・キッチン・エアコン周辺などで多く使われるアース端子付きコンセントで安全性向上に適しています。寸法(mm)180×92×26色ホワイト質量(g)118シリーズコスモシリーズワイド21定格15A・125Vコンセント個数2アース端子あり
コスモワイド21埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681箱(5個)5日以内出荷コスモシリーズワイド21の標準的な埋込コンセント。プレート込みでそのまま施工可能です。寸法(mm)120×70×26色ホワイト質量(g)約110シリーズコスモシリーズワイド21定格15A・125Vコンセント個数2絶縁体あり
コスモワイド21埋込トリプルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781箱(5個)5日以内出荷コスモシリーズワイド21の埋め込み型トリプルコンセント。コンセント差込口が3口で、電源タップの使用を減らし配線をスッキリ整理可能。寸法(mm)180×92×26色ホワイト質量(g)114シリーズコスモシリーズワイド21定格15A・125Vコンセント個数3