Panasonic(パナソニック)
コスモワイド21埋込ダブルコンセント
コスモシリーズワイド21の標準的な埋込コンセント。プレート込みでそのまま施工可能です。
寸法(mm)
120×70×26
色
ホワイト
質量(g)
約110
シリーズ
コスモシリーズワイド21
定格
15A・125V
コンセント個数
2
絶縁体
あり
内容量
1箱(5個)
注意
※埋込配線用のため、施工には電気工事士の資格が必要です
※寸法・質量は個装寸法の場合があります。詳細はパナソニックホームページ等でご確認ください
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82012081
WTP1502WKP05
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意