カテゴリ
- 電気材料(9)
- 住設機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 常磐精工(46)
- ゼブラ(9)
- エンリス商事(6)
- ハタヤリミテッド(5)
- 未来工業(5)
- アール・エフ・ヤマカワ(5)
- 住友(5)
- ハウステック(5)
- パトライト(PATLITE)(4)
- ニシキ工業(4)
- StarTech.com(4)
- サクラクレパス(3)
- NB(日本ベアリング)(3)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
- アズワン(2)
- 大阪製罐(2)
- 片岡産業(2)
- サンコー(タイタン)(2)
- ブランドをもっと見る
「wks」の検索結果
特価

リファインシリーズ 露出ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥619~税込¥681~1個ほか当日出荷から4日以内出荷薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2
リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から4日以内出荷薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします形状平刃タイプ種類露出コンセント定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
リファインシリーズ 露出コンセント
Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から4日以内出荷薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2
リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1個ほか当日出荷から4日以内出荷薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします形状平刃タイプ種類露出コンセントコンセント個数1定格電流(A)15/20
リファインシリーズ 100V用コンセント
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状抜止タイプ種類露出コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2
リファインシリーズ スイッチ
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷質量(g)85タイプB(片切)使用温度範囲(℃)-10~40定格10A 100V温度上昇開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)5以上回路方式片切適合電線Φ1.6、Φ2結線方式押締端子式開閉10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回耐久性アンモニアガス/24時間強度【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間)耐電圧(V)1600(1分間)
リファインコンセント用フル端子防塵カバー
Panasonic(パナソニック)¥889税込¥9781袋(20個)当日出荷適合機種WKS1121/WKS117/WKS216/WKS217/WKS286/WKS317色ミルキーホワイト
リファインシリーズ 露出接地コンセント 100V用
Panasonic(パナソニック)¥4,098税込¥4,5081箱(5個)4日以内出荷リファインシリーズ。薄型の露出コンセント。露出取付でも目立ちにくいから、エアコン増設時におすすめ。仕様速結端子、フル端子種類露出接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2
1口ビルトインIHクッキングヒーター
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。 シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。用途ワンルームマンションや飲食店に色(トッププレート)ステンレストップ口数1口
IHクッキングヒーター 据置タイプ KG
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷質量(kg)18色シルバー/シルバー消費電力(W)4000寸法(幅W×奥行D)(mm)グリル皿:256×355定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7ヒーター(W)1950対応鉄・ステンレス対応有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×521×180電源プラグ2極・接地極付 20A 250Vコンセント埋込型WN1932 露出型WKS294