カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- TOA(4)
- 日進電子工業(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- モトユキ(1)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- PlanetWaves(1)
- マリンテック(1)
「wmd-1」の検索結果
特価

ダイナミックマイクロホン WM-D170SW-K
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台7日以内出荷音抜けを向上させ、存在感あるボーカルを実現。付属品マイクケーブルΦ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ)寸法(mm)Φ52×164質量(g)290(本体のみ)感度-52dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性70Hz~16000Hz出力インピーダンス(Ω)300±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-12C 相当指向性ハイパーカーディオイド