カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 物流用品(11)
  • オフィス家具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 測定用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nw-34」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型端子350型カプラー BRIDGE[自動車用品]

    平型端子350型カプラー

    BRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)
    899税込989
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ポリプロピレンタイプオス極数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tガンタップ TGN TDT(田野井)

    Tガンタップ TGN

    TDT(田野井)(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
  • 鉛レスコアコート LNW型 KITZ(キッツ)

    鉛レスコアコート LNW型

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    給水用コア入バルブです
    材質青銅(CAC911)
  • ANW・A4判対応書庫 スチール引戸・下置用(3段) 生興

    ANW・A4判対応書庫 スチール引戸・下置用(3段)

    生興
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    A4縦型ファイルを無駄なく収容できます。 収容物を見られたくない時に。 A4ファイルを3段のフィットサイズ。 通路が狭く、開き扉はじゃまな時、省スペースに対応します。
    奥行(mm)400高さ(mm)1120段数3ホワイト材質(本体)スチール/粉体塗装種類引戸内寸奥行(mm)340棚段数3材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)錠前シリンダー錠設置形態下置きシリンダー錠グリーン購入法適合内寸高さ(mm)1027
  • ANW・A4判対応書庫 ガラス引戸.・下置用(3段) 生興

    ANW・A4判対応書庫 ガラス引戸.・下置用(3段)

    生興
    40,980税込45,078
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    A4縦型ファイルを無駄なく収容できます。 収容物が、すぐ見えるように。 A4ファイルを3段のフィットサイズ。 通路が狭く、開き扉はじゃまな時、省スペースに対応します。
    高さ(mm)1120仕様(本体・扉)3mmトーメイガラス(取手)シリンダー錠 名札差し付均等耐荷重(kg/段)40段数3棚段数3段ホワイト材質(本体)スチール/粉体塗装種類引戸材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)設置形態下置きシリンダーグリーン購入法適合
  • ANW・A4判対応書庫 両開き・下置用(3段) 生興

    ANW・A4判対応書庫 両開き・下置用(3段)

    生興
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    A4縦型ファイルを無駄なく収容できます。 開き扉はラッチ機能装備です。 地震時に自然に開いたり、収納物が飛び出すのを防ぎます。 A4ファイルを3段のフィットサイズ。 両開き扉なので、開くと収納物が一目瞭然。
    仕様(取手)シリンダー錠性能錠付・ラッチ付・棚板2枚付ホワイト高さ(mm)1120材質(本体)スチール/粉体塗装種類両開き段数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1120棚段数3材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1120
  • ANW・A3判横型対応奥深書庫 スチール引戸.・下置用(3段) 生興

    ANW・A3判横型対応奥深書庫 スチール引戸.・下置用(3段)

    生興
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    A3横型ファイルを無駄なく収容できます。 収容物を見られたくない時に。 A3横型ファイルを3段のフィットサイズ。 通路が狭く、開き扉はじゃまな時、省スペースに対応します。
    奥行(mm)515高さ(mm)1120仕様(取手)シリンダー錠均等耐荷重(kg/段)50棚ピッチ(mm)24.5段数3棚段数3段ホワイト材質(本体)スチール/粉体塗装種類引戸内寸奥行(mm)455材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)錠前シリンダー錠設置形態下置きシリンダー錠グリーン購入法適合内寸高さ(mm)1027
  • フレキULねじガス栓 都市ガス用 光陽産業

    フレキULねじガス栓 都市ガス用

    光陽産業
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用ガス都市ガス色(つまみ部)ベージュ
  • ANW・A4判対応書庫 オープン・下置用(3段) 生興

    ANW・A4判対応書庫 オープン・下置用(3段)

    生興
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    A4縦型ファイルを無駄なく収容できます。 収容物が、すぐ見えるように。 A4ファイルを3段のフィットサイズ。 オープンなので、収納物が一目瞭然。
    幅(mm)880寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1120奥行(mm)400高さ(mm)1120段数3均等耐荷重(kg/段)40付属品名札差し性能棚板2枚付質量(kg)21ホワイト材質(本体)スチール/粉体塗装種類オープン内寸奥行(mm)398内寸幅(mm)830棚段数3有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×398×1030設置形態下置きグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1120アジャスターあり内寸高さ(mm)1030
  • フレキUIねじガス栓 都市ガス用 光陽産業

    フレキUIねじガス栓 都市ガス用

    光陽産業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    使用ガス都市ガス
  • ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター

    ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
    形状自在荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(黒ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    769税込846
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
    材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用34.0Wインチ 光興業

    覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用34.0Wインチ

    光興業
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。
  • フレームレスモニター用フィルター覗き見防止 Board Looknon-N8 光興業

    フレームレスモニター用フィルター覗き見防止 Board Looknon-N8

    光興業
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    モアレを最大限に抑え、ブルーライトもカット。タッチパネルにも対応。両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用可能。厚さ0.4mm。
    取付方式はめ込み式タッチパネル方式対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
  • フレキUIねじガス栓 都市ガス用 光陽産業

    フレキUIねじガス栓 都市ガス用

    光陽産業
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    Rcねじ接続
    規格Rc3/4×Rc1/2使用ガス都市ガス
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    859税込945
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    形状自在型式ST型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    軽量物運搬用として幅広く使用されています。
    形状自在型式ET型自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込みキャスター自在車 50径ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車 50径ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    779税込857
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • MY32-16BN SMC

    MY32-16BN

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • MY25-16BN SMC

    MY25-16BN

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • MY20-16BN SMC

    MY20-16BN

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • ねじ込みキャスター自在車 65径ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車 65径ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    799税込879
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • MY63-16BN SMC

    MY63-16BN

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63
  • MY50-16BN SMC

    MY50-16BN

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • MY40-16BN SMC

    MY40-16BN

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40
  • ねじ込みキャスター自在車 100径ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車 100径ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    車輪幅(mm)25ストッパーなし偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター SUS-ST型 ユーエイキャスター

    ステンレスキャスター SUS-ST型

    ユーエイキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    12日以内出荷
    金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • ねじ込み式キャスター ステンレス製自在車 100径 ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスター ステンレス製自在車 100径 ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    12日以内出荷
    トラスコ品番440-5455長さ(mm)40材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    12日以内出荷
    優れた耐水性を発揮する水周りに優れたキャスター
    質量(g)350材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式キャスター ステンレス製自在車 75径 ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスター ステンレス製自在車 75径 ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    15日以内出荷
    トラスコ品番440-5820長さ(mm)40材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ULVAC 大気圧ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)

    ULVAC 大気圧ピラニ真空計

    ULVAC(アルバック)
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
    用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置測定範囲(Pa)5×10-2~1×105付属品クイックマニュアル仕様●アナログ出力タイプ●測定子加熱上限温度:測定子単体150℃(SW100取り外し時)加熱時は、精度など仕様からの逸脱が認められます。SW100の使用温度範囲は、5℃~40℃です。トラスコ品番560-8177セット内容SW1-100/SWP16(測定子)材質測定子フィラメント・白金(Pt)その他:SUS304(SWP-1SはSUS316L/Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、 Glass、Ceramic質量(g)約105(SW100単体)使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)SW100単体/(W×D×H)約48×30×74フランジ取合い:NW16出力測定値出力電圧:DC0V~10V、圧力指示:DC1.7V~8.0V、log 出力:DC1V/1桁、更新時間:50msec、分解能:3mV、誤差:±3mV、出力インピーダンス:10Ω適合規格CE電源電圧定格電圧値:DC24V電圧変動範囲:DC14V~30VMAX(-42/+25%)(リップル、ノイズ 1%以下)定常時:2.0W電源投入時:4.8W過電圧カテゴリ:カテゴリ1(過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回路に接続下さい)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC24保護等級IP30入力信号制御:zero点/大気圧調整、調整クリア、オープンコレクタ入力で動作、負論理通信方式D-sub15-ピンUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定圧力0.05~100000(Pa)測定精度(%)1×10-1Pa~1×10+4Pa:±105.0×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4Pa~1×10+5Pa:±20表示LEDPOWER/ERROR : パワー、エラー表示SET-1 : セットポイント1SET-2 : セットポイント2測定子接続可能:1本/1pc出力信号制御:センサーエラー、セットポイント1/2、オープンコレクタ出力、負論理定格:30VMAX、50mAMAX、70mWコネクタ入出力:D-sub15-ピンコネクタ(オス)、M2.6mmネジUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)調整方式zero点/大気圧調整、調整クリア圧力表示測定子破壊圧力:2×105 Pa(絶対圧)(フランジやクランプなどの破壊圧力は別途考慮ください)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • 変換フランジ NW-ICFシリーズ アズワン

    変換フランジ NW-ICFシリーズ

    アズワン
    9,620税込10,582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-10D SMC

    フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-10D

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-30D SMC

    フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-30D

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC

    CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 電離真空計(マルチイオンゲージ) ULVAC(アルバック)

    電離真空計(マルチイオンゲージ)

    ULVAC(アルバック)
    349,800税込384,780
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。
    材質測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)種類真空計使用温度範囲(℃)10~50外形寸法(mm)コントローラ部/69×63×90(W×D×H)電圧(V)DC20~28出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}適合規格CE表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)内容積(cm3)19(センサ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec接続センサー接続可能センサ:マルチイオンゲージセンサ:1本耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要取合フランジNW25湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC

    MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-25D SMC

    フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-25D

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵