カテゴリ

  • 電気材料(10)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • INAX(LIXIL)(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wn1101」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)埋込接地コンセントPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプミルキーホワイトタイプ送り端子無し(接地用送り端子有り)コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V適合キャップWF5113等適合プレートフルカラー1コ用
コスモシリーズ 埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込接地コンセントPanasonic(パナソニック)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様送り端子なし(接地送り端子あり)タイプシングルタイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル
アドバンス埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込接地コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
種類埋込接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様送り端子なし(接地送り端子あり)セラミックホワイトタイプシングルコンセント個数1
SO-STYLE 埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込接地コンセントPanasonic(パナソニック)
469税込516
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数2(接地形)使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上接触抵抗(mΩ)50以下保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(15A接地付プラグの場合)15~60/(15Aプラグの場合)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
埋込アース付コンセント(接地リード線付) Panasonic(パナソニック)埋込アース付コンセント(接地リード線付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から4日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプアース付・接地リード線付コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V適合キャップ-適合プレート-
こまめにスイッチ ライトグリーンコンセント Panasonic(パナソニック)こまめにスイッチ ライトグリーンコンセントPanasonic(パナソニック)
199税込219特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプライトグリーンコンセント形状接地2P 15A 125V
埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)埋込接地コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
399税込439
1個
3日以内出荷
形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125種類埋込コンセント定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-8908-29
コスモシリーズワイド21 シングル接地コンセント ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 シングル接地コンセント ホワイトPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1箱(10個)
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様送り端子なし(接地送り端子あり)ホワイト種類埋込シングル接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート1コ用
フルカラー埋込アース付コンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込アース付コンセントPanasonic(パナソニック)
739税込813
1個
3日以内出荷
種類埋込コンセント
フルカラーアース付コンセント・A Panasonic(パナソニック)フルカラーアース付コンセント・APanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
6日以内出荷
チョコ