カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • アイホン(3)
  • アート(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • KHD(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • 明京電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wqn412w7300」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JEMーAアダプタ Panasonic(パナソニック)JEMーAアダプタPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1式
当日出荷
本機は、テレビドアホンとJEM-A対応機器の電気錠操作器などに接続するアダプタです。 接続すると、テレビドアホンから電気錠などの操作と状態確認ができます。 (電気錠1か所につき、本機1台が必要です。)
材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約55(ケーブルを含む)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約67×40×15.5(ケーブルを除く)周囲湿度(%RH)90以下 (ただし結露しないこと)周囲温度(℃)-10~60
ハーネス Panasonic(パナソニック)ハーネスPanasonic(パナソニック)
329税込362
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途表示ユニット接続用
両端JEMーA端子付ケーブル(1.9m) Panasonic(パナソニック)両端JEMーA端子付ケーブル(1.9m)Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
欠品中
JEMーA端子ー6極モジュラプラグ付 Panasonic(パナソニック)JEMーA端子ー6極モジュラプラグ付Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
欠品中
HA端子機器用T/U Panasonic(パナソニック)HA端子機器用T/UPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
定格信号消費電流3mA、IFU用電源DC12V
2線式電気錠用シークレットスイッチ Panasonic(パナソニック)2線式電気錠用シークレットスイッチPanasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1個
当日出荷
使用場所・用途に応じて各種の住宅用電気錠システムをご用意しています。 2線式以外の電気錠にも接続可能。 訪問者の顔をチェックした後、施・解錠OK。 締め忘れ防止。 シークレットスイッチとの併用も可能。 EJ6711Bとセットでご使用ください。
仕様2線式・埋込型ブラックタイプ防雨型
光る増設スピーカ Panasonic(パナソニック)光る増設スピーカPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
トラスコ品番836-0049セット内容取付木ねじ2本(4×20)、取付金具(本体に付属)幅(mm)168高さ(mm)168質量(g)400奥行(mm)49電源AC100V 50/60Hz消費電力待機時3W/鳴動時6W動作電圧AC90V~AC110V