カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,107)
  • 電気材料(66)
  • 制御機器(62)
  • 安全用品(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(9)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,342)
  • トヨタ(2,636)
  • Kawasaki(1,022)
  • ホンダ(754)
  • 三菱ふそう(680)
  • イトーキ(430)
  • スバル(301)
  • ダイハツ(268)
  • MAZDA(マツダ)(228)
  • WR’S(ダブルアールズ)(210)
  • Altrider (アルトライダー)(169)
  • 測範社(168)
  • SMC(167)
  • KOA(156)
  • TRUSCO(152)
  • ODELIC(オーデリック)(148)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(147)
  • BOURNS(135)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(989)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(381)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wr」の検索結果

関連キーワード
1,247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20Aフルパワーリモコンリレー両切 Panasonic(パナソニック)

    20Aフルパワーリモコンリレー両切

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用形状電力調整器ブラック種類電力調整器接点主回路側 両切温度上昇主回路側接点部:65℃以下使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用主回路電圧(V)AC300操作回路電圧(V)AC24動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
  • 2線式リモコンスイッチ1コ用 Panasonic(パナソニック)

    2線式リモコンスイッチ1コ用

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間端子ねじ白赤適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色緑赤寿命【スイッチ】10000回以上スイッチ数1個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
  • リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (1コ用) Panasonic(パナソニック)

    リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (1コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    仕様光アドレス設定式、フルカラー型スイッチ1コ用消費電流(mA)(信号)6
  • 20Aフルパワーリモコンリレー片切 Panasonic(パナソニック)

    20Aフルパワーリモコンリレー片切

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ブラック種類電力調整器
  • 小型リモコントランス(F型/分電盤用) Panasonic(パナソニック)

    小型リモコントランス(F型/分電盤用)

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。
    周波数(Hz)50/60共用寸法H(mm)60±1定格電流(A)1.5温度上昇30℃(外かく部:上面銘板貼付部)、45℃(外かく部:上面以外)、75℃(コイル部)奥行D(mm)100±1容量(VA)72定格出力電圧(V)±24幅W(mm)49±0.6
  • 20Aフルパワーリモコンリレー片切 Panasonic(パナソニック)

    20Aフルパワーリモコンリレー片切

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    温度上昇主回路側接点部:65℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用主回路電圧(V)AC300操作回路電圧(V)AC24動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)30以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
  • 盤用連接取付板 Panasonic(パナソニック)

    盤用連接取付板

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様JIS協約適合機種JIS協約形商品で取付方法が協約型金具が可能な商品材質亜鉛鉄板(t=1)タイプ10コ用
  • リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (4コ用) Panasonic(パナソニック)

    リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (4コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    仕様フルカラー型、光アドレス設定式定格【入力信号電圧】±24V、【信号消費電流】9mA
  • 2線式リモコンスイッチ3コ用 Panasonic(パナソニック)

    2線式リモコンスイッチ3コ用

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間端子ねじ白赤適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色緑赤寿命【スイッチ】10000回以上スイッチ数3個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
  • DINレール・専用金具 Panasonic(パナソニック)

    DINレール・専用金具

    Panasonic(パナソニック)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質変性PPO樹脂
  • リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (3コ用) Panasonic(パナソニック)

    リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (3コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    仕様光アドレス設定式、フルカラー形スイッチ3コ用消費電流(mA)(信号)7
  • リモコンスイッチカバー Panasonic(パナソニック)

    リモコンスイッチカバー

    Panasonic(パナソニック)
    539税込593
    1個
    当日出荷
  • LACSLリモコン スイッチ保護カバー Panasonic(パナソニック)

    LACSLリモコン スイッチ保護カバー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    用途ワイド21新金属・スクエアプレート用仕様両面テープで固定・連接取付可オフホワイト
  • リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (2コ用) Panasonic(パナソニック)

    リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (2コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
  • リレー制御用T/U Panasonic(パナソニック)

    リレー制御用T/U

    Panasonic(パナソニック)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ブラック種類電力調整器
  • 増幅器(分電盤用) Panasonic(パナソニック)

    増幅器(分電盤用)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    定格AC100V~242V定格消費電力(W)25W配線方式2線無極性配線方式
  • カードスイッチ(ディップスイッチ設定式) Panasonic(パナソニック)

    カードスイッチ(ディップスイッチ設定式)

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    用途個別・グループ制御用定格±24V消費電流(mA)信号消費電流/7
  • ハイリモコン パイロット ランプ Panasonic(パナソニック)

    ハイリモコン パイロット ランプ

    Panasonic(パナソニック)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    補修用ランプです
    備考WR9002の後継品ですタイプ2線式ハイリモコン・フルカラーリモコン セレクタスイッチなどのセレクタスイッチ系列定格15V/20mA口金特殊口金
  • フル2線 小形パターン・グループ設定器 Panasonic(パナソニック)

    フル2線 小形パターン・グループ設定器

    Panasonic(パナソニック)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレクタスイッチ本体 Panasonic(パナソニック)

    セレクタスイッチ本体

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様2線式リモコンスイッチ構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
  • ノイズフィルタトランス Panasonic(パナソニック)

    ノイズフィルタトランス

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    定格入力AC100V 出力AC100V 36VA結線方式押締端子式
  • 2線式リモコンセレクタスイッチ6回路 Panasonic(パナソニック)

    2線式リモコンセレクタスイッチ6回路

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤スイッチ数6個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
  • Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    種別86形質量(g)350口金RX17d定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)84定格ランプ電流(A)0.395寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×2367電球の種類蛍光灯
  • フル2線 エイトフリースイッチ 1コ用 Panasonic(パナソニック)

    フル2線 エイトフリースイッチ 1コ用

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    グレー周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)24スイッチ数1個伝送方法信号:割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
  • フル2線 エイトフリースイッチ 4コ用 Panasonic(パナソニック)

    フル2線 エイトフリースイッチ 4コ用

    Panasonic(パナソニック)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    グレー種類スイッチ周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)信号:±24スイッチ数4個伝送方法信号:割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
  • 2線式リモコンスイッチ8回路横型 Panasonic(パナソニック)

    2線式リモコンスイッチ8回路横型

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
  • 2線式リモコンセレクタスイッチ9回路 Panasonic(パナソニック)

    2線式リモコンセレクタスイッチ9回路

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤スイッチ数9個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
  • フル2線 エイトフリースイッチ 3コ用 Panasonic(パナソニック)

    フル2線 エイトフリースイッチ 3コ用

    Panasonic(パナソニック)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    グレー周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)信号:±24スイッチ数3個伝送方法割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
  • 熱線センサ付自動スイッチ 壁埋込形 Panasonic(パナソニック)

    熱線センサ付自動スイッチ 壁埋込形

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配線方式2線無極性配線方式
  • フル2線 エイトフリースイッチ 2コ用 Panasonic(パナソニック)

    フル2線 エイトフリースイッチ 2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    グレー周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)信号:±24スイッチ数2個伝送方法信号:割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
  • F2リレー制御用T/U端子式 Panasonic(パナソニック)

    F2リレー制御用T/U端子式

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    用途分電盤用ブラック種類端子式定格電圧(V)24定格電流(A)1.5周波数(kHz)伝送発信:10±1主な用途分電盤用回路数出力回路数:4回路伝送方法割り込み式時分割多重
  • LED電球 E26 レフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 E26 レフ電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    長さ(mm)100質量(g)77定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000ビーム角(度)60外径(mm)60グリーン購入法適合
  • F2 伝送ユニット Panasonic(パナソニック)

    F2 伝送ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エイトフリースイッチ ホワイト 2コ用 Panasonic(パナソニック)

    エイトフリースイッチ ホワイト 2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:7形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性操作部色ホワイトスイッチ数2伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6電気的寿命(万回)3以上
  • 外部運動制御 接点入力T/U Panasonic(パナソニック)

    外部運動制御 接点入力T/U

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    接点入力T/Uに他システムからの信号(無電圧a接点)を接続することにより、個別・グループ・パターン制御が可能です。
  • フル2線 エイトフリースイッチ 8コ用 Panasonic(パナソニック)

    フル2線 エイトフリースイッチ 8コ用

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    グレー周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)信号:±24スイッチ数8個伝送方法信号:割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
  • フル2線T/U6Aリレー両切 1回路用 Panasonic(パナソニック)

    フル2線T/U6Aリレー両切 1回路用

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    用途分電盤用材質ボディ:ABS樹脂(ブラック)、カバー:変性PPO樹脂(ブラック)、扉・端子カバー:ポリカーボネイト(透明)、端子ねじ:鋼線/亜鉛めっきクロメート(三価)・ニッケルめっき(白)タイプ1回路用規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)AC300定格電流(A)6出力形態接点出力:両切回路数出力回路数:1(負荷番号1~4、切換スイッチ付)
  • 埋込光線式ワイヤレス受信器 Panasonic(パナソニック)

    埋込光線式ワイヤレス受信器

    Panasonic(パナソニック)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    仕様フル2線信号出力形・天井取付形定格±24V 15mA配線方式2線無極性配線方式
  • 照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチプレート 1連用 Panasonic(パナソニック)

    照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチプレート 1連用

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ブラック
  • F2 伝送ユニット グループ監視表示形 Panasonic(パナソニック)

    F2 伝送ユニット グループ監視表示形

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...