アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷
水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ
ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします
寸法(mm)120×70プレート形状1連用使用場所住宅、事務所耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
コスモシリーズ ワイド21 埋込 電子トイレ換気スイッチPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷
コスモシリーズワイド21 埋込電子トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(ホワイト)
材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:アクリル(ネームカバー)(透明)/ABS樹脂(オフホワイト)色ホワイト適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100定格電流(A)照明:2、換気扇:1適合プレートWTC7101W コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)(ラウンド)(ホワイト)等