カテゴリ

  • 電気材料(14)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • エスコ(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wtk1614k」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付) Panasonic(パナソニック)住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)100取付壁取付定格電流(A)1.2適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
正面検知が可能に。 温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
用途廊下・階段・内玄関定格電圧(V)AC100仕様壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/sタイプ屋内周波数(Hz)50-60消費電力(W)1適合電線(mm2)Φ1.6,Φ2使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知負荷容量3A 100V AC連続動作時間(検知後)約10~30分可変形
ワイドトイレ壁取付熱線センサSW Panasonic(パナソニック)ワイドトイレ壁取付熱線センサSWPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ワイド21壁取付熱線センサ付自動 スイッチ2線式 Panasonic(パナソニック)ワイド21壁取付熱線センサ付自動 スイッチ2線式Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC100ホワイト仕様ほんのり点灯モード機能、明るさセンサ付、手動スイッチ付、消灯お知らせ機能、換気扇連動用材質ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー・化粧カバー・ハンドル・扉・調整ツマミ:ABS樹脂(オフホワイト)、レンズ:ポリエチレン(乳白色)、エリア制限カバー:ポリカーボネイト(透明)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)消費電力(W)0.25定格(照明)1.2A 100V AC、(換気扇)1A 100V AC速度検出動作:0.3~1m/s(横切り検知)使用周囲温度(℃)-10~+35検知方式熱線レベル変化分検知適合電線Φ1.6・Φ2.0mm単線専用適合プレートWTC7101Wなどコスモシリーズワイド21、スイッチプレート系列開閉回数(回)100000
フルカラー 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)フルカラー 壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
結線方式ねじなし端子式
施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
ワイド壁取付熱線センサ付自動SW 2線式 Panasonic(パナソニック)ワイド壁取付熱線センサ付自動SW 2線式Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
施設向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)施設向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
結線方式ねじなし端子式
熱線センサ付自動スイッチ 壁埋込形 Panasonic(パナソニック)熱線センサ付自動スイッチ 壁埋込形Panasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
配線方式2線無極性配線方式
住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ホワイト
パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用羽根(Φmm)80適合パイプ径(Φmm)100
パイプファン 排気形 Panasonic(パナソニック)パイプファン 排気形Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間適合パイプ径(Φmm)100マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
アドバンス トイレ壁熱線センサSW Panasonic(パナソニック)アドバンス トイレ壁熱線センサSWPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
照明、換気扉の連動が可能 ほんのり点灯時間(時間)モード対応形 小めうぃと換気扉の便利な機能設定が手元で簡単に操作できます。
用途トイレ定格電圧(V)AC100マットホワイト適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)1検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量照明1.2A・換気扇1A連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
住宅向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)住宅向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用