カテゴリ

  • 電気材料(15)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 東芝ライテック(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • ミナミサワ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wtk1614w」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドトイレ壁取付熱線センサSW Panasonic(パナソニック)ワイドトイレ壁取付熱線センサSWPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付) Panasonic(パナソニック)住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)100取付壁取付定格電流(A)1.2適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
フルカラー 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)フルカラー 壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
結線方式ねじなし端子式
ワイド21壁取付熱線センサ付自動 スイッチ2線式 Panasonic(パナソニック)ワイド21壁取付熱線センサ付自動 スイッチ2線式Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC100ホワイト仕様ほんのり点灯モード機能、明るさセンサ付、手動スイッチ付、消灯お知らせ機能、換気扇連動用材質ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー・化粧カバー・ハンドル・扉・調整ツマミ:ABS樹脂(オフホワイト)、レンズ:ポリエチレン(乳白色)、エリア制限カバー:ポリカーボネイト(透明)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)消費電力(W)0.25定格(照明)1.2A 100V AC、(換気扇)1A 100V AC速度検出動作:0.3~1m/s(横切り検知)使用周囲温度(℃)-10~+35検知方式熱線レベル変化分検知適合電線Φ1.6・Φ2.0mm単線専用適合プレートWTC7101Wなどコスモシリーズワイド21、スイッチプレート系列開閉回数(回)100000
施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
正面検知が可能に。 温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
用途廊下・階段・内玄関定格電圧(V)AC100仕様壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/sタイプ屋内周波数(Hz)50-60消費電力(W)1適合電線(mm2)Φ1.6,Φ2使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知負荷容量3A 100V AC連続動作時間(検知後)約10~30分可変形
施設向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)施設向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
結線方式ねじなし端子式
パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用羽根(Φmm)80適合パイプ径(Φmm)100
熱線センサ付自動スイッチ 壁埋込形 Panasonic(パナソニック)熱線センサ付自動スイッチ 壁埋込形Panasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
配線方式2線無極性配線方式
アドバンス トイレ壁熱線センサSW Panasonic(パナソニック)アドバンス トイレ壁熱線センサSWPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
照明、換気扉の連動が可能 ほんのり点灯時間(時間)モード対応形 小めうぃと換気扉の便利な機能設定が手元で簡単に操作できます。
用途トイレ定格電圧(V)AC100マットホワイト適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)1検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量照明1.2A・換気扇1A連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ホワイト
パイプファン 排気形 Panasonic(パナソニック)パイプファン 排気形Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間適合パイプ径(Φmm)100マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
住宅向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)住宅向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
アドバンスSトイレ壁熱線センサSW Panasonic(パナソニック)アドバンスSトイレ壁熱線センサSWPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途トイレ定格電圧(V)100仕様換気扇連動用明るさセンサ付適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)1検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量照明1.2A 100V AC・換気扇1A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス1コ用スイッチボックス連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
フルカラー埋込トイレ換気スイッチ Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込トイレ換気スイッチPanasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。 ほたる機能…換気扇停止後点灯します。