カテゴリ
- 電気材料(238)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- Lumberg Automation(47)
- フジキン(17)
- リケン(11)
- アスベル(11)
- TRUSCO(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- SMC(3)
- ホンダ(3)
- MAXIMA(マキシマ)(3)
- アール・エフ・ヤマカワ(3)
- フェリック(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- タンガロイ(2)
- 富士電機(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- 雅うるし工芸(2)
- MOXA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(1)
「wtl」の検索結果

アドバンス埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 3コ用
Panasonic(パナソニック)¥669~税込¥736~1個当日出荷から5日以内出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンス埋込トリプルコンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から5日以内出荷種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
埋込トリプルコンセント(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷埋込トリプルコンセント(金属枠付)形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)定格電圧(V)125コンセント個数3個口コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
Panasonic(パナソニック)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
防雨薄型コンセントプレート(3コ用)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)色グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:金属枠付コンセント、SO-STYLE:スイッチ・金属枠付コンセント、フルカラー:スイッチ・金属枠付コンセント、コスモシリーズワイド21:金属枠付コンセント、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX4)に適合
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 2コ用
Panasonic(パナソニック)¥669税込¥7361個当日出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンス埋込アース付接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から5日以内出荷種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンス埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥829税込¥9121個当日出荷仕様ダブルコンセント(金属枠付)色セラミックホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンスS埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷仕様絶縁枠付色セラミックホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P、15A、125V定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 6コ用
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 3コ用
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂色シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状3コ用
アドバンスS埋込接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 9コ用
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
Panasonic(パナソニック)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V定格電流(A)15・20兼用適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
アドバンスS埋込抜け止め接地ダブル
Panasonic(パナソニック)¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 4コ用
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 1コ用
Panasonic(パナソニック)¥669税込¥7361個当日出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンス埋込アースターミナル付接地コンセント
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591個当日出荷仕様金属枠付色セラミックホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用