埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付Panasonic(パナソニック)当日出荷
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V)125種類埋込コンセント定格電流(A)15形状平刃タイプコンセント個数2個口適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
アドバンス埋込アースターミナル付接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様ダブルコンセント(金属枠付)色セラミックホワイトコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V適合プレートコンセントプレート・3コ用