カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「wtp1502」の検索結果
特価
関連キーワード

埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷トラスコ品番763-2495種別金属枠+プレート長さ(mm)約120形状平刃タイプ幅(mm)約70色ホワイトタイププレート付種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
コスモワイド21埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681箱(5個)5日以内出荷コスモシリーズワイド21の標準的な埋込コンセント。プレート込みでそのまま施工可能です。寸法(mm)120×70×26色ホワイト質量(g)約110シリーズコスモシリーズワイド21定格15A・125Vコンセント個数2絶縁体あり
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら