カテゴリ

  • 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wx4100b」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
800MHz帯PLLワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック)800MHz帯PLLワイヤレスマイクロホンPanasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1台
欠品中
会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。 明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。 ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ)付属品単3乾電池1本寸法(mm)Φ52.5×213質量(g)175(乾電池R6P含む)使用温度範囲(℃)0~+40制御方式トーン信号によるASK仕上ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン消費電流(mA)60(1.5Vにて)音圧(最大入力)126 dB SPL使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品)到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)変調方式リアクタンス変調方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
ワイヤレス充電器(無接点タイプ) Panasonic(パナソニック)ワイヤレス充電器(無接点タイプ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
欠品中
充電池パックWX-4451を入れたWX-4100B/4212C/4300B/4360B/4370BおよびWX-4400Cを充電するための充電器 1度にマイク2本をセットして5時間で充電を完了
質量(g)700電源AC100・50/60Hz・4W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×100×108(高さはゴム足含まず)仕上黒色ABS樹脂、マンセルNI近似色