カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(376)
  • 制御機器(352)
  • 電動工具(15)
  • 溶接用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(14)
  • 大阪魂(2,981)
  • SMC(2,834)
  • 三菱電機(1,667)
  • コガネイ(1,328)
  • エスコ(1,240)
  • ホンダ(980)
  • RS PRO(837)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(824)
  • BIGM(丸山製作所)(347)
  • ブロードウォッチ(291)
  • KITO(キトー)(267)
  • ニチコン(264)
  • Kawasaki(253)
  • VISHAY(238)
  • ノーブランド(232)
  • MICROCHIP(231)
  • 高田ベッド製作所(226)
  • KEMET(219)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(191)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(157)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「x40」の検索結果

757件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LDL40X2富士型 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK42533質量(kg)2.5材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69器具・セット器具のみ色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)5040調光の可否×子品番【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X2反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK41534材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.7材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4940トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80子品番【器具】NNF42230 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ハンマードリルEZ7881用水平器 Panasonic(パナソニック)

    ハンマードリルEZ7881用水平器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    水平・垂直穴あけに便利な水兵器登場。 深さアジャスターに取り付け可能
    用途ハンマードリル用(EZ7881・EZ7880)
  • ドリルチャック Panasonic(パナソニック)

    ドリルチャック

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合EZ7410LA1S-B、EZ7410LA1S-R、EZ7410LA1S-Aトラスコ品番450-8963種別ワンタッチチャック用寸法L(mm)77(段付部までのサイズは13)寸法D(Φmm)1~6.5適合工具ストレートビット六角6.35・ストレートビット丸Φ1~Φ6.5・段付ビット6.35
  • リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • クリーナー用サイクロンユニット Panasonic(パナソニック)

    クリーナー用サイクロンユニット

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1台ほか
    当日出荷
    EZ37A3のサイクロン化もワンタッチ ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース 水洗いできるサイクロンユニット
    集塵容量(mL)250
  • LDL40X1ウォール Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1ウォール

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)1275幅(mm)108高さ(mm)130器具・セット器具のみグリーン購入法適合調光の可否
  • ビットアダプタ(SDSプラス型シャンク) Panasonic(パナソニック)

    ビットアダプタ(SDSプラス型シャンク)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合EZ7880、EZ78A1、EZ7840、EZ6813、EZ6812、EZ6802、EZ6803長さL(mm)60
  • LDL40X2笠付プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2笠付プルスイッチ付

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK41534材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.7材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セット器具のみ安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵調光の可否子品番【器具】NNF42245K LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X2反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    適合【ガード】FK41534材質亜鉛鋼板質量(kg)2.7消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)134.1LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)2600適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S演色指数(Ra)80調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • LDL40X1反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK41534材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.2材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88器具・セット器具のみ安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵調光の可否子品番【器具】NNF41230C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ドリルチャック Panasonic(パナソニック)

    ドリルチャック

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様1/2インチ適合本体EZ7840LN2S-B・EZ7840X-B・EZ6803・EZ6813
  • LDL40X1富士型 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK41534質量(kg)2材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)126光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)2520子品番【器具】NNF41038J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X1笠付プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1笠付プルスイッチ付

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK41534材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.2材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型消費電力(W)20スイッチプルスイッチ付定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)124.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2490トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80子品番【器具】NNF41245C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X2非常灯埋2500 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2非常灯埋2500

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
  • インダクションモータ 歯切軸モータ Panasonic(パナソニック)

    インダクションモータ 歯切軸モータ

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    取付方式フランジ取付定格時間(分)連続
  • LDL40X2業務用浴室灯 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2業務用浴室灯

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X2スクール用スペースコンフォート Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2スクール用スペースコンフォート

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1セット
    3日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 連結の場合は連結金具が必要です。
    仕様空間グレア指標UGR19適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K(別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K(別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505(別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502(別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ材質(ルーバ)アルミ(つや消し仕上)材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)36グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)ランプLDL40S安定器定格出力型、<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)96.6光束(Lm)3480演色指数(Ra)80材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
  • LDL40X1業務用浴室灯 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1業務用浴室灯

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
  • LDL40X1給電部品ユニット Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1給電部品ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
  • 新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ) Panasonic(パナソニック)

    新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ)

    Panasonic(パナソニック)
    6,798税込7,478
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    レバーシブルモータ ・瞬時正逆転が可能。 ・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。 ・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。 ・時間定格は30分です。 電磁ブレーキ ・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 ・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 ・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 ・頻繁な瞬時正逆転ができます。 ・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
    極数4定格時間(分)30/30
  • 有圧換気扇 スライド取付枠 RC壁用 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 スライド取付枠 RC壁用

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    付属品ナット8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ワッシャー8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、スプリングワッシャー(大)8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ねじ6個(屋外フード、水切板固定用2個、枠固定用…4個)、スプリングワッシャー(小)4個(枠固定用)材質ステンレス(SUS304)適合壁厚(mm)90~160
  • LDL40X2直付クリーンフーズ Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2直付クリーンフーズ

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • LDL40X2給電部品ユニット Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2給電部品ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、XFL329BT用・XFL329BV用・2灯用・直管LEDランプ用、適合反射板アダプタセット:NNFK42660、交換適合器具:埋込XFL329BT、交換適合器具:埋込XFL329BV材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)電圧(V)100~242器具・セット器具のみ調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 有圧換気扇 取付枠 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 取付枠

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキ付) Panasonic(パナソニック)

    新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキ付)

    Panasonic(パナソニック)
    16,900税込18,590
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。 無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 頻繁な瞬時正逆転ができます。 モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
    歯数9ブレーキ電磁ブレーキ付種類ギヤードモーター極数4定格時間(分)連続
  • LDL40X1直付型高温用 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1直付型高温用

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)1245幅(mm)76高さ(mm)59器具・セット器具のみグリーン購入法適合調光の可否
  • 有圧換気扇 固定式ガラリ ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 固定式ガラリ ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • フランジ Panasonic(パナソニック)

    フランジ

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    種類スポットライトサイン用本体アルミダイカスト
  • LDL40x2 コンフォート W300 ガード Panasonic(パナソニック)

    LDL40x2 コンフォート W300 ガード

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ガード】鋼線(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1279幅(mm)332質量(kg)10.3電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)121子品番【基本灯具】NNF42750【プラスユニット】FK42294F【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X2直付防湿クリーンフーズ Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2直付防湿クリーンフーズ

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • 有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様40cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.4寸法H(mm)122寸法A(mm)519寸法F(mm)280寸法D(mm)440寸法E(mm)435寸法B(mm)484寸法C(mm)485板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)40寸法I(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)440シャッター4
  • 有圧換気扇 取付枠 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 取付枠

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    現地で木枠をつくって取り付ける場合換気扇本体の取付用として使用します。 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4庫付属
    材質ステンレス(SUS304)
  • 塗装済みポール取付用アダプタ Panasonic(パナソニック)

    塗装済みポール取付用アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 有圧換気扇 屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    付属品水切板2枚仕様40cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)5.2寸法L(mm)6寸法H(mm)320寸法A(mm)519寸法F(mm)71寸法D(mm)280寸法E(mm)450寸法B(mm)485寸法C(mm)452板厚(mm)(フード)t0.6寸法J(mm)484寸法G(mm)260寸法K(mm)14
  • 標準ノズル Panasonic(パナソニック)

    標準ノズル

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    付属品EZ1A51X-Bの付属品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気入れ・抜きノズル Panasonic(パナソニック)

    空気入れ・抜きノズル

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    付属品EZ1A51X-Bの付属品RoHS指令(10物質対応)対応
  • LDL40x2 スペースコンフォート W300 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x2 スペースコンフォート W300

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(つや消し仕上)長さ(mm)1279幅(mm)332質量(kg)10.4電圧(V)100~242消費電力(W)36グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)101.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3640トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)121子品番【基本灯具】NNF42750【プラスユニット】NNFK42459【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
...