カテゴリ

  • 空調・電設資材(14)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三菱ふそう(29)
  • RS PRO(29)
  • JST(日本圧着端子製造)(15)
  • アリート(ariete)(14)
  • Texas Instruments(13)
  • omron(オムロン)(9)
  • Merck(メルクミリポア)(8)
  • BAGSTER (バグスター)(8)
  • SKC(環境測定)(8)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • SHAD (シャッド)(5)
  • アズワン(4)
  • BMW(4)
  • MOXA(4)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(4)
  • ケナメタル(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xad」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLC FP-Xアナログ入力カセット Panasonic(パナソニック)PLC FP-Xアナログ入力カセットPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様アナログ入力2点、0-10V or 0-20mA、12ビット、2ms/2ch(非絶縁)規格UL/C-UL、CE
天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDコンパクトランプ交換型・調色調光タイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDコンパクトランプ交換型・調色調光タイプPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
仕様【光束維持】70%【アルミダイカスト枠】ブラック/つや消し取付天井埋込型備考位相制御式(2線式)タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)6/昼光色口金口金GX53-1本体LGD9405対応10~40°の傾斜天井に配光対応ランプLLD2000 CU1色温度(K)2700~6200ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)70/昼光色光束(Lm)420/昼光色明るさシンクロ調色クラス500 1灯演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)~55器具相当60形電球1灯器具相当LED交換可能
天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型・調色調光タイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 傾斜天井用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型・調色調光タイプPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
仕様【光束維持】70%【アルミダイカスト枠】ブラック/つや消し取付天井埋込型備考位相制御式(2線式)タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)7.9/昼光色口金口金GX53-1本体LGD9405対応10~40°の傾斜天井に配光対応ランプLLD3000 CU1色温度(K)2700~6200ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)74/昼光色光束(Lm)585/昼光色明るさシンクロ調色クラス700 1灯演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)~55器具相当100形電球1灯器具相当LED交換可能
天井埋込型 ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
仕様【光束維持】70%【アルミダイカスト枠】ホワイト/つや消し取付天井埋込型タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)5口金口金GX53-1本体LGD9200ランプLLD2000L CE1色温度(K)2700ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)88光束(Lm)440明るさクラス500 1灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ125埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)~55器具相当60形電球1灯器具相当LED交換可能
ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1台
4日以内出荷
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
電圧(V)100構造高気密SB形LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプ
ユニバーサルダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック)ユニバーサルダウンライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
仕様照射方向可動型/30度の傾斜天井に配光対応アルミダイカスト枠:ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形首振角度(°)30色温度(K)2700LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)90(高演色)埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)440電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)埋込高(mm)80調光の可否可能(ライコン別売)傾斜天井取付角度(°)55
ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック)ベースダウンライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
電圧(V)100構造高気密SB形LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)90(高演色)埋込穴(Φmm)100電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)傾斜天井取付角度(°)55
ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック)ベースダウンライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
電圧(V)100構造高気密SB形LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)90(高演色)電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55
ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
電圧(V)100構造高気密SB形LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)埋込高(mm)80調光の可否可能(ライコン別売)傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプ
ユニバーサルダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック)ユニバーサルダウンライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
仕様照射方向可動型/30度の傾斜天井に配光対応アルミダイカスト枠:ホワイトつや消し電圧(V)100消費電力(W)4.1構造高気密SB形首振角度(°)30色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)107.3LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色昼白色明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当ビーム角度(°)24グリーン購入法適合演色指数(Ra)90(高演色)埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)440電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプ
天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
<美ルック>本来の色味をより美しく引き立てます。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンでスつ内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライトです。
仕様●ランプ梱包:別梱包●位相制御式:2線式●傾斜天井取付:55度までの傾斜天井に取付可能●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.07●調光操作:適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能●適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28771W (別売)●鋼板枠:ホワイトつや消し種別ダウンライト摘要ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能電圧(V)100入数1台演色指数(Ra)90埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70LED交換可能(LEDランプ)
天井埋込型 ダウンライト 浅型7H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 浅型7H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷
仕様【光束維持】70%【鋼板枠】ホワイト/つや消し取付天井埋込型タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)5口金口金GX53-1構造準耐火構造対応本体LGD9100KランプLLD2000L CE1色温度(K)2700ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)88光束(Lm)440明るさクラス500 1灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)70調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)~55器具相当60形電球1灯器具相当LED交換可能
光色切替ダウンライト Panasonic(パナソニック)光色切替ダウンライトPanasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
2つの光色を壁スイッチで簡単切り替え。 LDKはもちろん、洗面室などあらゆる場所に。
仕様準耐火構造対応電圧(V)100スイッチ壁:2光色切替構造高気密SB形LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100電球の種類LEDフラットランプΦ70光色切替(口金GX53-1)埋込高(mm)70調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルド
ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
適合リニューアルプレート:LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.2構造高気密SB形枠の色鋼板:ワイトつや消し対応準耐火構造対応色温度(K)3500ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)エネルギー消費効率(Lm/W)85.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)700クラス700光色温白色明るさ100形電球1灯器具相当調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)90(高演色)埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換可能