カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- DAIKO(大光電機)(2)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- コイズミ照明(1)
- 東芝ライテック(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(4)
「xad1100」の検索結果
特価

光色切替ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781台4日以内出荷2つの光色を壁スイッチで簡単切り替え。 LDKはもちろん、洗面室などあらゆる場所に。仕様準耐火構造対応電圧(V)100スイッチ壁:2光色切替構造高気密SB形LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100電球の種類LEDフラットランプΦ70光色切替(口金GX53-1)埋込高(mm)70調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルド
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)ダウンライト 拡散タイプ。美しい光を、広範囲に拡散。壁面を照らし、空間の明るさ感を効率よく。コンパクトサイズで建築に同化。天井もすっきりします。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト仕様埋込穴Φ65、美ルック・浅型10H・高気密SB形取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)Φ65埋込高(mm)100配光タイプ集光タイプ(ビーム角34度)LED交換不可エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト60形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)6.1定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)枠の色ホワイトつや消し色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.5入力電流(A)0.15(100V時)光束(Lm)455埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト60形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷電圧(V)100枠の色ホワイトつや消し色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100
ダウンライト FreePa/センサ
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から4日以内出荷人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。用途多目的用構造高気密SB形センサー熱線・明るさセンサ付枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、点灯照度・点灯保持時間調整機能センサー効範囲全方向20度ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ダウンライト FreePa/センサ
Panasonic(パナソニック)¥9,298~税込¥10,228~1台当日出荷から4日以内出荷人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。 センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。用途多目的用形状高気密SB形電圧(V)100機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能器具・セットセット品ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否×
LEDダウンライト100形拡散電球色
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1台翌々日出荷から4日以内出荷電圧(V)100定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)色温度(K)2700光源色電球色埋込高(mm)80エコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1台当日出荷から4日以内出荷種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売エコロジー商品省エネ
LED一体型 ベースダウンライト
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷から翌々日出荷すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。仕様配光:斜天井非対応色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形器具・セットLED一体型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可エコロジー商品省エネ
天井埋込型 ダウンライト 浅型7H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681台4日以内出荷仕様【光束維持】70%色【鋼板枠】ホワイト/つや消し取付天井埋込型タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)5口金口金GX53-1構造準耐火構造対応本体LGD9100KランプLLD2000L CE1色温度(K)2700ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)88光束(Lm)440明るさクラス500 1灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)70調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)~55器具相当60形電球1灯器具相当LED交換可能
LEDダウンライト60形拡散電球色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台欠品中電圧(V)100定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)枠の色ホワイトつや消し色温度(K)2700光源色電球色