カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(86)
- 建材・エクステリア(14)
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(5)
- SMC(840)
- ホンダ(512)
- TRUSCO(373)
- MAZDA(マツダ)(186)
- AXYGEN(123)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(121)
- スズキ(109)
- ニッサン(104)
- メディアカバーマーケット(92)
- イトーキ(83)
- パトライト(PATLITE)(80)
- オカムラ(岡村製作所)(79)
- 三菱(68)
- 山本光学(67)
- プラス[家具](66)
- 三菱ふそう(59)
- ヤガミ(58)
- ジーベック(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「yg」の検索結果

気調システム 排気用浴室グリル
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷適合Φ100(ダクト)材質樹脂製色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ100埋め込み寸法(mm)Φ110開口面積(cm2)85
室内部材 自然給気口
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷仕様定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付色ホワイト埋め込み寸法(mm)Φ100開口面積(cm2)(有効)120
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷付属品蝶ナット×4・取付ねじ×4・ワッシャー×4適合機種FY-30GSUD,30GSU3,30MSU3,30MTU3,30GTU3材質軟鋼線材製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)386寸法B(mm)130寸法C(mm)137
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷適合機種FY-40GSV3,40MSU3,40MSV3,40KSV3,40GTV3,40KTV3,40MTU3,40MTV3,40GTW3材質軟鋼線材製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)518寸法B(mm)160寸法C(mm)177
エクステリア用部材 吸込グリル 風量調節形
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷風量調節機能付仕様風量調節形(壁・天井用)材質樹脂色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100
幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ出隅
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)当日出荷から7日以内出荷床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷適合機種FY-20GSUD,20GSU3材質軟鋼線材製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)282寸法B(mm)104寸法C(mm)122
気調システム 自然給気口 壁用
Panasonic(パナソニック)¥3,098税込¥3,4081台当日出荷から4日以内出荷気密性の高い住宅や計画換気の給気口として使用します。 給気清浄フィルターで花粉などの粉塵を除去し、きれい外気を取入れます。(給気清浄フィルターの交換の目安は、6ヵ月1回程度の水洗いで約2年半~3年)仕様自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター付〉埋め込み寸法(mm)Φ100
エクステリア用部材 自然給気口
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から4日以内出荷開閉シャッター付仕様壁用〈定風量機能なし〉、給気清浄フィルター付、取付用ネジ:4本同梱、隙間防止パッキン同梱適合パイプ径(Φmm)呼び径100
給気グリル(天井取付用)
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷付属品工事説明書方式金具挟み込み適合パイプ径(Φmm)50取付穴径(Φmm)110~120(リングプレート使用時:120)取付可能天井厚(mm)6~30
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷適合機種FY-25GSUD,25GSU3,25GTU3材質軟鋼線材製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)316寸法B(mm)104寸法C(mm)112
気調システム 給気用グリル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081台当日出荷吹出し風量調節可能厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30色マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から4日以内出荷風量調節機能付 抜け止め金具付 水抜き穴付仕様風量調節形(壁・天井用)材質樹脂色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
熱伝導シート Panasonic 厚さ0.07mm, 180 x 115mm
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質グラファイト長さ(mm)180幅(mm)115厚さ(mm)0.07寸法(mm)180×115熱伝導率(W/mk)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニック 熱分解グラファイトシート(PGS) タイプ EYG. パナソニック PGS 熱対策グラファイトシートは、熱管理 / ヒートシンク用途向けに製造された、非常に薄い合成素材の高配向性グラファイトポリマーフィルムです。PGSグラファイトシートはスペースが限られる状況での使用、又は既存エリアを対象に放熱機能を拡充する場合に特に適しています。パナソニック PGS 熱対策グラファイトシートは、優れた熱伝導性(銅の2~4倍)と柔軟性を持ち(繰り返し折り曲げが可能)、好きな形状にカットできます。主な用途には、携帯電話、DVC、DSC、PCとその周辺機器、ピックアップ、半導体製造装置、光通信機器などがあります。. 特長:. PGSは高い熱伝導率を持ち、省エネ(電力が不要)で、環境に優しい(純炭素) 軽量で曲げやすく、スタム形状を速やかにカットすることが可能 換気空間に限りがある小型携帯機器への用途に最適 PGS素材は最大約500 ℃でも変質せず、電磁シールド機能も備わっています
幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ入隅
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)当日出荷から6日以内出荷床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。長さ(mm)22×23幅(mm)55
街路灯 リニューアル用 カエルミナ モールライト 灯具
Panasonic(パナソニック)¥32,980~税込¥36,278~1台翌々日出荷従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。仕様上方光束比:15~、落下防止ワイヤー付材質グローブ:アクリル電圧(V)100~242構造防雨型(灯具のみ)本体アルミダイカスト(オフブラック)保護等級IP44(灯具のみ)材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック)LED内蔵LED寿命(時間)60000電球の種類LED調光の可否不可電源ユニット別置耐雷サージ15kV(コモンモード)
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷適合機種FY-35GSU3,35GSV3,35MSU3,35MTU3,35GTU3,35GTV3材質軟鋼線材製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)436寸法B(mm)134寸法C(mm)192
エクステリア用部材 給排気グリル
Panasonic(パナソニック)¥1,498~税込¥1,648~1台4日以内出荷抜け止め金具付 水抜き穴付仕様壁・天井用材質樹脂色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)開口面積(cm2)110
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形
Panasonic(パナソニック)¥1,798~税込¥1,978~1台4日以内出荷風量調節機能付 抜け止め金具付 水抜き穴付仕様風量調節形(壁・天井用)材質樹脂色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)開口面積(cm2)110
LEDモールライト電源別置250形丸型
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付長さ(mm)950幅(mm)350質量(kg)16.2高さ(mm)277材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100~242消費電力(W)100電源電源別置型全高(mm)4566構造防雨型保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)5000材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)97.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9720耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)70器具相当水銀灯250形・200形相当耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDモールライト電源別置100形丸型
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付長さ(mm)475幅(mm)350質量(kg)10.1高さ(mm)277材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100~242消費電力(W)21電源電源別置型全高(mm)3562構造防雨型保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)5000材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1850耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)70器具相当水銀灯100形相当耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
気調システム 給気用グリル 壁天井用
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681台3日以内出荷風量調節可能 エルボは同梱されています。材質樹脂厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30色マンセル値グリル色3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)145×70開口面積(cm2)エルボ使用時:11.2、エルボ未使用時:25.3
エクステリア用部材 給排気グリル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台4日以内出荷抜け止め金具付 水抜き穴付仕様壁・天井用材質樹脂色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181台3日以内出荷から4日以内出荷風量調節機能付 フィルター付 グリルの入れ替えにより風向が選べます。仕様風量調節形(壁・天井・床用)材質樹脂寸法A(mm)97適合パイプ径(Φmm)呼び径100
気調システム 分岐3路管
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681台4日以内出荷リターンダクトの途中に接続し、トイレや仏壇などの排気に利用できます。適合呼び径:Φ100⇔Φ100×1,Φ50×2
街路灯 リニューアル用 カエルミナ モールライト 灯具
Panasonic(パナソニック)¥68,980~税込¥75,878~1台翌々日出荷従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。仕様上方光束比:15~、落下防止ワイヤー付材質グローブ:アクリル質量(kg)灯具:7.1電源ユニット:0.97タイプ球形タイプ電圧(V)100~242構造防雨型(灯具のみ)本体アルミダイカスト(オフブラック)保護等級IP44(灯具のみ)材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック)LED内蔵LED寿命(時間)60000電球の種類LED調光の可否不可電源ユニット別置耐雷サージ15kV(コモンモード)
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様40cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.4寸法H(mm)122寸法A(mm)519寸法F(mm)280寸法D(mm)440寸法E(mm)435寸法B(mm)484寸法C(mm)485板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)40寸法I(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)440シャッター4
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷仕様20cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.0寸法H(mm)122寸法A(mm)302寸法F(mm)140寸法D(mm)240寸法E(mm)235寸法B(mm)275寸法C(mm)270板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)20寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)240シャッター2
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷適合機種FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3材質ステンレス製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)646寸法B(mm)200寸法C(mm)157
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷適合機種FY-45GSV3,45MSV3,45MTV3,45GTV3材質ステンレス製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)574寸法B(mm)160寸法C(mm)167
エクステリア用部材 給排気グリル
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181台4日以内出荷仕様風量調節なし(壁・天井用)材質樹脂色3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100開口面積(cm2)53(ルーバー)圧損係数1.42
エクステリア用部材 吸込グリル
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷フィルター付 床面・壁面・天井面取付タイプ仕様壁・天井・床用材質樹脂色マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100埋め込み寸法(mm)□175開口面積(cm2)180圧損係数0.62
幅木9型(不陸調整用) Rコーナーキャップ
Panasonic(パナソニック)¥3,198税込¥3,5181箱(10個)当日出荷から8日以内出荷コーナー部の床と壁、天井と壁の境を美しく納めます。 施工時間が短縮できます。 取付が簡単です。 美しい仕上がりになります。長さ(mm)35×35幅(mm)55
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷仕様50cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)3.9寸法H(mm)122寸法A(mm)660寸法F(mm)355寸法D(mm)545寸法E(mm)540寸法B(mm)625寸法C(mm)620板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)50寸法I(mm)15寸法J(mm)5寸法G(mm)545シャッター5
街路灯 LEDモールライト 灯具
Panasonic(パナソニック)¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率75%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可電源ユニット別売