カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(82)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(374)
  • TRUSCO(146)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(113)
  • メディアカバーマーケット(97)
  • 三菱(68)
  • 山本光学(64)
  • ジーベック(57)
  • パトライト(PATLITE)(52)
  • DAYTONA(デイトナ)(49)
  • オカムラ(岡村製作所)(45)
  • SYGN HOUSE(サインハウス)(38)
  • ヤマショウ(36)
  • SKC(環境測定)(33)
  • コクヨ(32)
  • スバル(32)
  • DAIKO(大光電機)(32)
  • YASUDA(29)
  • IDEC(和泉電気)(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yg」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
84件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    色マンセル値9YR8.4/0.5
  • 気調システム 排気用浴室グリル Panasonic(パナソニック)

    気調システム 排気用浴室グリル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    当日出荷
    適合Φ100(ダクト)材質樹脂製色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ100埋め込み寸法(mm)Φ110開口面積(cm2)85
  • 室内部材 自然給気口 Panasonic(パナソニック)

    室内部材 自然給気口

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    仕様定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付色ホワイト埋め込み寸法(mm)Φ100開口面積(cm2)(有効)120
  • 有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    適合機種FY-40GSV3,40MSU3,40MSV3,40KSV3,40GTV3,40KTV3,40MTU3,40MTV3,40GTW3材質軟鋼線材製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)518寸法B(mm)160寸法C(mm)177
  • 有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷
    付属品蝶ナット×4・取付ねじ×4・ワッシャー×4適合機種FY-30GSUD,30GSU3,30MSU3,30MTU3,30GTU3材質軟鋼線材製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)386寸法B(mm)130寸法C(mm)137
  • エクステリア用部材 吸込グリル 風量調節形 Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 吸込グリル 風量調節形

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    当日出荷
    風量調節機能付
    仕様風量調節形(壁・天井用)材質樹脂色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100
  • 気調システム 自然給気口 壁用 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 自然給気口 壁用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,098税込¥3,408
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    気密性の高い住宅や計画換気の給気口として使用します。 給気清浄フィルターで花粉などの粉塵を除去し、きれい外気を取入れます。(給気清浄フィルターの交換の目安は、6ヵ月1回程度の水洗いで約2年半~3年)
    仕様自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター付〉埋め込み寸法(mm)Φ100
  • 有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    適合機種FY-20GSUD,20GSU3材質軟鋼線材製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)282寸法B(mm)104寸法C(mm)122
  • エクステリア用部材 自然給気口 Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 自然給気口

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    開閉シャッター付
    仕様壁用〈定風量機能なし〉、給気清浄フィルター付、取付用ネジ:4本同梱、隙間防止パッキン同梱適合パイプ径(Φmm)呼び径100
  • 給気グリル(天井取付用) Panasonic(パナソニック)

    給気グリル(天井取付用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品工事説明書方式金具挟み込み適合パイプ径(Φmm)50取付穴径(Φmm)110~120(リングプレート使用時:120)取付可能天井厚(mm)6~30
  • 有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷
    適合機種FY-25GSUD,25GSU3,25GTU3材質軟鋼線材製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)316寸法B(mm)104寸法C(mm)112
  • 気調システム 給気用グリル Panasonic(パナソニック)

    気調システム 給気用グリル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1台
    当日出荷
    吹出し風量調節可能
    厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30色マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
  • エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形 Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    風量調節機能付 抜け止め金具付 水抜き穴付
    仕様風量調節形(壁・天井用)材質樹脂色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
  • 有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    3日以内出荷
    適合機種FY-35GSU3,35GSV3,35MSU3,35MTU3,35GTU3,35GTV3材質軟鋼線材製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)436寸法B(mm)134寸法C(mm)192
  • エクステリア用部材 給排気グリル Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 給排気グリル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1台
    4日以内出荷
    抜け止め金具付 水抜き穴付
    仕様壁・天井用材質樹脂色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)開口面積(cm2)110
  • エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形 Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1台
    4日以内出荷
    風量調節機能付 抜け止め金具付 水抜き穴付
    仕様風量調節形(壁・天井用)材質樹脂色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)開口面積(cm2)110
  • LEDモールライト電源別置250形丸型 Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト電源別置250形丸型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー付長さ(mm)950幅(mm)350質量(kg)16.2高さ(mm)277材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100~242消費電力(W)100電源電源別置型全高(mm)4566構造防雨型保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)5000材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)97.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9720耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)70器具相当水銀灯250形・200形相当耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDモールライト電源別置100形丸型 Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト電源別置100形丸型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー付長さ(mm)475幅(mm)350質量(kg)10.1高さ(mm)277材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100~242消費電力(W)21電源電源別置型全高(mm)3562構造防雨型保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)5000材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1850耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)70器具相当水銀灯100形相当耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 気調システム 給気用グリル 壁天井用 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 給気用グリル 壁天井用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    3日以内出荷
    風量調節可能 エルボは同梱されています。
    材質樹脂厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30色マンセル値グリル色3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)145×70開口面積(cm2)エルボ使用時:11.2、エルボ未使用時:25.3
  • エクステリア用部材 給排気グリル Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 給排気グリル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1台
    4日以内出荷
    抜け止め金具付 水抜き穴付
    仕様壁・天井用材質樹脂色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
  • エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形 Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    風量調節機能付 フィルター付 グリルの入れ替えにより風向が選べます。
    仕様風量調節形(壁・天井・床用)材質樹脂寸法A(mm)97適合パイプ径(Φmm)呼び径100
  • 有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    4日以内出荷
    材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)色マンセル値9YR8.4/0.5
  • 気調システム 分岐3路管 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 分岐3路管

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    4日以内出荷
    リターンダクトの途中に接続し、トイレや仏壇などの排気に利用できます。
    適合呼び径:Φ100⇔Φ100×1,Φ50×2
  • 有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様40cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.4寸法H(mm)122寸法A(mm)519寸法F(mm)280寸法D(mm)440寸法E(mm)435寸法B(mm)484寸法C(mm)485板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)40寸法I(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)440シャッター4
  • 有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様20cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.0寸法H(mm)122寸法A(mm)302寸法F(mm)140寸法D(mm)240寸法E(mm)235寸法B(mm)275寸法C(mm)270板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)20寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)240シャッター2
  • 有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    適合機種FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3材質ステンレス製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)646寸法B(mm)200寸法C(mm)157
  • 有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    4日以内出荷
    適合機種FY-45GSV3,45MSV3,45MTV3,45GTV3材質ステンレス製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)574寸法B(mm)160寸法C(mm)167
  • エクステリア用部材 給排気グリル Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 給排気グリル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    4日以内出荷
    仕様風量調節なし(壁・天井用)材質樹脂色3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100開口面積(cm2)53(ルーバー)圧損係数1.42
  • エクステリア用部材 吸込グリル Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 吸込グリル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    4日以内出荷
    フィルター付 床面・壁面・天井面取付タイプ
    仕様壁・天井・床用材質樹脂色マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100埋め込み寸法(mm)□175開口面積(cm2)180圧損係数0.62
  • 有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様50cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)3.9寸法H(mm)122寸法A(mm)660寸法F(mm)355寸法D(mm)545寸法E(mm)540寸法B(mm)625寸法C(mm)620板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)50寸法I(mm)15寸法J(mm)5寸法G(mm)545シャッター5
  • 街路灯 LEDモールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)

    街路灯 LEDモールライト 灯具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    4日以内出荷
    従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
    材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率75%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可電源ユニット別売
  • 有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    適合機種FY-60MTU3,60MTV3,60KTV3材質ステンレス製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)765寸法B(mm)200寸法C(mm)147
  • 有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    適合機種FY-35GSU3,35GSV3,35MSU3,35MTU3,35GTU3,35GTV3材質ステンレス製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)436寸法B(mm)134寸法C(mm)192
  • 気調システム 排気用グリル 浴室用 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 排気用グリル 浴室用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    4日以内出荷
    適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)Φ160
  • 有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    適合機種FY-60MTU3,60MTV3,60KTV3材質軟鋼線材製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)765寸法B(mm)200寸法C(mm)147
  • 有圧換気扇 固定式ガラリ ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 固定式ガラリ ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    4日以内出荷
    適合機種FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3材質軟鋼線材製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)646寸法B(mm)200寸法C(mm)157
  • 街路灯 LINEAL Panasonic(パナソニック)

    街路灯 LINEAL

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ 必要な明るさを確保しながら、建築に調和するシャープなデザイン。 賑わいのある空間に
    材質(本体)鋼板(ミディアムグレーメタリック)タイプ標準タイプ電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23(光源部IP44)ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85電源ユニット別売材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
  • 有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様60cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)4.7寸法H(mm)122寸法A(mm)760寸法F(mm)400寸法D(mm)662寸法E(mm)657寸法B(mm)725寸法C(mm)720板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)60寸法I(mm)15寸法J(mm)5寸法G(mm)662シャッター6