ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
カップリング(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック) (4件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上 鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき 仕上 溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上) JIS規格 JIS C8330
ザ・タップZ(ACアダプター対応) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 12日以内出荷
通電時の表示ランプを無くした新開発ランプレススイッチを採用。「切」「入」はしっかり色で表示し、ムダな待機電力を上手にカット。省エネ性能を追求しました。
デザイン性を追求したプッシュスイッチ採用で、スイッチまわりのフラット化を実現。フラットボディだからリビングなどのインテリアにも調和します。
ねじなし防水カップリング(Z用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
電線管相互の接続に使用します。防水パッキン付。
送り配管にも使えます。
材質 本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製 止めねじ長さ(mm) 9.1
ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 4日以内出荷
配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質 鋼管製溶融亜鉛めっき 規格 JIS C8330 適合規格 (PS)E 仕上 溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
ねじなし防水コンビカップリング(Z用) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 7日以内出荷
電線管とビニル被覆金属製可とう電線管(ハイフレックススルー樹脂コート)の接続に使用します。防水パッキン付。
材質 本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製 止めねじ長さ(mm) 9.1
ねじなし防水コネクタ(Z用) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質 本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製 止めねじ長さ(mm) 9.1
パナガイド用充電器 RD-9711Z Panasonic(パナソニック) 当日出荷
差し込むだけで充電開始、約5時間で充電が完了します。お知らせランプ機能を搭載しています。充電収納数11個です。
トラスコ品番 200-1833 色 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×215×90 アズワン品番 64-8659-96
天井埋込スピーカー(12cm)Hi-Z Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
寸法(mm) 本体:Φ255×153、スピーカーパネル:Φ275×12 質量(kg) 約3.3(天井パネル含む)
ゴムキャップ Panasonic(パナソニック) (19件のレビュー) 当日出荷
材質 シリコンゴム 適合 15Aハイスナップスイッチ、10Aスナップスイッチ、3A・6Aスナップスイッチ(板厚2.7mm以下の場合)
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED
誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 )
・表示板別売り
【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売)
【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
仕様 ランプモニタ(赤)付 付属品 FK91221A 種別 一般型(電源別置型) 材質 【本体】樹脂(ホワイト) 幅(mm) 218 質量(kg) 1.3 取付 壁・天井直付・吊下型 型 片面型 高さ(mm) 241 タイプ 電源別置 電圧(V) 100 等級 B級・BL形(20B形) 消費電力(W) 1.4(AC100V)/0.6(DC100V) 定格電圧(V) AC100 交換目安 (ランプ)60000時間 入力 (非常時)DC100V 入力電流(A) 0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V) 認定番号 1CM111-3377 明るさ (表示面)10cd以上 出しろ(mm) 48 電球の種類 LED
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)【適合L型金具】FK02788C (別売)
仕様 ランプモニタ(赤)付 付属品 FK91221A 種別 一般型(電源別置型) 材質 【本体】樹脂(ホワイト) 幅(mm) 218 質量(kg) 1.3 取付 壁・天井直付・吊下型 型 片面型 タイプ 電源別置 電圧(V) 100 等級 B級・BH形(20A形) 消費電力(W) 2.4(AC100V)/0.6(DC100V) 定格電圧(V) AC100 交換目安 (ランプ)60000時間 入力 (非常時)DC100V 入力電流(A) 0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V) 認定番号 1CL111-3379 明るさ (表示面)20cd以上 出しろ(mm) 48 電球の種類 LED
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 2線配線専用、ランプモニタ(赤)付 適合 【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売) 種別 一般型(電源別置型) 幅(mm) 148 質量(kg) 0.7(本体・表示板) 取付 壁・天井直付・吊下型 型 片面型 高さ(mm) 174 タイプ 電源別置 電圧(V) 100 等級 C級(10形) 消費電力(W) 0.8(AC100V)/0.4(DC100V) 定格電圧 AC100V/DC100V(非常電源) 交換目安 ランプ:60000時間 金具 【適合L型金具】FK01788C (別売) ランプ FK91110(同梱) LED 内蔵 入力電流(A) 0.018(AC100V)/0.005(DC100V) 認定番号 1CS111-3375 明るさ 表示面:1.5cd以上 出しろ(mm) 47 枠 樹脂(クールホワイト) 電球の種類 LED
LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック) 予約販売
【本体】LGW45503U+【ポール】HK25078Zの組合せ
適合 地中埋込型、地上高482mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可 質量(kg) 1.3 色 ステンレスポール:シルバーメタリック 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 光源 LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度 2700 K グローブ種別 乳白つや消し ランプ寿命 40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W) 65.1 入力電流(A) (100V時)0.075 ポール径(Φmm) Φ80 光束(Lm) 器具:280 RoHS指令(10物質対応) 対応
空気清浄機 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
花粉・ハウスダスト対策にこだわったシンプルモデルハウスダストキャッチャー搭載ナノイー搭載ナノイーは水から生まれて水に戻るパナソニック独自の清潔イオンです。目に見えない空気中の有害物質を抑制します。静電HEPAフィルター搭載(※JIS Z 8122:2000による規定定格流量で粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能をもつエアフィルタ※)
質量(kg) 5.9 色 ホワイト 消費電力(W) 強:45.0、中:10.0、静音:5.0 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 550×340×208 風量(m3 /min) 強:6.0、中:2.7、静音:0.9 集塵方式 機械式(静電HEPA) 風量調整 強/中/静音/自動 設置方式 卓上・床置両用 運転音 強:52dB、中:35dB、静音:18dB 清浄時間(分) 8畳:約11 コード種類 キャプタイヤコード(1.8m) RoHS指令(10物質対応) 対応 待機電力(W) 0.3 適用畳数 [適用床面積]27畳(45m2 )
ザ・タップFプレミアム Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
パック商品。定格:15A-125V 合計1500Wまで。3コ口。スナップキャップ付。コード2m付。タイプZ
グローブ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
ギアヘッド Panasonic(パナソニック) (18件のレビュー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
モータータイプ ギヤヘッド 軸受寿命 標準:10000時間 構造(軸受) ボールベアリング
高天DL2000形下面拡散パネル付50K Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400落下防止ワイヤー付天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプRa70【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502拡散タイプ調光範囲(約5%-100%)天井面取付専用セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能LED内蔵電源ユニット内蔵
質量(kg) 8.7 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 130.5 仕上 【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 光源 LED(昼白色) 色温度 5000K エネルギー消費効率(Lm/W) 132.1 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A) (100V時):1.34/(200V時):0.66/(242V時):0.55 光束(Lm) 器具:17250 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 埋込穴(Φmm) 400 埋込高(mm) 372
充電式単三電池 Panasonic ニッケル水素 1.2V, 1.58Ah Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 付属電池の数:1 サイズ 単三形 容量 1.58Ah 端子形状 タグ 公称電圧(V) 1.2 電池 ニッケル水素電池 特性 NiMH batteries with and without solder tags. Rechargeable NiMH batteries Continuous charge → +45 ℃ 動作温度範囲(℃) -10 → +65