カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(239)
  • サンポー(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • 廣杉計器(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • 谷テック(3)
  • KSフィルター(3)
  • CKD(2)
  • 鶴見製作所(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • エスコ(1)
  • 三京ダイヤモンド工業(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • ニッセイ(1)
  • 日立産機システム(1)
  • 富士電機(1)
  • ホーザン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z-355」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可変配光型UV100~200形 Panasonic(パナソニック)可変配光型UV100~200形Panasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)電圧(V)100消費電力(W)7.2質量(kg)0.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売調光の可否
彩光色(非調光)UVDL400形Φ125中角 Panasonic(パナソニック)彩光色(非調光)UVDL400形Φ125中角Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
仕様彩光色3500Kタイプ(温白色)天井埋込型【適合電源ユニット】NTS90350 LE9 (別売)【オプション】ディフュージョンフィルターNNN89051(別売)【オプション】スプレッドフィルターNNN89052(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)首振範囲約45度水平回転範囲約355度中角タイプ照度角21度埋込型ユニバーサルタイプ天井面取付専用材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)34.1グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)93.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3190トランスLED内蔵 電源ユニット別売グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189
可変配光型美光UV100~200形 Panasonic(パナソニック)可変配光型美光UV100~200形Panasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
仕様天井埋込型Ra95【適合電源ユニット】NTS90101 LE1 (別売)【オプション】拡散フィルターNTS91027 (別売)【オプション】ディフュージョンフィルターNTS91032 (別売)【オプション】スプレッドフィルターNTS91034 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z (別売)首振範囲約45度水平回転範囲約355度配光調整機能付(13~32度)埋込型ユニ質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)7.2グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97調光の可否
専用光色(非調光)400形UVDLΦ125中角 Panasonic(パナソニック)専用光色(非調光)400形UVDLΦ125中角Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
光源色専用光色グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)電圧(V)100~242消費電力(W)34.1材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189質量(kg)1.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売
彩光色(非調光)UVDL250形Φ125広角 Panasonic(パナソニック)彩光色(非調光)UVDL250形Φ125広角Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)電圧(V)100~242消費電力(W)22.6材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144質量(kg)0.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売
lo-3550a特集