3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、使用電圧は 80 V です。22 μ F の静電容量を備え、サイズコードは F、20 m Ω ~ 45 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:22μF●電圧:80V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mm アズワン品番65-6974-11
1セット(2個)
609 税込670
7日以内出荷

Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、使用電圧は 80 V です。この製品は、サイズコードが G で 20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR の 33 μ F の静電容量を備えています。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:47μF●電圧:80V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6973-61
1セット(2個)
789 税込868
7日以内出荷

Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、使用電圧は 80 V です。この製品は、サイズコードが G で 20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR の 33 μ F の静電容量を備えています。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:33μF●電圧:80V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm アズワン品番65-6972-36
1セット(2個)
759 税込835
7日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ