絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 4156
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘルスケアタイプイメージャ RS232Cインターフェースセット(ホワイト色) アイメックス

    ヘルスケアタイプイメージャ RS232Cインターフェースセット(ホワイト色)

    アイメックス
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    医療従事者に、より優れたワークフローを。患者には、より良い体験を。
  • 2Dコードレスイメージスキャナ RS232Cインターフェース アイメックス

    2Dコードレスイメージスキャナ RS232Cインターフェース

    アイメックス
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    史上最高の性能、革新、管理性。
  • DPM対応2次元バーコードスキャナ USBインターフェースセット アイメックス

    DPM対応2次元バーコードスキャナ USBインターフェースセット

    アイメックス
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    病院全域に多彩な性能を発揮する多様性に富んだ医療用スキャナ。
    インターフェイスUSB対応コード2次元バーコード
  • 高性能ハンドヘルドイメージャ USBインターフェースセット 標準モデル アイメックス

    高性能ハンドヘルドイメージャ USBインターフェースセット 標準モデル

    アイメックス
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    デフォルト設定で大多数のスキャン用途に対応できるので、設定不要で出荷時のまますぐに使用できます。
  • 高性能ハンドヘルドイメージャ RS232Cインターフェースセット 標準モデル アイメックス

    高性能ハンドヘルドイメージャ RS232Cインターフェースセット 標準モデル

    アイメックス
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    デフォルト設定で大多数のスキャン用途に対応できるので、設定不要で出荷時のまますぐに使用できます。
  • GT78-VJLD堅牢8インチタブレットAndroid7.0GMS(LTE/docomoモデル) アイメックス

    GT78-VJLD堅牢8インチタブレットAndroid7.0GMS(LTE/docomoモデル)

    アイメックス
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    GT78-VJLDは耐衝撃/耐振動の堅牢モデルでありながら、低価格な8インチ液晶AndroidタブレットのLTE(docomo)モデルです。 落下耐久性能、防塵防滴仕様により、粉塵が舞う工場や工事現場、物流センター等の過酷な場所で使用可能です。
    用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)等付属品USBケーブル(ACアダプタ別売)仕様バイブレータ有りサイズ8インチ カラー液晶 WXGA 16:9質量(g)550 (バッテリー含む)外形寸法(mm)220×147×20.9規格通常 3.8V, 6200mAh出力5V/2A入力AC 100~240V 50~60 Hzセンサー地磁気 (M-Sensor/E-Compass)、加速度 (G-sensor)、ジャイロスコープ、照度、5ポイント静電タッチ (PCT)保護等級IP65保存温度(℃)-20~65バッテリー着脱可能なリチウムイオン充電池メモリーRAM 3GB LPDDR2 、FROM 16 GB eMMC輝度450 nitsディスプレイGorillaGlass3解像度1280 × 800 ピクセル使用CPUMTK M6735 Cortex-A53 Quad耐振動米国軍用規格810G準拠動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)5~95 (非結露)充電方式USBケーブルOSAndroid 7.0 GMSオーディオ機能マイクロホン、スピーカ (1.5W)LAN設定IEEE 802.11 a/b/g/n、Bluetooth 4.1 (BLE, HS compliant)WAN設定LTE SIMフリー(docomo)USBタイプmicro USB 2.0 port High Speed / OTG Compatible.カメラ仕様前面: 500万画素、背面: 1300万画素、AF、照明付対応SDカードマイクロSD カードスロット (SD 最大32GB)落下耐久(m)1.2NFCISO 15693 ; ISO 14443A ; ISO 14443B, B’ ;ISO 18000-3 ; NFC Forum Type1-4 Tag ; KovioGPSGPS / Glonass / QZSS(みちびき)
  • GT78-VJ堅牢モデル8インチ液晶タブレット Android7.0(Wi-Fiモデル) アイメックス

    GT78-VJ堅牢モデル8インチ液晶タブレット Android7.0(Wi-Fiモデル)

    アイメックス
    139,800税込153,780
    1本
    4日以内出荷
    GT78-VJWは耐衝撃/耐振動の堅牢モデルでありながら、従来の製品よりも低価格なAndroid7.0/8インチ液晶タブレットのWi-Fiモデルです。 液晶画面はキズや衝撃に強いGorillaGlass3採用。 米国軍用規格810G準拠。 高耐振動設計によりフォークリフト、トラック、カート端末に最適。 IP65準拠の防塵・防滴性能。 バッテリー交換可能(バッテリー消耗時の交換)。 Wi-Fi/Bluetooth搭載。 GPS搭載、準天頂衛星システムQZSS:みちびき対応。NFC搭載。 1300万画素の高精度カメラ搭載、前面カメラ500万画素。
    用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)付属品USBケーブル(ACアダプタ別売)仕様バイブレータあり、GPS/Glonass/QZSS(みちびき)、SDスロット:マイクロSD カードスロット(SD最大32GB)、タッチセンサ:5ポイント静電タッチ(PCT)ブラック質量(g)550(1.22lb)/バッテリー含む外形寸法(mm)220×147×20.9規格通常3.8V、6200mAh出力5V/2A入力AC100~240V(50~60Hz)センサー地磁気(M-Sensor/E-Compass)、加速度(G-sensor)、ジャイロスコープ、照度保護等級IP65、(耐振動基準)米国軍用規格810G準拠液晶サイズ8インチカラー液晶 WXGA 16:9インターフェースmicro USBバッテリー着脱可能なリチウムイオン充電池メモリーRAM 3GB LPDDR2 、FROM 16 GB eMMC輝度450nitsディスプレイGorillaGlass3解像度1280×800ピクセル使用CPUMTK M6735 Cortex-A53 Quad保存温度範囲(℃)-20~65動作湿度(%)5~95(非結露)充電方式USBケーブル(USBコネクタに接続して充電)OSAndroid 7.0 GMS準拠オーディオ機能マイクロホン、スピーカ(1.5W)強度(落下耐久性)1.2m特性【NFC】ISO 15693;ISO 14443A;ISO 14443B, B’ ;ISO 18000-3;NFC Forum Type1-4 Tag;Kovio無線WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n、Bluetooth 4.1(BLE, HS compliant)動作温度範囲(℃)-10~55USBタイプmicro USB 2.0 port High Speed/OTG Compatibleカメラ仕様前面:500万画素、背面:1300万画素、AF、照明付商品タイプタブレット
  • WRS-100リングセット(S/M/L)各10個 アイメックス

    WRS-100リングセット(S/M/L)各10個

    アイメックス
    3,500税込3,850
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    WRS-100用交換用のリングセット(S/M/L)各10個入り
    長さ(mm)18幅(mm)14ブラック高さ(mm)27質量(g)1.5
  • BW-220CB棚卸パック アイメックス

    BW-220CB棚卸パック

    アイメックス
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    簡単/低価格で効率よく棚卸作業を行なえる棚卸パック登場! テンキー付データコレクタで棚や商品のバーコードを読み取り、簡単に実績収集。 収集したデータはEXCELベースの棚卸ソフトに簡単に取り込み可能。 基幹システム等からCSVファイルで在庫データを棚卸ソフトに取り込み、帳簿上の在庫と実棚数を照合して差異を表示できます。 差異がある商品のみを抽出して再確認を行うことが可能。 セットにはBW-220CB本体および、充電/通信クレードルBW-220-1C、棚卸ソフトが含まれます。
    仕様【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション使用温度範囲(℃)-10~50規格RoHS保護等級IP54準拠メモリー4MB/ユーザー使用領域 2.5MB読取深度(mm)50~300使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
  • USBバーコードリーダー(シリコンカバー付き) アイメックス

    USBバーコードリーダー(シリコンカバー付き)

    アイメックス
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    小型軽量安価モデルのUSBバーコードリーダー シリコンカバー標準付属により耐久性能が向上 落下や投げ置きに対応、工場や物流センター等過酷な現場でも使用可能 最新32bitデコードエンジン/高性能ミドルレンジCCDモジュール搭載により抜群の読取性能 スリムで握り易いボディ ケーブル交換可能により修理コストを削減できます 読取時のバイブレータ機能搭載、騒音の大きい現場でも読取確認が可能 タブレットやスマートフォンなどの液晶に表示されたバーコードを読取可能
    用途物流業→入出荷管理/ピッキング/検品 製造業→工程管理/トレース管理/部品管理 小売・流通業→発注/棚卸/店舗管理/入荷検品仕様【PCS値】0.45以上(JAN100%)、【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション使用温度範囲(℃)0~50規格CE & FCC、RoHS保護等級IP42準拠光源可視光LED 617nm使用CPU32bitケーブル日本製耐屈曲ストレートケーブル1.5m操作角度(°)スキュー角±70°、ピッチ角±38°、チルト角±14°走査方式330スキャン/秒読取深度(mm)40~530使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
  • BW-220WL用ソフトウェア アイメックス

    BW-220WL用ソフトウェア

    アイメックス
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    BW-220WL用リアルタイム通信ソフト。 BW-220WLからの実績データをリアルタイムに受信し、CSVファイルに書き込みます。 簡単な設定のみでリアルタイム通信可能。
    仕様提供メディア:CD-ROM対応OSWindows7/8/10(16bit/32bit)
  • バーコードリーダー BW-220用クレードル(4台口) アイメックス

    バーコードリーダー BW-220用クレードル(4台口)

    アイメックス
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    BW-220用充電。通信クレードル(4台口)。 充電/通信を簡単にサポート(充電は4台同時)。
    付属品ACアダプタ、ACケーブル、USBケーブルグレー質量(g)500(ACアダプタ、ACケーブル除く)使用温度範囲(℃)0~40電源AC100~240(50/60Hz)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×257×60インターフェースBluetoothVer3.0(Class2)充電時間(時間)2.5商品タイプワイヤレス読取方式CCDリニアセンサ(離し読取)
  • バーコードリーダー アイメックス

    バーコードリーダー

    アイメックス
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷
    実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(WiFi/Bluetoothモデル) 棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。 無線LAN対応 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。 入出荷/入出庫/工程実績等のデータを簡易的にリアルタイムに収集可能。 無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
    用途入出荷/入出庫/工程実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション、空中線電力:10mW/MHz以下規格RoHS適合規格(無線LAN)IEEE802.11b/g表示方式モノクロLCD(バックライト付)保護等級IP54準拠連続使用時間(時間)約9.5(20秒に1回読取り、WLAN送信、バックライトON)通信方式スペクトラム拡散方式(直接拡散)キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キーメモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB使用温湿度範囲-10℃~50℃(20~85%RH非結露)表示LED赤/緑/橙 (3色表示)ブザー音音階、ボリューム可変保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)使用CPU32bit RISC CPU防塵・防滴IP54時計機能年月日時分秒/うるう年補正付アンテナ本体に内蔵セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK通信速度11b:最大11Mbps、11g:最大54Mbps周波数(GHz)無線:2.4帯域表示ドット数96×64表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)通信距離(m)屋内:(最大)30、屋外:(最大)50USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)読取深度(mm)50~300
  • GT78-VJ用ACアダプタ アイメックス

    GT78-VJ用ACアダプタ

    アイメックス
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    GT78-VJ充電時のUSBケーブルに装着するACアダプタです。
    ブラック
  • WRS-100用ベルト(マジックテープ) アイメックス

    WRS-100用ベルト(マジックテープ)

    アイメックス
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    WRS-100を手袋をはめた手に装着するためのベルト10個入り
    長さ(mm)2幅(mm)20ブラック高さ(mm)13.5質量(g)1
  • WRS-100ベルト用アダプタ アイメックス

    WRS-100ベルト用アダプタ

    アイメックス
    2,698税込2,968
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    WRS-100を手袋をはめた手に装着するためのアダプタ10個入り
    長さ(mm)10幅(mm)18ブラック高さ(mm)25質量(g)1
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
2ページ目: アイメックス 【通販モノタロウ】 最短即日出荷