カテゴリ

  • 梱包用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アイメックス
  • モノタロウ(6)
  • エレコム(86)
  • ELPA(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(19)
  • bitstrong(19)
  • 日本モレックス(molex)(204)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • SPARKFUN(24)
  • StarTech.com(131)
  • トライメイト(6)
  • アイネックス(8)
  • MICROCHIP(467)
  • RS PRO(74)
  • STMicro(51)
  • BUFFALO(バッファロー)(45)
  • 変換名人(41)
  • Micronic Europe B.V.(36)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • サンワサプライ(22)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Micro b」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GT78-VJ堅牢モデル8インチ液晶タブレット Android7.0(Wi-Fiモデル) アイメックスGT78-VJ堅牢モデル8インチ液晶タブレット Android7.0(Wi-Fiモデル)アイメックス
139,800税込153,780
1本
5日以内出荷
GT78-VJWは耐衝撃/耐振動の堅牢モデルでありながら、従来の製品よりも低価格なAndroid7.0/8インチ液晶タブレットのWi-Fiモデルです。 液晶画面はキズや衝撃に強いGorillaGlass3採用。 米国軍用規格810G準拠。 高耐振動設計によりフォークリフト、トラック、カート端末に最適。 IP65準拠の防塵・防滴性能。 バッテリー交換可能(バッテリー消耗時の交換)。 Wi-Fi/Bluetooth搭載。 GPS搭載、準天頂衛星システムQZSS:みちびき対応。NFC搭載。 1300万画素の高精度カメラ搭載、前面カメラ500万画素。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)商品タイプタブレット仕様バイブレータあり、GPS/Glonass/QZSS(みちびき)、SDスロット:マイクロSD カードスロット(SD最大32GB)、タッチセンサ:5ポイント静電タッチ(PCT)付属品USBケーブル(ACアダプタ別売)ブラック質量(g)550(1.22lb)/バッテリー含む外形寸法(mm)220×147×20.9規格通常3.8V、6200mAh出力5V/2A入力AC100~240V(50~60Hz)センサー地磁気(M-Sensor/E-Compass)、加速度(G-sensor)、ジャイロスコープ、照度保護等級IP65、(耐振動基準)米国軍用規格810G準拠液晶サイズ8インチカラー液晶 WXGA 16:9インターフェースmicro USBバッテリー着脱可能なリチウムイオン充電池メモリーRAM 3GB LPDDR2 、FROM 16 GB eMMC輝度450nitsディスプレイGorillaGlass3解像度1280×800ピクセル使用CPUMTK M6735 Cortex-A53 Quad保存温度範囲(℃)-20~65動作湿度(%)5~95(非結露)充電方式USBケーブル(USBコネクタに接続して充電)OSAndroid 7.0 GMS準拠オーディオ機能マイクロホン、スピーカ(1.5W)強度(落下耐久性)1.2m特性【NFC】ISO 15693;ISO 14443A;ISO 14443B, B’ ;ISO 18000-3;NFC Forum Type1-4 Tag;Kovio無線WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n、Bluetooth 4.1(BLE, HS compliant)動作温度範囲(℃)-10~55USBタイプmicro USB 2.0 port High Speed/OTG Compatibleカメラ仕様前面:500万画素、背面:1300万画素、AF、照明付
GT78-VJLD堅牢8インチタブレットAndroid7.0GMS(LTE/docomoモデル) アイメックスGT78-VJLD堅牢8インチタブレットAndroid7.0GMS(LTE/docomoモデル)アイメックス
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
GT78-VJLDは耐衝撃/耐振動の堅牢モデルでありながら、低価格な8インチ液晶AndroidタブレットのLTE(docomo)モデルです。 落下耐久性能、防塵防滴仕様により、粉塵が舞う工場や工事現場、物流センター等の過酷な場所で使用可能です。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)等仕様バイブレータ有り付属品USBケーブル(ACアダプタ別売)サイズ8インチ カラー液晶 WXGA 16:9質量(g)550 (バッテリー含む)外形寸法(mm)220×147×20.9規格通常 3.8V, 6200mAh出力5V/2A入力AC 100~240V 50~60 Hzセンサー地磁気 (M-Sensor/E-Compass)、加速度 (G-sensor)、ジャイロスコープ、照度、5ポイント静電タッチ (PCT)保護等級IP65保存温度(℃)-20~65バッテリー着脱可能なリチウムイオン充電池メモリーRAM 3GB LPDDR2 、FROM 16 GB eMMC輝度450 nitsディスプレイGorillaGlass3解像度1280 × 800 ピクセル使用CPUMTK M6735 Cortex-A53 Quad耐振動米国軍用規格810G準拠動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)5~95 (非結露)充電方式USBケーブルOSAndroid 7.0 GMSオーディオ機能マイクロホン、スピーカ (1.5W)LAN設定IEEE 802.11 a/b/g/n、Bluetooth 4.1 (BLE, HS compliant)WAN設定LTE SIMフリー(docomo)USBタイプmicro USB 2.0 port High Speed / OTG Compatible.カメラ仕様前面: 500万画素、背面: 1300万画素、AF、照明付対応SDカードマイクロSD カードスロット (SD 最大32GB)落下耐久(m)1.2NFCISO 15693 ; ISO 14443A ; ISO 14443B, B’ ;ISO 18000-3 ; NFC Forum Type1-4 Tag ; KovioGPSGPS / Glonass / QZSS(みちびき)