カテゴリ

  • 梱包用品(10)
    • 一次元バーコードリーダー(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アイメックス
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(37)
  • StarTech.com(73)
  • エレコム(7)
  • ニデックドライブテクノロジー(9)
  • シグマ光機(4)
  • A&D(133)
  • エフケイシステム(18)
  • CONTEC(コンテック)(64)
  • カモン(3)
  • 三菱電機(20)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(253)
  • ダイヤトレンド(162)
  • SMC(140)
  • omron(オムロン)(82)
  • 渡辺電機工業(57)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(54)
  • オーハウス(53)
  • VIBRA(新光電子)(53)
  • ATEN(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RS232C」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浮上読取対応CCDタッチスキャナ RS232Cインターフェース アイメックス浮上読取対応CCDタッチスキャナ RS232Cインターフェースアイメックス
11,980税込13,178
1台
当日出荷から11日以内出荷
小売業、物流・配送業、医療・病院・薬局、保守・点検、在庫管理、資産管理、産業廃棄物管理などに適しています読取幅MAX70mm、読取深度0~50mmGS1 Databar完全対応液晶画面バーコードもストレスフリーでスキャン可POS用からFAまで幅広い用途で使用可能蔵書点検管理でISBNやJANコードの読取用として倉庫で送り状バーコード読取、追跡管理に小物発送の際バーコード読取に。また、離れた位置から読取が出来て作業効率もアップ調剤薬局レセコン向けにGS1 Databar完全対応大型ブルーLEDで容易に読取確認可能USBで自動デバイス認識するのでドライバー不要特別な設定も必要なしPOS用途からFAまで幅広い使用用途に対応大きなトリガーボタンで操作性向上GS1 Databar対応軽量で頑丈なBody誰でも簡単操作可能最大読取幅70mm液晶画面表示バーコードもストレスなく読取可能PC-POSシステム、図書館受付、書類管理等に究極のローコストを実現読取深度0~50mm分解能0.0762mm低コストで安心・簡単なエントリーモデルCCDタッチスキャナスタイリッシュデザインで使いやすさも抜群エレガントな風合い
質量(g)100(ケーブルを除く)本体寸法(mm)166×73×54
ガンタイプ2次元コードリーダ RS232Cインターフェース アイメックスガンタイプ2次元コードリーダ RS232Cインターフェースアイメックス
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧倒的読み取り、高性能
2Dコードレスイメージスキャナ RS232Cインターフェース アイメックス2Dコードレスイメージスキャナ RS232Cインターフェースアイメックス
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
史上最高の性能、革新、管理性。
ヘルスケアタイプイメージャ RS232Cインターフェースセット(ホワイト色) アイメックスヘルスケアタイプイメージャ RS232Cインターフェースセット(ホワイト色)アイメックス
109,800税込120,780
1個
欠品中
医療従事者に、より優れたワークフローを。患者には、より良い体験を。
高性能ハンドヘルドイメージャ RS232Cインターフェースセット 標準モデル アイメックス高性能ハンドヘルドイメージャ RS232Cインターフェースセット 標準モデルアイメックス
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
デフォルト設定で大多数のスキャン用途に対応できるので、設定不要で出荷時のまますぐに使用できます。
ハイブリッドプレゼンテーションイメージャ 高分解能 RS232C I/Fセット アイメックスハイブリッドプレゼンテーションイメージャ 高分解能 RS232C I/Fセットアイメックス
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
高い機能性が自慢の小型プレゼンテーションスキャナ。
ハイブリッドプレゼンテーションイメージャー 標準レンジ TTLレベルRS232C I/Fセット アイメックスハイブリッドプレゼンテーションイメージャー 標準レンジ TTLレベルRS232C I/Fセットアイメックス
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
高い機能性が自慢の小型プレゼンテーションスキャナ。
ヘルスケアモデルハンドヘルドデジタルスキャナ RS232Cインターフェースセット(ホワイト) アイメックスヘルスケアモデルハンドヘルドデジタルスキャナ RS232Cインターフェースセット(ホワイト)アイメックス
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
病院全域に多彩な性能を発揮する多様性に富んだ医療用スキャナ。
定置式バーコードスキャナ オムニディレクション RS232Cインターフェース ACアダプタ付 Z-6170RSシリーズ アイメックス定置式バーコードスキャナ オムニディレクション RS232Cインターフェース ACアダプタ付 Z-6170RSシリーズアイメックス
46,980税込51,678
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
計20本のレーザラインでコードを360°確実に読み取り、書籍コード及びRSS(GS1 DataBar)に対応、設置に便利なレバー式吸盤を装備、トリガボタンでシングルラインスキャンモードへ切り替え可能
CCDリニアイメージャー アイメックスCCDリニアイメージャーアイメックス
17,980税込19,778
1個
当日出荷
小型・軽量のスマート設計。 最新32bitデコードエンジン・高性能ミドルレンジ。 CCDエンジン搭載で圧倒的な読み取り力のBW-9000。 主要の1次元バーコードに加え、GS1データバーにも対応した多機能ハンドスキャナです。 病院や医療現場にも最適。 小型・軽量に加え、衛生面にも配慮した抗菌仕様のボディが特長。病院や医療現場でも安心してご利用いただけるよう、ブザー音の変わりに、ブルッと震えるバイブレーション機能を標準搭載しています。 液晶表示バーコードも読み取りOK! 液晶ディスプレイやタブレット、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたバーコードもスピーディに読み取ることが可能です。
仕様PCS値/0.45以上(JAN100%)使用温度範囲(℃)0~50規格CE&FCC、RoHS保護等級IP42準拠機能正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション読取(mm)40~530使用CPU32bit光源(nm)(可視光 LED)617操作角度(°)(スキュー角)±70、(ピッチ角)±38、(チルト角)±14読み取り速度330スキャン/秒使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
スタイリッシュ2次元バーコードスキャナ BW-9200シリーズ アイメックススタイリッシュ2次元バーコードスキャナ BW-9200シリーズアイメックス
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷
二次元コードエンジン搭載でQRコードを始め各種バーコードを読み取り可能、GS1DataBarのデータ編集機能搭載、抗菌剤入りケースにより医療現場でも安心してご利用可能!標準添付のシリコンカバーで耐落下強度を強化
仕様●同梱物:BW-9200RS本体、ACアダプタ、シリコンカバー●インタフェース:RS232C●読取り方式:CCDカメラ●読取り確認:LED、ビープ音、バイブレータ機能●外形寸法:47(W)×155(L)×34.5mm(H)●重量:75g(ケーブルを除く)●動作温度:0℃~50℃●保存時:-20℃~60℃●保護等級:IP42●保証期間:1年(修理センドバック対応)アズワン品番68-1971-47