211件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラッシングベルト TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ラッシングベルト

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    荷物などの固定に
    用途安全保護具幅(mm)25全長(m)5
  • ラダーストッパー TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ラダーストッパー

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    50,980税込56,078
    1個
    6日以内出荷
    ステップおよび階段で写真のような取り付け方が出来ます。わずか数秒ではしごのステップに取り付けられ用途に応じて、6通りの使い方が出来ます。PiViTラダーツールを利用して段差をなくし、はしごを安定させます。傾斜や段差のある場所でもラダーツールを使用すれば、はしごを立てることが可能です。
    用途安全保護具質量(kg)4サイズ(cm)25×37×60
  • ラダーストッパー TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ラダーストッパー

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    51,980税込57,178
    1個
    6日以内出荷
    最高級のT型アルミニウムが、粘りのあるゴムに埋め込まれています。ゴムの上面には2mmの溝、底部には雨でも滑らない最適の溝が掘られています。実際にフォークリフトのタイヤに使われているものと同じ構造になっています。幅広の脚立にもフィット。
    用途安全保護具質量(kg)5.2サイズ(cm)60(22×90×9)
  • ラダースタンドオフ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ラダースタンドオフ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    アーム部が2段階に調節できるため、より広い範囲で壁の障害物などを避けられます。アームパッドが大型なのも特徴です。
    用途安全保護具幅(cm)サイズ調節:100~165
  • メンテナンス・トレーニングマット TOWA[清掃用品、安全保護具]

    メンテナンス・トレーニングマット

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    低くて狭い作業現場や、冷たく硬いフロアなどで大活躍。EVA材を用いた軽量・クッション性に富んだ作業マット。6段折り畳み式で、収納時にバラけないようにベルクロテープ付き用途に合わせて高さ、広さを調節することができます。折り畳んだ状態で椅子としても使用可能!。滑りにくく、トルクレンチ等を使用する作業に最適です。使い方はユーザーに合わせて自由自在
    用途安全保護具寸法(mm)伸ばし時:W455×L1210×D30折りたたみ寸法(mm)W450×L200×D185
  • ミニプーリー アゴ付 TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ミニプーリー アゴ付

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    重量物の引き上げに
    用途安全保護具仕様アゴ付きロープ径(Φmm)最大11引張強度(kN)36
  • マルチレストレインセット TOWA[清掃用品、安全保護具]

    マルチレストレインセット

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    KONGダックアッセンダーとTOWAランナーを活用したレストレインセット。通常のランナーに比べて強度が高くダブルランナーを使用することでロープではなく、スペースを取らず高強度のウェビングをKONGダックアッセンダーに使用できるようになりました。
    用途安全保護具引張強度(kN)●本体強度:15 ●カラビナ強度:24 ●ウェビング強度:22
  • マルチアンカー TOWA[清掃用品、安全保護具]

    マルチアンカー

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    2か所または3か所の支点からY字型・W字型にしてマルチアンカーを構築できます。ビル屋上の丸環など強度に不安がある場合、複数の支点からトップアンカーを作れます。また、丸環同士の中間でメインロープを設置することが出来ます。ダイニーマスリング12mm製とナイロンスリング20mm製があります。
    用途安全保護具長さ(m)4
  • フレックスランヤード タイプC TOWA[清掃用品、安全保護具]

    フレックスランヤード タイプC

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    パーソナルランヤード(自己確保と展開用)として使用できます。片端のループはハーネスのD環、またはカラビナにガースヒッチで取付け、TOWAリザールフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保を取ることができます。Cタイプはリザールフックを組み込んでいますので、使いやすくオススメです。
    用途安全保護具仕様リザールフック付
  • フレックスランヤード タイプA TOWA[清掃用品、安全保護具]

    フレックスランヤード タイプA

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    パーソナルランヤード(自己確保と展開用)として使用できます。片端のループはハーネスのD環、またはカラビナにガースヒッチで取付け、TOWAリザールフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保を取ることができます。
    用途安全保護具仕様片アイ10cm長さ(cm)70~135引張強度(kN)15
  • ナイロンスリング安全コード TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ナイロンスリング安全コード

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    レスキューの現場に携わる方のための安全コードです。ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。ステンレススプリングは、水濡れ等によってもサビが出ません。ナイロンウェビングでカバーされているので全く絡まることもありません。
    用途安全保護具
  • トリプル Xロープガード TOWA[清掃用品、安全保護具]

    トリプル Xロープガード

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    TOWA独自の三重構造と新素材で開発した最強のプロテクターです。表地と裏地はナイロンやPVCのものよりも更に耐摩耗性、耐熱性に優れた高強度の超撥水コットンキャンバスを使用しています。インナーには防刃チョッキなどの素材生地と同じ混紡複合素材を採用し、鋭利な角に対しロープを保護します。
    用途安全保護具
  • トリニティカラビナ アルミ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    トリニティカラビナ アルミ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    トリプルアクシスでも使用できる万能カラビナ
    用途安全保護具材質7075アルミ寸法(mm)ゲートオープン:14質量(g)119引張強度(kN)20サイズ(mm)112×73
  • デイジーチェーン(ダイニーマー) TOWA[清掃用品、安全保護具]

    デイジーチェーン(ダイニーマー)

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷
    デイジーチェーンはレストレインやYビレイの調整、カラビナ等の整理にも使用されます。
    用途安全保護具幅(mm)12オレンジ質量(g)59全長(cm)120引張強度(kN)●本体:22 ●ポケット2
  • デイジーチェーン TOWA[清掃用品、安全保護具]

    デイジーチェーン

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    デイジーチェーンはレストレインやYビレイの調整、カラビナ等の整理にも使用されます。
    用途安全保護具
  • ツイストシャックル TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ツイストシャックル

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    U字型の部分が90度ねじられた特殊なシャックル。
    用途安全保護具材質ステンレス質量(g)132
  • ダブルレイヤーランナー TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ダブルレイヤーランナー

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    15mm幅のフラットウェビングを二重(ダブルレイヤー)にして縫製を施してあります。このデザインにより耐摩耗性を飛躍的に高め、強度も22kNになりました。フォールレストレインとして、KONG ダックアッセンダーにセットする場合はこの製品をご使用ください。
    用途安全保護具引張強度(kN)22
  • ダブルプーリー アゴ付 TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ダブルプーリー アゴ付

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    重量物の引き上げに
    用途安全保護具ロープ径(Φmm)最大16引張強度(kN)30商品タイプダブル
  • ダイニーマエクスプレススリング TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ダイニーマエクスプレススリング

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    949税込1,044
    1個
    6日以内出荷
    引張強度が高い高密度ポリエチレンファイバーを使用することで、幅12mmながら22kNの強度を持ちます。
    用途安全保護具幅(mm)12引張強度(kN)22
  • ダイニーマ エクスプレススリング TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ダイニーマ エクスプレススリング

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    929税込1,022
    1個
    6日以内出荷
    引張強度が高い高密度ポリエチレンファイバーを使用することで、幅12mmながら22kNの強度を持ちます。
    用途安全保護具幅(mm)12長さ(cm)11引張強度(kN)22
  • タンデムプーリー TOWA[清掃用品、安全保護具]

    タンデムプーリー

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    重量物の引き上げに
    用途安全保護具ロープ径(Φmm)最大13引張強度(kN)30商品タイプ直列ダブル
  • スリングテイナー TOWA[清掃用品、安全保護具]

    スリングテイナー

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    389税込428
    1個
    6日以内出荷
    カラビナなどに装着し、スリングが動かないように固定します。
    用途安全保護具質量(g)3サイズ(mm)60×19.8
  • レスキューハーネス フルボディ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    レスキューハーネス フルボディ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    53,980税込59,378
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    最大使用荷重130kg!ロープアクセスの現場はもちろん、多目的に使用できる万能型。多目的に使用可能なセパレートタイプのフルボディハーネス。身体に圧迫感が少なく圧力と荷重を分散できます。肩と腰には6時間発行する蓄光反射テープがついており、認識が容易です。
    用途安全保護具最大使用荷重(kg)130
  • 結束器 ステンレス TOWA[清掃用品、安全保護具]

    結束器 ステンレス

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    結束器を左右に移動させることでロープの設計位置を自由自在に決められます。変形しない強度です。接続には、TOWAステンレスロックセーフウルトラDカラナビが使用できます。
    用途安全保護具材質ステンレス適合ロープ径(Φmm)9~18
  • ヘルメット 通気孔付 EPA TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ヘルメット 通気孔付 EPA

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    ツバなしタイプで狭所作業に便利です。飛来・落下物、墜落時保護用のヘルメットとして。多層構造の帽体に大きな通気孔を設けているため、通気性を高めたデザインです。
    用途安全保護具材質●外側:ABS樹脂 ●ライナー:発泡ポリスチレン樹脂サイズ(cm)53~62
  • ヘルメット アメリカンタイプ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ヘルメット アメリカンタイプ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    飛来・落下物、墜落時保護用のヘルメットとして。
    用途安全保護具質量(g)357
  • 吸盤ダブルカップ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    吸盤ダブルカップ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    リリースレバーを引くとカンタンに外れます。
    用途安全保護具
  • 吸盤シングルカップ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    吸盤シングルカップ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    リリースレバーを引くとカンタンに外れます。
    用途安全保護具
  • 吸盤エクステンションカップ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    吸盤エクステンションカップ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    柄の全長が45cmあり、ブランコ作業でのポジショニングなどに便利です。持ち手部分はゴムになっており、リリースレバーを押すだけで、簡単に取り外しができます。
    用途安全保護具質量(g)405寸法(cm)吸盤:10
  • プロフェッショナルロープバッグ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    プロフェッショナルロープバッグ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ロープの保管・持ち運びに
    用途安全保護具
  • アンカーストラップ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    アンカーストラップ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    左右のD環はパススルーで通すことが出来ます。黒のネオプレンカバープロテクター付き
    用途安全保護具引張強度(kN)ウェビング:27スリング幅(mm)45
  • Oリング スチール内径 TOWA[清掃用品、安全保護具]

    Oリング スチール内径

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    ロープの連結に。頑丈な50kN
    用途安全保護金具引張強度(kN)50
  • QQ フォールアレスター2 TOWA[清掃用品、安全保護具]

    QQ フォールアレスター2

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    TOWA QQフォールアレスターは先行型墜落防止器具です。とてもコンパクトでロープへの取り付けも簡単にできます。ロープアクセス・ブランコ作業時において、万一の時にロックして墜落の危険を防止します。ブレーキカム搭載でパーキングポジションに切り替えれば、定位置作業やワークポジショニングを取ることができます。ホーリングシステムでメカニカルプルジックとして使用できます。
    用途墜落防止器具材質アルミ合金製質量(g)●本体:180 ●カラビナ:170ロープ径(Φmm)11~12.5引張強度(kN)15
  • アジャスタブルアンカーストラップ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    アジャスタブルアンカーストラップ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    9,598税込10,558
    1個
    6日以内出荷
    ナイロンよりも耐摩耗性、紫外線抵抗性、耐熱性に優れた、ポリエステルウェビングを採用しました。最大3mまでの長さを自在に調整できるアンカーストラップです。レスキューの現場で識別が容易にできるようにオレンジとブラックの2色があります。
    用途安全保護具質量(g)840長さ(m)調節範囲0.6~3引張強度(kN)●D環バックル:22 ●ウェビング:27
  • オーバルカラビナ オートロック TOWA[清掃用品、安全保護具]

    オーバルカラビナ オートロック

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    ロープの結索・固定に
    用途安全保護具仕様オートロック式
  • オーバルスチールカラビナ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    オーバルスチールカラビナ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    ロープの結索・固定に
    用途安全保護具寸法(mm)19質量(g)203引張強度(kN)30サイズ(mm)110×58
  • FITS アッセンダー TOWA[清掃用品、安全保護具]

    FITS アッセンダー

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    固定ロープのセルフビレイを取る時にコンパクトなロープグラブです。高品質の熱処理を施されたカムは優れたグリップ力を発揮します。
    用途昇降時のロープワークに質量(g)180ロープ径(Φmm)11~13引張強度(kN)15サイズ(mm)85×62
  • Oリング アルミ内径 TOWA[清掃用品、安全保護具]

    Oリング アルミ内径

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ロープの連結に。超軽量60グラム
    用途安全保護金具材質アルミ厚さ(mm)11.5質量(g)60引張強度(kN)22サイズ(mm)69
  • クイックアンカー ステンレス TOWA[清掃用品、安全保護具]

    クイックアンカー ステンレス

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    カラビナの通らない足場の単管やワイヤーケーブルなど(最大80mmまで)にワンタッチで素早く取り付け出来るアンカーです。握って簡単に開きます。
    用途安全保護具材質ステンレス質量(g)300引張強度(kN)23サイズ(mm)335×145
  • 作業ベルト TOWA[清掃用品、安全保護具]

    作業ベルト

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    TOWA製フルハーネス用の作業ベルトです。
    幅(cm)5