フレックスランヤード アルミフックTOWA[清掃用品、安全保護具]5日以内出荷から7日以内出荷
ランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。
仕様胴ベルト:なし、腿バックル:なしタイプシングル開口寸法(mm)大フック:55全長(cm)150最大使用荷重(kg)130までランヤードシングル
ショックアブソーバー 第二種TOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
万が一の落下事故の際、衝撃を吸収するので、人体へのダメージが軽減できます。
用途安全保護具最大使用荷重(kg)130ショックアブソーバの種類第2種
フレックスランヤード アルミフックTOWA[清掃用品、安全保護具]6日以内出荷
ツインランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。
タイプツイン開口寸法(mm)大フック:55最大使用荷重(kg)130まで