絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
79件中 4179
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビケス(粘性) ミヤキサビケス(粘性)ミヤキ
9,998税込10,998
1缶(4L)ほか
5日以内出荷
サビケスは酸による還元効果があるのでサビの発生を遅らせます。 サビスケの使用残液は長時間保存しても変質したり、効果が急に低下する事はありません。
用途鉄骨・ステンレス等のサビ落とし・除去標準使用量3~10m2/L繰り返し・詰め替え対応
ピタゴラス ミヤキピタゴラスミヤキ
8,598税込9,458
1缶(4L)ほか
5日以内出荷
外壁・屋根・床材の水垢、コーキングのたれじみ洗浄剤 ピタゴラスは養生の簡素化を可能にした洗浄剤です。 シリコーン(シリコン)コーキングの垂れ染みの汚れ落とし・除去ができます。 ネオパリエ(白色大理石調二次製品)、ラスタースタイル等の水アカ除去に効果的です。 ステンレス、アルミのサビが除去できます。
液性酸性標準使用量7~15m2/L
補修マジック ミヤキ補修マジックミヤキ
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
スティックパテは、主剤と硬化剤が2層式になった簡単便利なエポキシ系補修用充てん材です。耐熱性・耐水性・耐薬品性・耐腐食性に優れ、室内・屋外で使うことができます。硬化後は、切ったり、削ったり、穴をあけたりしても割れたり、はがれたりしません。硬化後は着色したり、塗装することができます。硬化時間は20~30分と速乾性です。肉ヤセや、はがれがありません。
用途【石材用】大理石・御影石等、建築用石材の補修。かきキズ・割れ・欠け・穴・すき間などの補修充てん。【木材用】建築用(内外)家具・木工全般の補修。節穴・釘穴・ねじ穴・かきキズ・割れ・欠け・腐れ穴・虫穴・すき間等の補修充てん。セット内容カラーパウダー/専用パレット/石材用スティックパテ/木部用スティックパテ/着彩筆(木目書兼用)/パウダー密着液/密着液小分け容器/ラッカーうすめ液/サンドペーパー/補修専用スクレーパー/マスキングテープ/「補修用品の使い方」DVD危険物の類別非危険物関連資料カタログ(0.85MB)硬化時間20~30分
スパクリン(酸性タイプ) ミヤキスパクリン(酸性タイプ)ミヤキ
14,980税込16,478
1箱(18L)
翌々日出荷
タイル・石材に付いた温泉成分による汚れを効果的に洗い流します。目地から発生するカルシウム・温泉スケールを中和反応にて溶解除去します。
用途磁器タイル・御影石等天然石の汚れ落とし。浴室タイル・石材の維持管理。水アカ・鉄サビ・エフロ(白華)の除去。コロンバンでの防滑処理後のメンテナンスに。pH酸性標準使用量7~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。関連資料施工要領書(0.25MB) カタログ(0.96MB)
ハンディーコーター替糸(ムートン状) ミヤキハンディーコーター替糸(ムートン状)ミヤキ
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
糸状:凹凸のある面にムートン状:平滑な面に
用途コーティング剤を塗布するときに。寸法(mm)95×150タイプ替糸(ムートン状)
トルネード(湿布吸着剤) ミヤキトルネード(湿布吸着剤)ミヤキ
2,298税込2,528
1缶(1kg)
当日出荷
メーカー洗浄剤と混ぜるとペースト状になり長時間の湿布ができます。 洗浄剤と併用することにより石材に浸透したシミ、汚れを吸着除去します。 添加量を変えることで粘土を調整できます。
用途石材内部に深く浸透したシミ・汚れの吸着除去 壁面シミ抜き時の垂れ防止 シリコーン系保護剤の剥離
耐薬品性手袋(ダークブルー) ミヤキ耐薬品性手袋(ダークブルー)ミヤキ
1,498税込1,648
1双
5日以内出荷
耐油・耐薬品用手袋です。薬品に強いクロロプレンゴム製。柔らかく、しっかりしたはめ心地。
用途石油化学・薬品の取扱、化学肥料の取扱
水性サビシラズ ミヤキ水性サビシラズミヤキ
34,980税込38,478
1セット(5kg)
9日以内出荷
「水性サビシラズ」水性錆止めコーティング剤です。【特長】 1コートで防錆+基材保護が可能な水性タイプのクリアーコーティング剤です。 (本製品は錆止めプライマーではありません。) 金属基材への密着性良好で、基材そのものを活かした仕上げとなります。 主剤(水性・非危険物)と硬化剤(第4類第二石油類)の2液混合タイプのため、混合液は水性・非危険物となります。 下地材いらずの1回塗りのトップコート、無色透明の塗膜を形成します。 高い密着性を持つ強靭な塗膜になります。 耐久性・耐候性・錆の発生を予防する等、溶剤対応に匹敵する性能を有します。 水性のため低臭で安全性が高い。 施工が簡単で速乾タイプです。 【使い方】初めに、硬化剤と水、主剤の順で混合してください。混合比率は1:1:4です。刷毛やローラー、その他塗装機器などで施工してください。基本1回塗りです。塗装完了後、20分~35分で指触乾燥、1~2時間程度で共用可能となります。(あくまで目安です。施工時の温湿度の条件によって、所要時間は異なります。)
用途【適用素材及び用途】◆ 鉄・ステンレス等各種金属、カラー鋼板等の防錆、保護及び汚れの抑制。 (ガルバリウム鋼板・表面処理された金属等、金属の種類・使用によっては適用できないケースがありますので事前テストの上、ご確認ください。)◆ FRP、人口木材、コンクリート・モルタル等の保護及び汚れの抑制。【対象施工面(例)】 ベランダ・バルコニー等の金属製フェンス 折板屋根等の金属建材・外装建材 自動車・フォークリフト等車両の外装塗装面・下廻り エアコンの室外機 FRP 人口木ウッドデッキ コンクリート・モルタル成分アクリルウレタンセット内容主剤:4kgポリ缶 / 硬化剤:1kg角缶規格ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆膜厚(μm)60外観主剤:乳白色液体 / 硬化剤:無色透明液体危険物の類別非危険物色相クリアー混合比【主剤】硬化剤:【水】4:1:1性状水性クリアーコーティング剤RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工要領書(0.34MB) 製品カタログ(2.78MB)標準塗布量(g/m2)100~200塗布面積(m2/セット)25~50
ランバーガード外部用 ミヤキランバーガード外部用ミヤキ
25,980税込28,578
1本(4L)
5日以内出荷
塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。スコッチ標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L性状溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第二石油類 危険等級3 火気厳禁関連資料施工要領書(0.31MB) カタログ(2.51MB)危険物の性状非水溶性
ランバーガード外部用 ミヤキランバーガード外部用ミヤキ
87,980税込96,778
1缶(18L)
翌々日出荷
塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。チーク標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L関連資料施工要領書(0.31MB) カタログ(2.51MB)危険物の性状非水溶性
ランバーガード外部用 ミヤキランバーガード外部用ミヤキ
87,980税込96,778
1缶(18L)
翌々日出荷
塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。スコッチ標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L関連資料施工要領書(0.31MB) カタログ(2.51MB)危険物の性状非水溶性
ランバーガード外部用 ミヤキランバーガード外部用ミヤキ
25,980税込28,578
1本(4L)
5日以内出荷
塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。チーク標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L性状溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第二石油類 危険等級3 火気厳禁関連資料施工要領書(0.31MB) カタログ(2.51MB)危険物の性状非水溶性
ランバーガード外部用 ミヤキランバーガード外部用ミヤキ
25,980税込28,578
1本(4L)
5日以内出荷
塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。ウォールナット標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L性状溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第二石油類 危険等級3 火気厳禁関連資料施工要領書(0.31MB) カタログ(2.51MB)危険物の性状非水溶性
ランバーガード外部用 ミヤキランバーガード外部用ミヤキ
87,980税込96,778
1缶(18L)
翌々日出荷
塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。ウォールナット標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L関連資料施工要領書(0.31MB) カタログ(2.51MB)危険物の性状非水溶性
クィックワン(シリコーン硬化剤) ミヤキクィックワン(シリコーン硬化剤)ミヤキ
2,298税込2,528
1本(50cc)ほか
5日以内出荷
メーカー商品建築石材用コート剤『ガリレオ』に添加することにより乾燥時間の短縮ができます。
用途ガリレオの硬化乾燥時間の短縮。※ガリレオ以外のメーカー商品石材用保護剤および木材用保護剤への使用は推奨していません。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類性状溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第一石油類 危険等級2 火気厳禁関連資料施工要領書(0.17MB)危険物の性状非水溶性添加量ガリレオ1リットルに対して3mL
カビトップエコ ミヤキカビトップエコミヤキ
3,998税込4,398
1本(1.8L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
希釈倍率により漂白効果が変わります。あく洗い後の仕上げをきれいにします。
用途木部のカビ・日焼け落とし。白木の漂白。古家(増改築)あく洗いの仕上げpHアルカリ性標準使用量5~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。関連資料施工要領書(0.2MB) カタログ(3.63MB)
アンドレ ミヤキアンドレミヤキ
7,198税込7,918
1本(4L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
外壁材の軽度な水アカ除去に効果的です。ステンレス・アルミのサビが除去できます。酸性タイプですがデリケートな素材にも使用可能なセーフティータイプです。(基材の状態や環境によっては腐食する恐れがあります。)
用途石材・タイル・ガラス・ステンレス・アルミ・サイディング・ネオパリエ・FRP等の洗浄。pH酸性標準使用量7~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。関連資料施工要領書(0.16MB) カタログ(0.9MB)
しゃらく(金属・FRP用) ミヤキしゃらく(金属・FRP用)ミヤキ
4,998税込5,498
1本(300g)
5日以内出荷
水をあまり使わないで作業ができ、傷がつきにくい粘性タイプの超微粒子研磨剤です。金属・FRPにこびりついた油膜・水アカ・鱗状痕(うろこ)・シリカスケールを落とせます。
用途ステンレス・真鍮などの金属全般FRP※金属・FRP以外の基材につきましては、『しゃらく(粗め・並・細め・極細)』をご使用ください。成分アルミナ系(酸化アルミニウム)粒度細かいpH中性粒径(μm)20以下標準使用量10~20g/m2※使用量は基材によって多少異なります。関連資料施工要領書(0.22MB) カタログ(6.08MB)
しゃらく(極細) ミヤキしゃらく(極細)ミヤキ
4,898税込5,388
1本(250g)
5日以内出荷
水をあまり使わないで作業ができ、傷がつきにくい粘性タイプの超微粒子研磨剤です。ガラス・鏡にこびりついた油膜・水アカ・鱗状痕(うろこ)・シリカスケールを落とせます。
用途建物の窓ガラス浴室の鏡・窓ガラス乗り物の窓ガラスステンレス真鍮陶器(洗面台・便器)タイル成分セリウム系粒度細かいpH中性粒径(μm)20以下標準使用量10~20g/m2※使用量は基材によって多少異なります。関連資料施工要領書(0.23MB) カタログ(6.08MB)
グリーンブラシ5SET(パット台・3ッ爪プレート付) ミヤキグリーンブラシ5SET(パット台・3ッ爪プレート付)ミヤキ
46,980税込51,678
1セット
9日以内出荷
粗めの研磨剤を使用してますが基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラシです。(メーカー比:ダイヤブラシ)水を流しながら研磨するだけで、軽度な水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。
用途石材・タイル等に付着した軽度な水アカ・エフロ・スケールの除去。劣化した塗装やコーティング剤の剥離。防滑仕様タイルの表面ならし。セット内容グリーンブラシ5個、14インチブラシ専用木製パット台、14インチパッド台用プレート(3ツ爪)関連資料カタログ(1.74MB)
ダイヤブラシ大(150cm) ミヤキダイヤブラシ大(150cm)ミヤキ
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。通常サイズ(100Φ)よりも大きいサイズ(150Φ)のダイヤブラシ大もあります。 (ダイヤブラシ大は電動ポリッシャー専用です。)
用途石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。サイズダイヤブラシ大:150Φ材質(ねじ部)M16金属製ナット(ダイヤブラシ、ダイヤブラシ大共通)関連資料カタログ(1.74MB)
ダイヤブラシ5SET(パット台・3ッ爪プレート付) ミヤキダイヤブラシ5SET(パット台・3ッ爪プレート付)ミヤキ
99,980税込109,978
1セット
9日以内出荷
耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。通常サイズ(100Φ)よりも大きいサイズ(150Φ)のダイヤブラシ大もあります。 (ダイヤブラシ大は電動ポリッシャー専用です。)
用途石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。セット内容ダイヤブラシ5個/14インチブラシ専用木製パット台/14インチパッド台用プレート(3ツ爪)関連資料カタログ(1.74MB)
グリーンブラシ5SET(パット台・4ッ爪プレート付) ミヤキグリーンブラシ5SET(パット台・4ッ爪プレート付)ミヤキ
46,980税込51,678
1セット
9日以内出荷
粗めの研磨剤を使用してますが基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラシです。(メーカー比:ダイヤブラシ)水を流しながら研磨するだけで、軽度な水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。
用途石材・タイル等に付着した軽度な水アカ・エフロ・スケールの除去。劣化した塗装やコーティング剤の剥離。防滑仕様タイルの表面ならし。セット内容グリーンブラシ5個、14インチブラシ専用木製パット台、14インチパッド台用プレート(4ツ爪)関連資料カタログ(1.74MB)
ダイヤブラシ5SET(パット台・4ッ爪プレート付) ミヤキダイヤブラシ5SET(パット台・4ッ爪プレート付)ミヤキ
99,980税込109,978
1セット
9日以内出荷
耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。通常サイズ(100Φ)よりも大きいサイズ(150Φ)のダイヤブラシ大もあります。 (ダイヤブラシ大は電動ポリッシャー専用です。)
用途石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。セット内容ダイヤブラシ5個/14インチブラシ専用木製パット台/14インチパッド台用プレート(4ツ爪)関連資料カタログ(1.74MB)
ダイヤブラシ#80(100cm) ミヤキダイヤブラシ#80(100cm)ミヤキ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。通常サイズ(100Φ)よりも大きいサイズ(150Φ)のダイヤブラシ大もあります。 (ダイヤブラシ大は電動ポリッシャー専用です。)
用途石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。サイズダイヤブラシ:100Φ材質(ねじ部)M16金属製ナット(ダイヤブラシ、ダイヤブラシ大共通)関連資料カタログ(1.74MB)
ハンディーコーター替糸(糸状) ミヤキハンディーコーター替糸(糸状)ミヤキ
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
糸状:凹凸のある面にムートン状:平滑な面に
用途コーティング剤を塗布するときに。寸法(mm)95×150タイプ替糸(糸状)
マイルドスーパー ミヤキマイルドスーパーミヤキ
4,398税込4,838
1缶(1.8L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
マイルドスーパーは白木の薬品による黒ずみ処理に最適な洗剤です。 ヒバ・クリ・ムク材がシミ抜きで黒ずんだ時の処理。 漂白しますが、ほとんどの薬品ヤケをなおします。
ノーベルB ミヤキノーベルBミヤキ
23,980税込26,378
1個(18L)
5日以内出荷
木部のカビ・日焼け落としに最適な汚れ落とし洗浄剤です。 白木の漂白洗浄。 古屋(増改築)あく洗いの仕上げ。
ノーベルA ミヤキノーベルAミヤキ
23,980税込26,378
1個(18L)
5日以内出荷
木部のカビ・日焼け落としに最適な汚れ落とし洗浄剤です。 白木の漂白洗浄。 古屋(増改築)あく洗いの仕上げ。
セラケアパッド ミヤキセラケアパッドミヤキ
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷
特殊素材バソテクトの採用と扇状と立体形成の効果により、セラミックタイルに付着した微細な汚れやポーラス(細孔)に入り込んだ頑固な汚れを洗剤や薬品を使用せずに効果的に除去することができます。
用途平滑なセラミックタイル、ハードフロアの洗浄
セラトリートメント(濃縮タイプ) ミヤキセラトリートメント(濃縮タイプ)ミヤキ
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷
毎日使用することで汚れを除去しトリートメント効果によりセラミックタイルの風合いを保ちます。 使用後の水洗いが要らないノンリンスタイプ。 泡切れが良いので作業性が抜群です。 生分解性良好。
用途セラミックタイル、石材、ワックス塗布面の日常洗浄及びトリートメント
セラトリートメント ミヤキセラトリートメントミヤキ
4,698税込5,168
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷
毎日使用することで汚れを除去しトリートメント効果によりセラミックタイルの風合いを保ちます。 使用後の水洗いが要らないノンリンスタイプ。 泡切れが良いので作業性が抜群です。 生分解性良好。
用途セラミックタイル、石材、ワックス塗布面の日常洗浄及びトリートメント
セラリムーブ ミヤキセラリムーブミヤキ
2,798税込3,078
1缶(1kg)
5日以内出荷
超微粒子研磨剤が入ったクリーム状の保護用ロウ除去剤です。
用途現場施工前にセラミックタイルの表面に塗られた保護用ロウの除去
浴室洗浄セット ミヤキ浴室洗浄セットミヤキ
55,980税込61,578
1缶
5日以内出荷
ガラス・鏡・ステンレス・FRPに付いた油膜・水アカ・鱗状痕(うろこ)がきれいに落ちる!!
ダビンチ ミヤキダビンチミヤキ
9,998税込10,998
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
ダビンチは、石材に付いた浸透性・被膜性シリコーンの除去に効果的な洗浄剤です。 石材に付いたシリコーンを石材をいためずに除去できます。
液性アルカリ性標準使用量6m2/L(原液)
イシクリン ミヤキイシクリンミヤキ
16,980税込18,678
1缶(4L)ほか
5日以内出荷
イシクリンは漂白力に優れた石材用洗浄剤で、軽度の汚れ落としに最適です。 大理石・御影石の鏡面・コンクリートを傷めませんので、安心して使用できます。(中性タイプ)
液性中性標準使用量10m2/L(原液)
ミヤキモップ替糸(ムートン状) ミヤキミヤキモップ替糸(ムートン状)ミヤキ
1,698税込1,868
1枚
5日以内出荷
糸状:凹凸のある面にムートン状:平滑な面に
用途コーティング剤を塗布するときに床面の清掃にタイプ替糸(ムートン状)サイズ(mm)替糸: 120×260繰り返し・詰め替え対応
ミヤキモップ替糸(糸状) ミヤキミヤキモップ替糸(糸状)ミヤキ
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
糸状:凹凸のある面にムートン状:平滑な面に
用途コーティング剤を塗布するときに床面の清掃にタイプ替糸(糸状)サイズ(mm)替糸: 120×260繰り返し・詰め替え対応
ミヤキモップ ミヤキミヤキモップミヤキ
8,398税込9,238
1本
5日以内出荷
糸状:凹凸のある面にムートン状:平滑な面に
用途コーティング剤を塗布するときに床面の清掃にタイプ本体サイズ(mm)本体:柄(伸縮タイプ)108~168/ヘッド100×240、替糸:120×260繰り返し・詰め替え対応