絞り込み
ブランド
- ミヤキ
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,476)
- MAZDA(マツダ)(216,714)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,310)
- トヨタ(140,198)
- ミツビシ(138,129)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,592)
- スズキ(68,610)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,850)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,588)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ミヤキ
- 2ページ目
2ページ目: ミヤキのすべての商品

ランバーガード外部用
ミヤキ¥35,980税込¥39,5781本(4L)5日以内出荷塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。色チーク標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L性状溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第二石油類 危険等級3 火気厳禁危険物の性状非水溶性
ランバーガード外部用
ミヤキ¥35,980税込¥39,5781本(4L)5日以内出荷塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。色ウォールナット標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L性状溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第二石油類 危険等級3 火気厳禁危険物の性状非水溶性
補修マジック
ミヤキ¥24,980税込¥27,4781セット5日以内出荷スティックパテは、主剤と硬化剤が2層式になった簡単便利なエポキシ系補修用充てん材です。耐熱性・耐水性・耐薬品性・耐腐食性に優れ、室内・屋外で使うことができます。硬化後は、切ったり、削ったり、穴をあけたりしても割れたり、はがれたりしません。硬化後は着色したり、塗装することができます。硬化時間は20~30分と速乾性です。肉ヤセや、はがれがありません。用途【石材用】。大理石・御影石等、建築用石材の補修。かきキズ・割れ・欠け・穴・すき間などの補修充てん。【木材用】。建築用(内外)家具・木工全般の補修。節穴・釘穴・ねじ穴・かきキズ・割れ・欠け・腐れ穴・虫穴・すき間等の補修充てん。セット内容カラーパウダー/専用パレット/石材用スティックパテ/木部用スティックパテ/着彩筆(木目書兼用)/パウダー密着液/密着液小分け容器/ラッカーうすめ液/サンドペーパー/補修専用スクレーパー/マスキングテープ/「補修用品の使い方」DVD危険物の類別非危険物硬化時間20~30分
グリーンブラシ(100cm)
ミヤキ¥7,898税込¥8,6881個当日出荷粗めの研磨剤を使用してますが基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラシです。(メーカー比:ダイヤブラシ)。水を流しながら研磨するだけで、軽度な水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。用途石材・タイル等に付着した軽度な水アカ・エフロ・スケールの除去。劣化した塗装やコーティング剤の剥離。防滑仕様タイルの表面ならし。サイズ100Φ材質(ねじ部)M16金属製ナット
ダイヤブラシ#80(100cm)
ミヤキ¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。通常サイズ(100Φ)よりも大きいサイズ(150Φ)のダイヤブラシ大もあります。 (ダイヤブラシ大は電動ポリッシャー専用です。)用途石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。サイズダイヤブラシ:100Φ材質(ねじ部)M16金属製ナット(ダイヤブラシ、ダイヤブラシ大共通)
スパクリン(酸性タイプ)
ミヤキ¥15,980税込¥17,5781箱(18L)翌々日出荷タイル・石材に付いた温泉成分による汚れを効果的に洗い流します。目地から発生するカルシウム・温泉スケールを中和反応にて溶解除去します。用途磁器タイル・御影石等天然石の汚れ落とし。浴室タイル・石材の維持管理。水アカ・鉄サビ・エフロ(白華)の除去。コロンバンでの防滑処理後のメンテナンスに。pH酸性標準使用量7~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。
ハンディーコーター替糸(ムートン状)
ミヤキ¥1,698税込¥1,8681枚5日以内出荷糸状:凹凸のある面に。ムートン状:平滑な面に用途コーティング剤を塗布するときに。寸法(mm)95×150タイプ替糸(ムートン状)
ハンディーコーター(糸状又はムートン状付)
ミヤキ¥3,998税込¥4,3981セット5日以内出荷糸状:凹凸のある面に。ムートン状:平滑な面に用途コーティング剤を塗布するときに。寸法(mm)95×150タイプ本体
マイルドスーパー
ミヤキ¥4,898~税込¥5,388~1缶(1.8L)ほか当日出荷から5日以内出荷マイルドスーパーは白木の薬品による黒ずみ処理に最適な洗剤です。 ヒバ・クリ・ムク材がシミ抜きで黒ずんだ時の処理。 漂白しますが、ほとんどの薬品ヤケをなおします。
セラトリートメント
ミヤキ¥4,998~税込¥5,498~1缶(4kg)ほか5日以内出荷毎日使用することで汚れを除去しトリートメント効果によりセラミックタイルの風合いを保ちます。 使用後の水洗いが要らないノンリンスタイプ。 泡切れが良いので作業性が抜群です。 生分解性良好。用途セラミックタイル、石材、ワックス塗布面の日常洗浄及びトリートメント
インパラス
ミヤキ¥19,980~税込¥21,978~1缶(4L)ほか当日出荷から5日以内出荷インパラスは、エフロレッセンス(エフロ・白華・はなたれ)、温泉スケールの剥離・除去に効果的です。 御影石等の石材の変色・水垢(水あか)・シミの洗浄・修復ができます。液性酸性適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石標準使用量10m2/L(原液)不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類繰り返し・詰め替え対応
水性サビシラズ
ミヤキ¥41,980税込¥46,1781セット(5kg)9日以内出荷「水性サビシラズ」。水性錆止めコーティング剤です。【特長】。 1コートで防錆+基材保護が可能な水性タイプのクリアーコーティング剤です。 (本製品は錆止めプライマーではありません。)。 金属基材への密着性良好で、基材そのものを活かした仕上げとなります。 主剤(水性・非危険物)と硬化剤(第4類第二石油類)の2液混合タイプのため、混合液は水性・非危険物となります。 下地材いらずの1回塗りのトップコート、無色透明の塗膜を形成します。 高い密着性を持つ強靭な塗膜になります。 耐久性・耐候性・錆の発生を予防する等、溶剤対応に匹敵する性能を有します。 水性のため低臭で安全性が高い。 施工が簡単で速乾タイプです。 。【使い方】。初めに、硬化剤と水、主剤の順で混合してください。混合比率は1:1:4です。刷毛やローラー、その他塗装機器などで施工してください。基本1回塗りです。塗装完了後、20分~35分で指触乾燥、1~2時間程度で共用可能となります。(あくまで目安です。施工時の温湿度の条件によって、所要時間は異なります。)用途【適用素材及び用途】。◆ 鉄・ステンレス等各種金属、カラー鋼板等の防錆、保護及び汚れの抑制。 (ガルバリウム鋼板・表面処理された金属等、金属の種類・使用によっては適用できないケースがありますので事前テストの上、ご確認ください。)。◆ FRP、人口木材、コンクリート・モルタル等の保護及び汚れの抑制。【対象施工面(例)】。 ベランダ・バルコニー等の金属製フェンス。 折板屋根等の金属建材・外装建材。 自動車・フォークリフト等車両の外装塗装面・下廻り。 エアコンの室外機。 FRP。 人口木ウッドデッキ。 コンクリート・モルタル成分アクリルウレタンセット内容主剤:4kgポリ缶 / 硬化剤:1kg角缶規格ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆膜厚(μm)60外観主剤:乳白色液体 / 硬化剤:無色透明液体危険物の類別非危険物色相クリアー混合比【主剤】硬化剤:【水】4:1:1性状水性クリアーコーティング剤RoHS指令(10物質対応)対応標準塗布量(g/m2)100~200塗布面積(m2/セット)25~50
ランバーガード外部用
ミヤキ¥35,980税込¥39,5781本(4L)5日以内出荷塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。色スコッチ標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L性状溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第二石油類 危険等級3 火気厳禁危険物の性状非水溶性
ランバーガード外部用
ミヤキ¥119,800税込¥131,7801缶(18L)翌々日出荷塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。色チーク標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
ランバーガード外部用
ミヤキ¥119,800税込¥131,7801缶(18L)翌々日出荷塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。色スコッチ標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
ランバーガード外部用
ミヤキ¥119,800税込¥131,7801缶(18L)翌々日出荷塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。色ウォールナット標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
クィックワン(シリコーン硬化剤)
ミヤキ¥2,898~税込¥3,188~1本(50cc)ほか5日以内出荷メーカー商品建築石材用コート剤『ガリレオ』に添加することにより乾燥時間の短縮ができます。用途ガリレオの硬化乾燥時間の短縮。※ガリレオ以外のメーカー商品石材用保護剤および木材用保護剤への使用は推奨していません。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類性状溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第一石油類 危険等級2 火気厳禁危険物の性状非水溶性添加量ガリレオ1リットルに対して3mL
アンドレ
ミヤキ¥7,598~税込¥8,358~1本(4L)ほか翌々日出荷から5日以内出荷外壁材の軽度な水アカ除去に効果的です。ステンレス・アルミのサビが除去できます。酸性タイプですがデリケートな素材にも使用可能なセーフティータイプです。(基材の状態や環境によっては腐食する恐れがあります。)用途石材・タイル・ガラス・ステンレス・アルミ・サイディング・ネオパリエ・FRP等の洗浄。pH酸性標準使用量7~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。
しゃらく(金属・FRP用)
ミヤキ¥5,198税込¥5,7181本(300g)5日以内出荷水をあまり使わないで作業ができ、傷がつきにくい粘性タイプの超微粒子研磨剤です。金属・FRPにこびりついた油膜・水アカ・鱗状痕(うろこ)・シリカスケールを落とせます。用途ステンレス・真鍮などの金属全般。FRP。※金属・FRP以外の基材につきましては、『しゃらく(粗め・並・細め・極細)』をご使用ください。成分アルミナ系(酸化アルミニウム)粒度細かいpH中性粒径(μm)20以下標準使用量10~20g/m2※使用量は基材によって多少異なります。
しゃらく(極細)
ミヤキ¥4,998税込¥5,4981本(250g)5日以内出荷水をあまり使わないで作業ができ、傷がつきにくい粘性タイプの超微粒子研磨剤です。ガラス・鏡にこびりついた油膜・水アカ・鱗状痕(うろこ)・シリカスケールを落とせます。用途建物の窓ガラス。浴室の鏡・窓ガラス。乗り物の窓ガラス。ステンレス。真鍮。陶器(洗面台・便器)。タイル成分セリウム系粒度細かいpH中性粒径(μm)20以下標準使用量10~20g/m2※使用量は基材によって多少異なります。
グリーンブラシ5SET(パット台・3ッ爪プレート付)
ミヤキ¥49,980税込¥54,9781セット9日以内出荷粗めの研磨剤を使用してますが基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラシです。(メーカー比:ダイヤブラシ)。水を流しながら研磨するだけで、軽度な水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。用途石材・タイル等に付着した軽度な水アカ・エフロ・スケールの除去。劣化した塗装やコーティング剤の剥離。防滑仕様タイルの表面ならし。セット内容グリーンブラシ5個、14インチブラシ専用木製パット台、14インチパッド台用プレート(3ツ爪)
ダイヤブラシ大(150cm)
ミヤキ¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。通常サイズ(100Φ)よりも大きいサイズ(150Φ)のダイヤブラシ大もあります。 (ダイヤブラシ大は電動ポリッシャー専用です。)用途石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。サイズダイヤブラシ大:150Φ材質(ねじ部)M16金属製ナット(ダイヤブラシ、ダイヤブラシ大共通)
ダイヤブラシ5SET(パット台・3ッ爪プレート付)
ミヤキ¥99,980税込¥109,9781セット9日以内出荷耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。通常サイズ(100Φ)よりも大きいサイズ(150Φ)のダイヤブラシ大もあります。 (ダイヤブラシ大は電動ポリッシャー専用です。)用途石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。セット内容ダイヤブラシ5個/14インチブラシ専用木製パット台/14インチパッド台用プレート(3ツ爪)
グリーンブラシ5SET(パット台・4ッ爪プレート付)
ミヤキ¥49,980税込¥54,9781セット9日以内出荷粗めの研磨剤を使用してますが基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラシです。(メーカー比:ダイヤブラシ)。水を流しながら研磨するだけで、軽度な水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。用途石材・タイル等に付着した軽度な水アカ・エフロ・スケールの除去。劣化した塗装やコーティング剤の剥離。防滑仕様タイルの表面ならし。セット内容グリーンブラシ5個、14インチブラシ専用木製パット台、14インチパッド台用プレート(4ツ爪)
研削セット
ミヤキ¥70,980税込¥78,0781セット9日以内出荷ダイヤブラシ#80(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個。グリーンブラシ(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個。電動ポリッシャー:1台。収納ケース:1台【ダイヤブラシ#80】。耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。【グリーンブラシ】。粗めの研磨剤を使用していますが基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラシです。(メーカー比:ダイヤブラシ)。水を流しながら研磨するだけで、軽度な水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。用途【ダイヤブラシ#80】。石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。【グリーンブラシ】。石材・タイル等に付着した軽度な水アカ・エフロの塊の除去。劣化した塗装やコーティング剤の剥離。防滑仕様のタイルの表面ならし。セット内容ダイヤブラシ#80(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個/グリーンブラシ(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個/電動ポリッシャー:1台/収納ケース:1台
ダイヤブラシ5SET(パット台・4ッ爪プレート付)
ミヤキ¥99,980税込¥109,9781セット9日以内出荷耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。通常サイズ(100Φ)よりも大きいサイズ(150Φ)のダイヤブラシ大もあります。 (ダイヤブラシ大は電動ポリッシャー専用です。)用途石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。セット内容ダイヤブラシ5個/14インチブラシ専用木製パット台/14インチパッド台用プレート(4ツ爪)
セラケアパッド
ミヤキ¥4,298税込¥4,7281セット5日以内出荷特殊素材バソテクトの採用と扇状と立体形成の効果により、セラミックタイルに付着した微細な汚れやポーラス(細孔)に入り込んだ頑固な汚れを洗剤や薬品を使用せずに効果的に除去することができます。用途平滑なセラミックタイル、ハードフロアの洗浄
セラトリートメント(濃縮タイプ)
ミヤキ¥12,980~税込¥14,278~1缶(4kg)ほか5日以内出荷毎日使用することで汚れを除去しトリートメント効果によりセラミックタイルの風合いを保ちます。 使用後の水洗いが要らないノンリンスタイプ。 泡切れが良いので作業性が抜群です。 生分解性良好。用途セラミックタイル、石材、ワックス塗布面の日常洗浄及びトリートメント
ピタゴラス
ミヤキ¥9,898~税込¥10,888~1缶(4L)ほか5日以内出荷外壁・屋根・床材の水垢、コーキングのたれじみ洗浄剤 ピタゴラスは養生の簡素化を可能にした洗浄剤です。 シリコーン(シリコン)コーキングの垂れ染みの汚れ落とし・除去ができます。 ネオパリエ(白色大理石調二次製品)、ラスタースタイル等の水アカ除去に効果的です。 ステンレス、アルミのサビが除去できます。液性酸性標準使用量7~15m2/L
ミヤキモップ替糸(ムートン状)
ミヤキ¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷糸状:凹凸のある面に。ムートン状:平滑な面に用途コーティング剤を塗布するときに。床面の清掃にタイプ替糸(ムートン状)サイズ(mm)替糸: 120×260繰り返し・詰め替え対応
ミヤキモップ替糸(糸状)
ミヤキ¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷糸状:凹凸のある面に。ムートン状:平滑な面に用途コーティング剤を塗布するときに。床面の清掃にタイプ替糸(糸状)サイズ(mm)替糸: 120×260繰り返し・詰め替え対応
ミヤキモップ
ミヤキ¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷糸状:凹凸のある面に。ムートン状:平滑な面に用途コーティング剤を塗布するときに。床面の清掃にタイプ本体サイズ(mm)本体:柄(伸縮タイプ)108~168/ヘッド100×240、替糸:120×260繰り返し・詰め替え対応
耐薬品性手袋(ダークブルー)
ミヤキ¥1,798税込¥1,9781双5日以内出荷耐油・耐薬品用手袋です。薬品に強いクロロプレンゴム製。柔らかく、しっかりしたはめ心地。用途石油化学・薬品の取扱、化学肥料の取扱