65件中 4165
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパラス ミヤキ

    インパラス

    ミヤキ
    19,980税込21,978
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    インパラスは、エフロレッセンス(エフロ・白華・はなたれ)、温泉スケールの剥離・除去に効果的です。 御影石等の石材の変色・水垢(水あか)・シミの洗浄・修復ができます。
    液性酸性適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石標準使用量10m2/L(原液)不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類繰り返し・詰め替え対応
  • タイルキング ミヤキ

    タイルキング

    ミヤキ
    21,980税込24,178
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイルキングは優れた耐候性・耐酸性を付与し、基材表面の風化・劣化・エフロ(白華)を抑制するコーティング剤です。 基材表面にできた小さな傷を美観上修復します。 乾燥後の表面硬度は、3~4Hの光沢のある被膜になります。
    成分特殊シリコーン標準使用量10~15m2/L外観無色透明
  • 水性サビシラズ ミヤキ

    水性サビシラズ

    ミヤキ
    41,980税込46,178
    1セット(5kg)
    9日以内出荷
    「水性サビシラズ」。水性錆止めコーティング剤です。【特長】。 1コートで防錆+基材保護が可能な水性タイプのクリアーコーティング剤です。 (本製品は錆止めプライマーではありません。)。 金属基材への密着性良好で、基材そのものを活かした仕上げとなります。 主剤(水性・非危険物)と硬化剤(第4類第二石油類)の2液混合タイプのため、混合液は水性・非危険物となります。 下地材いらずの1回塗りのトップコート、無色透明の塗膜を形成します。 高い密着性を持つ強靭な塗膜になります。 耐久性・耐候性・錆の発生を予防する等、溶剤対応に匹敵する性能を有します。 水性のため低臭で安全性が高い。 施工が簡単で速乾タイプです。 。【使い方】。初めに、硬化剤と水、主剤の順で混合してください。混合比率は1:1:4です。刷毛やローラー、その他塗装機器などで施工してください。基本1回塗りです。塗装完了後、20分~35分で指触乾燥、1~2時間程度で共用可能となります。(あくまで目安です。施工時の温湿度の条件によって、所要時間は異なります。)
    用途【適用素材及び用途】。◆ 鉄・ステンレス等各種金属、カラー鋼板等の防錆、保護及び汚れの抑制。 (ガルバリウム鋼板・表面処理された金属等、金属の種類・使用によっては適用できないケースがありますので事前テストの上、ご確認ください。)。◆ FRP、人口木材、コンクリート・モルタル等の保護及び汚れの抑制。【対象施工面(例)】。 ベランダ・バルコニー等の金属製フェンス。 折板屋根等の金属建材・外装建材。 自動車・フォークリフト等車両の外装塗装面・下廻り。 エアコンの室外機。 FRP。 人口木ウッドデッキ。 コンクリート・モルタル成分アクリルウレタンセット内容主剤:4kgポリ缶 / 硬化剤:1kg角缶規格ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆膜厚(μm)60外観主剤:乳白色液体 / 硬化剤:無色透明液体危険物の類別非危険物色相クリアー混合比【主剤】硬化剤:【水】4:1:1性状水性クリアーコーティング剤RoHS指令(10物質対応)対応標準塗布量(g/m2)100~200塗布面積(m2/セット)25~50
  • ランバーガード外部用 ミヤキ

    ランバーガード外部用

    ミヤキ
    35,980税込39,578
    1本(4L)
    5日以内出荷
    塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
    用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。スコッチ標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L性状溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第二石油類 危険等級3 火気厳禁危険物の性状非水溶性
  • 補修マジック ミヤキ

    補修マジック

    ミヤキ
    24,980税込27,478
    1セット
    5日以内出荷
    スティックパテは、主剤と硬化剤が2層式になった簡単便利なエポキシ系補修用充てん材です。耐熱性・耐水性・耐薬品性・耐腐食性に優れ、室内・屋外で使うことができます。硬化後は、切ったり、削ったり、穴をあけたりしても割れたり、はがれたりしません。硬化後は着色したり、塗装することができます。硬化時間は20~30分と速乾性です。肉ヤセや、はがれがありません。
    用途【石材用】。大理石・御影石等、建築用石材の補修。かきキズ・割れ・欠け・穴・すき間などの補修充てん。【木材用】。建築用(内外)家具・木工全般の補修。節穴・釘穴・ねじ穴・かきキズ・割れ・欠け・腐れ穴・虫穴・すき間等の補修充てん。セット内容カラーパウダー/専用パレット/石材用スティックパテ/木部用スティックパテ/着彩筆(木目書兼用)/パウダー密着液/密着液小分け容器/ラッカーうすめ液/サンドペーパー/補修専用スクレーパー/マスキングテープ/「補修用品の使い方」DVD危険物の類別非危険物硬化時間20~30分
  • クィックワン(シリコーン硬化剤) ミヤキ

    クィックワン(シリコーン硬化剤)

    ミヤキ
    2,898税込3,188
    1本(50cc)ほか
    5日以内出荷
    メーカー商品建築石材用コート剤『ガリレオ』に添加することにより乾燥時間の短縮ができます。
    用途ガリレオの硬化乾燥時間の短縮。※ガリレオ以外のメーカー商品石材用保護剤および木材用保護剤への使用は推奨していません。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類性状溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第一石油類 危険等級2 火気厳禁危険物の性状非水溶性添加量ガリレオ1リットルに対して3mL
  • しゃらく(金属・FRP用) ミヤキ

    しゃらく(金属・FRP用)

    ミヤキ
    5,198税込5,718
    1本(300g)
    5日以内出荷
    水をあまり使わないで作業ができ、傷がつきにくい粘性タイプの超微粒子研磨剤です。金属・FRPにこびりついた油膜・水アカ・鱗状痕(うろこ)・シリカスケールを落とせます。
    用途ステンレス・真鍮などの金属全般。FRP。※金属・FRP以外の基材につきましては、『しゃらく(粗め・並・細め・極細)』をご使用ください。成分アルミナ系(酸化アルミニウム)粒度細かいpH中性粒径(μm)20以下標準使用量10~20g/m2※使用量は基材によって多少異なります。
  • しゃらく(極細) ミヤキ

    しゃらく(極細)

    ミヤキ
    4,998税込5,498
    1本(250g)
    5日以内出荷
    水をあまり使わないで作業ができ、傷がつきにくい粘性タイプの超微粒子研磨剤です。ガラス・鏡にこびりついた油膜・水アカ・鱗状痕(うろこ)・シリカスケールを落とせます。
    用途建物の窓ガラス。浴室の鏡・窓ガラス。乗り物の窓ガラス。ステンレス。真鍮。陶器(洗面台・便器)。タイル成分セリウム系粒度細かいpH中性粒径(μm)20以下標準使用量10~20g/m2※使用量は基材によって多少異なります。
  • グリーンブラシ5SET(パット台・3ッ爪プレート付) ミヤキ

    グリーンブラシ5SET(パット台・3ッ爪プレート付)

    ミヤキ
    49,980税込54,978
    1セット
    9日以内出荷
    粗めの研磨剤を使用してますが基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラシです。(メーカー比:ダイヤブラシ)。水を流しながら研磨するだけで、軽度な水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。
    用途石材・タイル等に付着した軽度な水アカ・エフロ・スケールの除去。劣化した塗装やコーティング剤の剥離。防滑仕様タイルの表面ならし。セット内容グリーンブラシ5個、14インチブラシ専用木製パット台、14インチパッド台用プレート(3ツ爪)
  • ダイヤブラシ大(150cm) ミヤキ

    ダイヤブラシ大(150cm)

    ミヤキ
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。通常サイズ(100Φ)よりも大きいサイズ(150Φ)のダイヤブラシ大もあります。 (ダイヤブラシ大は電動ポリッシャー専用です。)
    用途石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。サイズダイヤブラシ大:150Φ材質(ねじ部)M16金属製ナット(ダイヤブラシ、ダイヤブラシ大共通)
  • ダイヤブラシ5SET(パット台・3ッ爪プレート付) ミヤキ

    ダイヤブラシ5SET(パット台・3ッ爪プレート付)

    ミヤキ
    99,980税込109,978
    1セット
    9日以内出荷
    耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。通常サイズ(100Φ)よりも大きいサイズ(150Φ)のダイヤブラシ大もあります。 (ダイヤブラシ大は電動ポリッシャー専用です。)
    用途石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。セット内容ダイヤブラシ5個/14インチブラシ専用木製パット台/14インチパッド台用プレート(3ツ爪)
  • グリーンブラシ5SET(パット台・4ッ爪プレート付) ミヤキ

    グリーンブラシ5SET(パット台・4ッ爪プレート付)

    ミヤキ
    49,980税込54,978
    1セット
    9日以内出荷
    粗めの研磨剤を使用してますが基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラシです。(メーカー比:ダイヤブラシ)。水を流しながら研磨するだけで、軽度な水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。
    用途石材・タイル等に付着した軽度な水アカ・エフロ・スケールの除去。劣化した塗装やコーティング剤の剥離。防滑仕様タイルの表面ならし。セット内容グリーンブラシ5個、14インチブラシ専用木製パット台、14インチパッド台用プレート(4ツ爪)
  • 研削セット ミヤキ

    研削セット

    ミヤキ
    70,980税込78,078
    1セット
    9日以内出荷
    ダイヤブラシ#80(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個。グリーンブラシ(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個。電動ポリッシャー:1台。収納ケース:1台【ダイヤブラシ#80】。耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。【グリーンブラシ】。粗めの研磨剤を使用していますが基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラシです。(メーカー比:ダイヤブラシ)。水を流しながら研磨するだけで、軽度な水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。
    用途【ダイヤブラシ#80】。石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。【グリーンブラシ】。石材・タイル等に付着した軽度な水アカ・エフロの塊の除去。劣化した塗装やコーティング剤の剥離。防滑仕様のタイルの表面ならし。セット内容ダイヤブラシ#80(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個/グリーンブラシ(サイズ:100Φ ネジ部:M16金属製ナット):1個/電動ポリッシャー:1台/収納ケース:1台
  • ダイヤブラシ5SET(パット台・4ッ爪プレート付) ミヤキ

    ダイヤブラシ5SET(パット台・4ッ爪プレート付)

    ミヤキ
    99,980税込109,978
    1セット
    9日以内出荷
    耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。通常サイズ(100Φ)よりも大きいサイズ(150Φ)のダイヤブラシ大もあります。 (ダイヤブラシ大は電動ポリッシャー専用です。)
    用途石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。セット内容ダイヤブラシ5個/14インチブラシ専用木製パット台/14インチパッド台用プレート(4ツ爪)
  • ノーベルB ミヤキ

    ノーベルB

    ミヤキ
    28,980税込31,878
    1個(18L)
    5日以内出荷
    木部のカビ・日焼け落としに最適な汚れ落とし洗浄剤です。 白木の漂白洗浄。 古屋(増改築)あく洗いの仕上げ。
  • ノーベルA ミヤキ

    ノーベルA

    ミヤキ
    28,980税込31,878
    1個(18L)
    5日以内出荷
    木部のカビ・日焼け落としに最適な汚れ落とし洗浄剤です。 白木の漂白洗浄。 古屋(増改築)あく洗いの仕上げ。
  • セラケアパッド ミヤキ

    セラケアパッド

    ミヤキ
    4,298税込4,728
    1セット
    5日以内出荷
    特殊素材バソテクトの採用と扇状と立体形成の効果により、セラミックタイルに付着した微細な汚れやポーラス(細孔)に入り込んだ頑固な汚れを洗剤や薬品を使用せずに効果的に除去することができます。
    用途平滑なセラミックタイル、ハードフロアの洗浄
  • セラトリートメント(濃縮タイプ) ミヤキ

    セラトリートメント(濃縮タイプ)

    ミヤキ
    12,980税込14,278
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷
    毎日使用することで汚れを除去しトリートメント効果によりセラミックタイルの風合いを保ちます。 使用後の水洗いが要らないノンリンスタイプ。 泡切れが良いので作業性が抜群です。 生分解性良好。
    用途セラミックタイル、石材、ワックス塗布面の日常洗浄及びトリートメント
  • セラリムーブ ミヤキ

    セラリムーブ

    ミヤキ
    2,698税込2,968
    1缶(1kg)
    5日以内出荷
    超微粒子研磨剤が入ったクリーム状の保護用ロウ除去剤です。
    用途現場施工前にセラミックタイルの表面に塗られた保護用ロウの除去
  • ビイドロ ミヤキ

    ビイドロ

    ミヤキ(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1缶(1L)ほか
    5日以内出荷
    ビイドロはガラスの水あか・油膜・ウロコ状痕(白やけ)・汚れ防止保護に最適です。 撥水撥油性に優れ、美観を維持します。(車、電車、バス、船舶、ビル外面等のガラス) 超薄塗膜で自然な仕上がり
    成分フッ素とシリコーンの混合体標準使用量50~60m2/L外観無色透明
  • ピタゴラス ミヤキ

    ピタゴラス

    ミヤキ
    9,898税込10,888
    1缶(4L)ほか
    5日以内出荷
    外壁・屋根・床材の水垢、コーキングのたれじみ洗浄剤 ピタゴラスは養生の簡素化を可能にした洗浄剤です。 シリコーン(シリコン)コーキングの垂れ染みの汚れ落とし・除去ができます。 ネオパリエ(白色大理石調二次製品)、ラスタースタイル等の水アカ除去に効果的です。 ステンレス、アルミのサビが除去できます。
    液性酸性標準使用量7~15m2/L
  • ミヤキモップ替糸(ムートン状) ミヤキ

    ミヤキモップ替糸(ムートン状)

    ミヤキ
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    糸状:凹凸のある面に。ムートン状:平滑な面に
    用途コーティング剤を塗布するときに。床面の清掃にタイプ替糸(ムートン状)サイズ(mm)替糸: 120×260繰り返し・詰め替え対応
  • ミヤキモップ替糸(糸状) ミヤキ

    ミヤキモップ替糸(糸状)

    ミヤキ
    2,298税込2,528
    1枚
    5日以内出荷
    糸状:凹凸のある面に。ムートン状:平滑な面に
    用途コーティング剤を塗布するときに。床面の清掃にタイプ替糸(糸状)サイズ(mm)替糸: 120×260繰り返し・詰め替え対応
  • ミヤキモップ ミヤキ

    ミヤキモップ

    ミヤキ
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    糸状:凹凸のある面に。ムートン状:平滑な面に
    用途コーティング剤を塗布するときに。床面の清掃にタイプ本体サイズ(mm)本体:柄(伸縮タイプ)108~168/ヘッド100×240、替糸:120×260繰り返し・詰め替え対応
  • 耐薬品性手袋(ダークブルー) ミヤキ

    耐薬品性手袋(ダークブルー)

    ミヤキ
    1,798税込1,978
    1双
    5日以内出荷
    耐油・耐薬品用手袋です。薬品に強いクロロプレンゴム製。柔らかく、しっかりしたはめ心地。
    用途石油化学・薬品の取扱、化学肥料の取扱