カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- LLC(クーラント)(3)
- ギアオイル(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- フォークリフト用断熱・消音材(1)
絞り込み
内容量(L)
- 2(3)
- 4(3)
ブランド
- BILLION
- モノタロウ(3)
- 未来工業(1)
- REWITEC(4)
- KEMET(73)
- SPARKFUN(6)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- RS PRO(3)
- SICK(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- アイシン精機(1)
- ニチアス(1)
- RESPO(1)
- speedHeart(1)
- LUMILEDS(1)
- ATEN(1)
「billion」の検索結果

スーパーサーモバンテージ
BILLION¥10,980~税込¥12,078~1箱(10m)ほか翌々日出荷エキゾーストパイプの断熱対策に。用途エキゾーストパイプに巻きつけることで放熱を70%カット!熱の影響による各種センサーの誤作動を防止材質グラスファイバー厚さ(mm)0.7色白対応排気音:950℃
スーパーサーモLLC タイプRプラス
BILLION(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本(2L)ほか6日以内出荷から7日以内出荷サーキット・ストリートでの優れた冷却性能とロングライフ性能を両立させたスポーツクーラント。 チューニングエンジンやハイパワーエンジンに対応する、TGBグリエサー配合の高性能ロングライフクーラントです。 通常のLLCに比べて、沸騰により発生する泡が極めて小さく、液化しやすいため、熱吸収性、放熱性に優れます。 もちろんハードなサーキット走行にも威力を発揮します。成分エチレングリコール色グリーンタイプ希釈不要危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/-危険物の性状水溶性
FF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90
BILLION(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本(2L)11日以内出荷純正デフ(OPENデフ)にて、「サーキットや、ワインディングでのスポーツドライビング楽しみたい!」というFF車両ユーザーに完全対応するFF OPENデフ専用のスポーツミッションオイルです。容量(L)2危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)114.5(40℃)、16.43(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数155APIGL-5SAE80W-90危険物の性状非水溶性
スーパーサーモLLC タイプSプラス
BILLION(8件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(4L)8日以内出荷ストリートでの確実な冷却とスポーツ性能を高めたクーラント。 ノーマルエンジン、ライトチューニングエンジン用に開発した高性能スポーツタイプLLC、「タイプS」のリニューアル版です。 新素材TMBグリエサーの配合により、従来品より熱交換スピードが向上し、コストパフォーマンスに優れ、また、強力な防錆材、不凍液が配合されていますので、通常のクーラントと同様に、1年を通じてオールシーズン使用することができます。成分エチレングリコール色ピンクタイプ希釈不要容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/-危険物の性状水溶性
スーパーサーモLLC タイプPGプラス
BILLION¥4,298~税込¥4,728~1本(2L)ほか4日以内出荷から7日以内出荷サーキット走行で確実な冷却を実現。オールシーズン使用可能なスポーツクーラント。 主成分にプロピレングリコールを採用し、TGBグリエサーを配合した比熱と熱交換スピードに優れるレーシングスペックのクーラントです。 サーキットでの確実な冷却を実現しながらも、不凍効果は-20℃を確保していますので、1年を通して安心して使用できる高性能LLCです。成分プロピレングリコール色イエロータイプ希釈不要危険等級Ⅲ凍結温度(℃)-20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-危険物の性状水溶性