カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
    • LLC(クーラント)(3)
    • ギアオイル(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
    • フォークリフト用断熱・消音材(1)
絞り込み
内容量(L)
  • 2(3)
  • 4(3)
ブランド
  • BILLION
  • モノタロウ(3)
  • 未来工業(1)
  • REWITEC(4)
  • KEMET(73)
  • SPARKFUN(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • RS PRO(3)
  • SICK(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • アイシン精機(1)
  • ニチアス(1)
  • RESPO(1)
  • speedHeart(1)
  • LUMILEDS(1)
  • ATEN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「billion」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーサーモバンテージ BILLION

    スーパーサーモバンテージ

    BILLION
    10,980税込12,078
    1箱(10m)ほか
    翌々日出荷
    エキゾーストパイプの断熱対策に。
    用途エキゾーストパイプに巻きつけることで放熱を70%カット!熱の影響による各種センサーの誤作動を防止材質グラスファイバー厚さ(mm)0.7対応排気音:950℃
  • スーパーサーモLLC タイプRプラス BILLION

    スーパーサーモLLC タイプRプラス

    BILLION(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(2L)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    サーキット・ストリートでの優れた冷却性能とロングライフ性能を両立させたスポーツクーラント。 チューニングエンジンやハイパワーエンジンに対応する、TGBグリエサー配合の高性能ロングライフクーラントです。 通常のLLCに比べて、沸騰により発生する泡が極めて小さく、液化しやすいため、熱吸収性、放熱性に優れます。 もちろんハードなサーキット走行にも威力を発揮します。
    成分エチレングリコールグリーンタイプ希釈不要危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/-危険物の性状水溶性
  • FF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90 BILLION

    FF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90

    BILLION(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本(2L)
    11日以内出荷
    純正デフ(OPENデフ)にて、「サーキットや、ワインディングでのスポーツドライビング楽しみたい!」というFF車両ユーザーに完全対応するFF OPENデフ専用のスポーツミッションオイルです。
    容量(L)2危険等級動粘度(mm2/s)114.5(40℃)、16.43(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数155APIGL-5SAE80W-90危険物の性状非水溶性
  • スーパーサーモLLC タイプSプラス BILLION

    スーパーサーモLLC タイプSプラス

    BILLION(8件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(4L)
    8日以内出荷
    ストリートでの確実な冷却とスポーツ性能を高めたクーラント。 ノーマルエンジン、ライトチューニングエンジン用に開発した高性能スポーツタイプLLC、「タイプS」のリニューアル版です。 新素材TMBグリエサーの配合により、従来品より熱交換スピードが向上し、コストパフォーマンスに優れ、また、強力な防錆材、不凍液が配合されていますので、通常のクーラントと同様に、1年を通じてオールシーズン使用することができます。
    成分エチレングリコールピンクタイプ希釈不要容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/-危険物の性状水溶性
  • スーパーサーモLLC タイプPGプラス BILLION

    スーパーサーモLLC タイプPGプラス

    BILLION
    4,298税込4,728
    1本(2L)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    サーキット走行で確実な冷却を実現。オールシーズン使用可能なスポーツクーラント。 主成分にプロピレングリコールを採用し、TGBグリエサーを配合した比熱と熱交換スピードに優れるレーシングスペックのクーラントです。 サーキットでの確実な冷却を実現しながらも、不凍効果は-20℃を確保していますので、1年を通して安心して使用できる高性能LLCです。
    成分プロピレングリコールイエロータイプ希釈不要危険等級凍結温度(℃)-20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-危険物の性状水溶性