特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
242件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
捕虫器 MC-8300交換用捕虫袋 SURE(石崎電機製作所)捕虫器 MC-8300交換用捕虫袋SURE(石崎電機製作所)
1,490税込1,639
1袋
当日出荷
トラスコ品番134-8918適合本体MC-8300材質ナイロン質量(g)8アズワン品番65-0505-48
屋内用捕虫器 SURE(石崎電機製作所)屋内用捕虫器SURE(石崎電機製作所)
27,900税込30,690
1台
当日出荷
誘虫ランプで誘引しモーターファンで捕獲します。カラビナ付なので取付け取り外しが容易です。 胴体と傘の脱着が手軽にできるので誘虫ランプの交換も簡単にできます。モーターは静音仕様です。 本体、傘、捕虫袋は抗菌仕様なので衛生的です。
用途蔬菜栽培、花き栽培、きの栽培、遊戯施設に有効面積(m2)60~120消費電力(W)56仕様傘、胴体、補注袋:抗菌仕様トラスコ品番122-2987材質傘・胴体:ABS樹脂、捕虫袋:ナイロン糸、羽根組:アルミニウム質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電源(V)単相100寸法(幅W×高さH)(mm)305×250方式網袋方式電源コード(m)1.8誘虫ランプFCL30BL点灯方式グロー方式標準消費電力料金(50Hz)1.511円/h
プラジェット用替ヒーター SURE(石崎電機製作所)プラジェット用替ヒーターSURE(石崎電機製作所)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕様プラジェット用ヒータートラスコ品番127-8193適合機種PJ-216A、PJ-218A質量(g)125電源(V)AC100消費電力(W)1200
トラップステーション(捕虫器 屋内用) SURE(石崎電機製作所)トラップステーション(捕虫器 屋内用)SURE(石崎電機製作所)
3,990税込4,389
1袋(10枚)ほか
当日出荷
K型タイプ用交換こて先 SURE(石崎電機製作所)K型タイプ用交換こて先SURE(石崎電機製作所)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ミル付ジュースミキサー SURE(石崎電機製作所)ミル付ジュースミキサーSURE(石崎電機製作所)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
最大1000mlのジュースが作れるたっぷりサイズのジューサーミキサーです。ガラス製のボトルはお手入れ簡単で衛生的、丈夫で切れ味の良いチタンコーティングカッターでパワフルに切削します。 どなたにも分かりやすいダイヤルスイッチを採用、弱・強・フラッシュの3モードを素材に応じて使い分けができます。 ミキサーボトルの他にミル専用のミルボトルを付属。コーヒー豆やふりかけ作りなど、様々な用途にご使用いただけます。
付属品カッターホルダー、ミキサーボトル、ミルボトル、ミルホルダー材質本体:ABS樹脂、ボトル:ガラス4,カッター刃:チタンコーティング質量(kg)約2.2(電源コード含む)容量(mL)ミキサーボトル:1000、ミルボトル:300定格100V-1700W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×196×348定格時間(分)ミキサー:4分運転(30分休止)、ミル:1分運転(30分休止)
デスクトップロープカッター SURE(石崎電機製作所)デスクトップロープカッターSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
樹脂ロープをキレイにカットできます。最大径Φ40mmまでの合成繊維ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでほつれ防止も同時にできます。通電中は連続使用ができ、作業効率がアップします。切断可能素材:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維製のロープ安全装置付き 過負荷保護装置(電流ヒューズ) 温度過昇防止装置(リミッター)
仕様発熱方式:トランスによる低電圧直接加熱付属品替刃3枚(1枚本体取付済)質量(kg)約3.34(電源コード除く)取付刃:電極ネジ止め方式、交換可能材質(本体)本体ケース:ABS樹脂・SPCC/カッター刃:SUS304/脚:ブレンドゴム消費電力(W)80スイッチシーソースイッチ(ON/OFF)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)有効長1.1連続使用可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×200×230mカッター温度約500℃立ち上がり時間約1~2分
PJ-206A1用モーター SURE(石崎電機製作所)PJ-206A1用モーターSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
適合PJ-206A1種別モーターRoHS指令(10物質対応)対応
ステーション式発泡カッター 650mm用ヒーター SURE(石崎電機製作所)ステーション式発泡カッター 650mm用ヒーターSURE(石崎電機製作所)
6,998税込7,698
1袋(10本)
当日出荷
トラスコ品番805-2505RoHS指令(10物質対応)対応
スピードノズル 溶接用 SURE(石崎電機製作所)スピードノズル 溶接用SURE(石崎電機製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合PJ-203A、A1、215A、216Aトラスコ品番805-2479種別スピードノズルRoHS指令(10物質対応)対応
シーラー交換用ヒーター SURE(石崎電機製作所)シーラー交換用ヒーターSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(5個)
当日出荷
SSSシリーズI型/J型タイプ替ヒーター SURE(石崎電機製作所)SSSシリーズI型/J型タイプ替ヒーターSURE(石崎電機製作所)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別標準
捕虫器 SURE(石崎電機製作所)捕虫器SURE(石崎電機製作所)
13,900税込15,290
1個
当日出荷
アズワン品番8-5002-01仕様捕虫器本体トラスコ品番441-6864質量(g)970
ジューサーミキサー SURE(石崎電機製作所)ジューサーミキサーSURE(石崎電機製作所)
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
シンプルでかわいい見た目のジューサーミキサーです。たっぷり800mlの容器採用で、1回でコップ3~4杯のジュースが一度に作れます。材質はガラス製でお手入れしやすく衛生的。ダイヤル式のスイッチはどなたでも使いやすく簡単です。強弱の2段階とフラッシュの3モード。素材にあわせたモードでご使用いただけます。
材質フタ:PE+EVA樹脂、ボトル:ガラス、カッター:ステンレス、本体:ABS樹脂質量(kg)約1.9容量(mL)800定格AC100V250Wコード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×137×352安全装置安全スイッチ定格時間(分)4運転(2休止、繰り返し15)
交換リール SURE(石崎電機製作所)交換リールSURE(石崎電機製作所)
499税込549
1個
当日出荷
適合機種HC-23TF
プラジェットミニ アタッチメント SURE(石崎電機製作所)プラジェットミニ アタッチメントSURE(石崎電機製作所)
469税込516
1個
当日出荷
プラジェットミニPJ-M20、PJ-M50用のオプションアタッチメントです。
適合機種PJ-M20、PJ-M50材質/仕上
無鉛はんだ SURE(石崎電機製作所)無鉛はんだSURE(石崎電機製作所)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
鉛フリー(無鉛)はんだ。ヤニなし。棒状
種別鉛フリーはんだ寸法(mm)400×20×7.5質量(g)450×2アズワン品番61-3777-47
プラジェットスタンド SURE(石崎電機製作所)プラジェットスタンドSURE(石崎電機製作所)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
トラスコ品番144-8411適合機種プラジェット全機種長さ(mm)120幅(mm)120高さ(mm)168質量(g)840アズワン品番65-0505-54
卓上シーラー 取替用消耗品 SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー 取替用消耗品SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
3,498税込3,848
1セット(5個)ほか
当日出荷
SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型)用こて先 SURE(石崎電機製作所)SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型)用こて先SURE(石崎電機製作所)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
トラスコ品番469-5747適合本体SS-102I種別I型質量(g)62
プラジェット用替ヒーター SURE(石崎電機製作所)プラジェット用替ヒーターSURE(石崎電機製作所)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
質量(g)250消費電力(W)3000適合PJ-230定格(50-60Hz)200V-3000W仕様プラジェット用ヒータートラスコ品番302-9549
消耗品交換セット SURE(石崎電機製作所)消耗品交換セットSURE(石崎電機製作所)
4,298税込4,728
1式
3日以内出荷から5日以内出荷
低温調理器 SURE(石崎電機製作所)低温調理器SURE(石崎電機製作所)
98,980税込108,878
1個
当日出荷
調理時間と温度を設定するだけの簡単操作です。 電動ポンプによるパワフル循環機能で水温を一定に保ちます。 調理が終了するとブザーでお知らせします。 IPX7級準拠の防水仕様です。コントロールパネルに水がかかっても大丈夫。 厨房でも安心してご使用できます。 ハイパワーAC-200V単相で大容量60リットルまで対応。 ※本機の使用には単相200Vの電源コンセントが必要です。
材質本体カバー:ステンレス、固定ハンドル:ABS樹脂、本体:ステンレス、ヒーター:シーズヒーター定格AC200V(50/60Hz)/2000Wコード長さ(m)有効:1.7本体質量(kg)約3.0(電源コード含む)温度制御方式デジタルPID制御本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×142×328温度設定範囲(℃)室温:+5~95(0.1単位)安全機能最低・最高水位感知、温度過昇防止(温度ヒューズ)時間設定範囲:5分~99時間59分(1分単位)
はんだ槽 SURE(石崎電機製作所)はんだ槽SURE(石崎電機製作所)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
電子温調回路方式で220~500℃の温度設定が可能/位相制御方式により、はんだの溶解温度がコントロールできるので、低温はんだ、高温はんだのどちらでもご使用になれます。鉛フリーはんだ対応の侵食のないチタンコーティング槽を採用/槽には侵食に強いチタンコーティングを採用しているため、鉛フリーはんだにも対応できます。最大温度が500℃の高温仕様/はんだ槽の温度を最大500℃と高温にできるので、エナメル線のはんだ付けやめっき等、特殊なはんだ付けも可能です。
付属品へら×1、取扱説明書×1質量(kg)約2定格電力(W)AC100V-300(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8表面処理槽:チタンコーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×245×95ヒーターマイカヒーター設定温度(℃)220~500槽寸法(mm)有効:約Φ80×H36温度調節電子温度調節式溶解はんだ量(kg)約1.2
卓上シーラー交換部品 NPシリーズ SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー交換部品 NPシリーズSURE(石崎電機製作所)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
交換PTFEシート
種別交換用PTFEシート
卓上シーラー交換部品 NPシリーズ SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー交換部品 NPシリーズSURE(石崎電機製作所)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から8日以内出荷
交換用ヒーター
種別交換用ヒーター
卓上ハイパワーシーラー SURE(石崎電機製作所)卓上ハイパワーシーラーSURE(石崎電機製作所)
84,980税込93,478
1台
当日出荷
高性能ヒーターを上下に搭載しています。 お茶やコーヒーなどのアルミラミネートガゼット袋をシールできます。 上下ヒーター発熱/下側ヒーターのみ発熱を切替えることができます。 厚手だけではなく薄手のフィルムもきれいにシールできます。 シール面がきれいに安定して圧着できる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業にトラスコ品番859-0886セット内容交換ヒーター2本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質本体ケース:アルミダイキャスト、圧着レバーノブ:フェノール樹脂質量(kg)10.5電源(V)100消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×370×240シール長さ(mm)200シール幅(mm)10機能溶着接着部の温度(℃)250適合厚さ(mm)最大0.6(ポリエチレン)、最大0.4(ポリプロピレン)、最大0.5(その他ラミネート)
スタンドシーラー SURE(石崎電機製作所)スタンドシーラーSURE(石崎電機製作所)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
ペダルを踏むだけで圧着できるので両手で安全・丁寧に作業が行えます。 冷却タイマーでシール面がきれいに安定して圧着できます。
セット内容フッ素樹脂絶縁粘着テープ×2枚、ヒーター×2本材質本体:アルミダイキャスト接着部の温度(℃)250
プラジェット (標準タイプ) SURE(石崎電機製作所)プラジェット (標準タイプ)SURE(石崎電機製作所)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
トラスコ品番473-6923アズワン品番65-0505-25RoHS指令(10物質対応)対応
プラジェット (アタッチメント付) SURE(石崎電機製作所)プラジェット (アタッチメント付)SURE(石崎電機製作所)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から33日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PJ-215A/216A/230用フィルター SURE(石崎電機製作所)PJ-215A/216A/230用フィルターSURE(石崎電機製作所)
229税込252
1個
当日出荷
プラジェットの空気吸込み口用フィルターです。
用途フィルターが目詰まりしたら交換します定期的な交換をお勧めいたしますトラスコ品番805-2540材質ウレタン厚さ(mm)3質量(g)0.4径(Φmm)54
ハンダゴテ用コテ先 SB-80用角型 SURE(石崎電機製作所)ハンダゴテ用コテ先 SB-80用角型SURE(石崎電機製作所)
399税込439
1個
当日出荷
SB-80用こて先角型。 切り出しナイフ形状。
トラスコ品番805-2510質量(g)40部品名称コテ先角型使用できるこて部SB-80R
ハンダゴテ用コテ先 SB-60用角型 SURE(石崎電機製作所)ハンダゴテ用コテ先 SB-60用角型SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
SB-60用こて先角型。 切り出しナイフ形状。
トラスコ品番805-2509質量(g)40部品名称コテ先角型使用できるこて部SB-60R
DS-510/520交換用ノズル SURE(石崎電機製作所)DS-510/520交換用ノズルSURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビニレット(ビニール接着用) SURE(石崎電機製作所)ビニレット(ビニール接着用)SURE(石崎電機製作所)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
付属品セロハン×1枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト)×1枚トラスコ品番805-2463全長(mm)270質量(g)約180(電源コード除く)電源(V)AC100定格消費電力(W)30加熱方式ヒートタイプ接着部の温度(℃)約210ヘラ幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
屋内用電撃殺虫器 SURE(石崎電機製作所)屋内用電撃殺虫器SURE(石崎電機製作所)
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷
メラミン焼付塗装・取付高さ床上1.8m以上・二重安全装置式・チェーン吊下げ式・有効面積100~200m2・30W誘虫ランプ×2灯 型名:GK-5030Y 電源:単相100V 50/60Hz二次電圧 電流:3、500V 18/15mA 消費電力:70W 約1円60銭/h 捕虫ランプ:30W 誘虫ランプ2灯 有効面積:100~200m2
材質本体:鋼板 他電源(V)単相100 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
ステーション式発泡カッター用交換ヒーター SURE(石崎電機製作所)ステーション式発泡カッター用交換ヒーターSURE(石崎電機製作所)
6,898税込7,588
1箱(10本)
当日出荷
寸法(mm)Φ0.5×350対応機種HC-300FRoHS指令(10物質対応)対応
はんだこてSC型(エコノミータイプ) SURE(石崎電機製作所)はんだこてSC型(エコノミータイプ)SURE(石崎電機製作所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
一般工作用はんだこて。 こて先にはんだクワレの少ない鉄めっきこて先採用(鉛フリー半田にも対応)。 丸型ニクロムヒーターと鉄メッキこて先を採用したエコノミーな電気はんだこて。
全長(mm)210質量(g)150コテ先寸法(mm)5×75ヒーター寸法(mm)12.7×52
SSシリーズJ型タイプ替ヒーター SURE(石崎電機製作所)SSシリーズJ型タイプ替ヒーターSURE(石崎電機製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別標準
熱風加工機 (据置タイプ) SURE(石崎電機製作所)熱風加工機 (据置タイプ)SURE(石崎電機製作所)
73,980税込81,378
1個
当日出荷
電子の目がヒーターの温度を監視。アタッチメントの種類を選びません。
付属品フィルター・ブラシトラスコ品番127-8223種別据置タイプ質量(g)1100スイッチ3段(切・冷風・熱風)適合品番PJ-216A-H-120風量(m3/min)0.3~0.4風速(m/min)900~1200寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)290×96×96