特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
242件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フードウォーマー SURE(石崎電機製作所)フードウォーマーSURE(石崎電機製作所)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
丸めて収納できるマットタイプのウォーマーです。設定温度は低温/中温/高温の3段切り替え1/1ホテルパン対応サイズです。チャイルドロック機能自動オフ機能(無操作3時間経過で作動)サーマルプロテクター搭載
材質本体:プラチナシリコーン、ヒーター:シリコンコードヒーター消費電力(W)250定格電圧(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)1.8本体質量(kg)約1.55(電源コード除く)機能自動オフ機能:無操作で3時間、温度維持モード:±10℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×380×20表面温度(℃)【マット】低温(約40/中温(約60/高温(約80)ロック機能電源ボタン長押し3秒(ロック/解除)
OTOKOマエドライヤーdonuts SURE(石崎電機製作所)OTOKOマエドライヤーdonutsSURE(石崎電機製作所)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
創業97年の電熱メーカーが作る高性能、耐久性、使いやすさといった工具に対する情熱をもって開発したドライヤー。耐久性、静音性のバランスに優れるブラシレスDCモーターを採用。マイナスイオン機能で髪の静電気を低減し、広がりを抑えます。風量3段階、温風3段階と9種類の風を選べます。ノズルは、はずれる事のない着脱防止付き。回転式折りたたみハンドル。コンパクトで持ち運びにも便利な収納袋付き。吸込みカバーは、着脱式になっていますので、お手入れ簡単。ラストメモリー機能付き。
付属品収納袋消費電力(W)1200本体質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×49×220風量調整3段階温風機能3段階
ミルミキサー SURE(石崎電機製作所)ミルミキサーSURE(石崎電機製作所)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
フリーハンドシーラー NL-302FH用オプション品 SURE(石崎電機製作所)フリーハンドシーラー NL-302FH用オプション品SURE(石崎電機製作所)
1,998税込2,198
1本(5本)
11日以内出荷
フリーハンドシーラーNL-302FH用交換用ヒーターです。
仕様●5mm幅用●入数:5本入アズワン品番67-2384-77
2Wayスチームアイロン SURE(石崎電機製作所)2WayスチームアイロンSURE(石崎電機製作所)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
コードあり関連資料(0.42MB)
マルチカッターアタッチメント SURE(石崎電機製作所)マルチカッターアタッチメントSURE(石崎電機製作所)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
SG-31オプションパーツ
スチームアイロン SURE(石崎電機製作所)スチームアイロンSURE(石崎電機製作所)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
とことんムダを省いたシンプル設計のスチームアイロンです。 丈夫かつ滑らかに滑るセラミックコーティングのかけ面でアイロンかけ楽々。 一般的なアイロンより小ぶりで軽量、取り回しも楽々、小回りの利くアイロンです。 スチーム+霧吹きの機能付き、狙ったシワにシュッとひと吹きできる気の利いた機能です。 コンパクトながら200ccの大容量タンクを搭載。給水の手間を省き、長時間スチームを実現しました。
付属品給水カップ(100ml)質量(g)約770タイプ(かけ面)セラミックコーティング/面積約151平方センチメートル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×105×126電源コード(m)約1.8機能(温度過昇防止装置)温度ヒューズ240℃コードありタンク容量(mL)約200温度調節温度切り替えサーモスタット制御・ダイヤル式/約80~200℃消費電力(VA、W)100-980、50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応スチーム方式滴下式
セミオートシーラー SURE(石崎電機製作所)セミオートシーラーSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
付属品ヒーター線×2、フッ素樹脂絶縁シート×1、フッ素樹脂絶縁粘着テープ×1質量(kg)5温度(℃)溶着部:約250シール時間(sec)約0.5~2.0シール長さ(mm)300シール幅(mm)5加熱方式瞬間通電定格消費電力AC100V-840W 50/60Hz適合厚さ(mm)ポリエチレン(PE):0.6以下、ポリプロピレン(PP):0.4以下
一般工作用はんだこて交換部品 SURE(石崎電機製作所)一般工作用はんだこて交換部品SURE(石崎電機製作所)
649税込714
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
交換用こて先A型
種別はんだこて替こて先
卓上シーラー交換部品 NPシリーズ SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー交換部品 NPシリーズSURE(石崎電機製作所)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
PTFEシート
適合機種NL-452K 48×125mm種別交換用PTFEシートアズワン品番61-3775-52
交換用フッ素樹脂絶縁シート SURE(石崎電機製作所)交換用フッ素樹脂絶縁シートSURE(石崎電機製作所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
アズワン品番65-0505-37松吉医科器械コード24-4524-11
交換用ヒーター線 SURE(石崎電機製作所)交換用ヒーター線SURE(石崎電機製作所)
3,798税込4,178
1パック(5本)
当日出荷
アズワン品番65-0505-35松吉医科器械コード24-4523-10
卓上フリーハンドシーラー SURE(石崎電機製作所)卓上フリーハンドシーラーSURE(石崎電機製作所)
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に仕様溶着、瞬間通電式トラスコ品番859-3904セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質本体ケース:ステンレス質量(kg)8.3電源(V)100消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×310×150シール長さ(mm)300シール幅(mm)2.5・5機能溶着接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×300・5×300適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
卓上フリーハンドシーラー SURE(石崎電機製作所)卓上フリーハンドシーラーSURE(石崎電機製作所)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
シールするときに通電しヒーターが発熱することで袋を溶かし圧着することでお互いを溶着いたします。 フリーハンドシーラーという名称でございますが、機械自体に手を触れず動作するという意味ではなく、他の卓上シーラーのように手でレバーを操作することでスイッチが入るのでは無いという意味でフリーハンドシーラーとしております。 動作時はシールする袋を保持した状態でテーブル部分全体を押し下げることでスイッチが入ります。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。 両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に仕様溶着、瞬間通電式トラスコ品番859-0887セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質ステンレス質量(kg)7.7電源(V)100消費電力(W)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×150シール長さ(mm)245シール幅(mm)2.5・5機能溶着接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×245・5×245適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
スタンプシーラー交換用フッ素樹脂シート SURE(石崎電機製作所)スタンプシーラー交換用フッ素樹脂シートSURE(石崎電機製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スタンプシーラーNS-60用交換フッ素樹脂シート組です。
適合NS-60トラスコ品番778-2641材質フッ素樹脂シート質量(g)34アズワン品番65-0505-30
スタンプシーラー専用スタンプ台ハンディータイプ SURE(石崎電機製作所)スタンプシーラー専用スタンプ台ハンディータイプSURE(石崎電機製作所)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
スタンプシーラー専用スタンプ台です。 持ちて付なので様々な角度で使用できます。
用途スタンプシーラーの受け台トラスコ品番828-2642幅(mm)50高さ(mm)28質量(g)186奥行(mm)250
プラジェット (温度可変タイプ) SURE(石崎電機製作所)プラジェット (温度可変タイプ)SURE(石崎電機製作所)
26,980税込29,678
1台
22日以内出荷
トラスコ品番473-6966RoHS指令(10物質対応)対応
電撃殺虫器 SURE(石崎電機製作所)電撃殺虫器SURE(石崎電機製作所)
169,800税込186,780
1台
18日以内出荷
付属品吊り下げネジ×4、吊りチェーン×4(本体取付済)トラスコ品番455-7450質量(kg)15.5電源(V)単相100コード長さ(m)1.8安全装置二重安全装置付(虫受け皿、保護カバー)有効面積(m2)150~300誘虫ランプFL20SBL、20W(2灯)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×320×360定格消費電力AC100V-50W 50/60Hz電流(mA)16設置方法チェーン吊下げ ※床上1.8m以上定格二次電圧(V)7000RoHS指令(10物質対応)対応
熱風集中ノズル SURE(石崎電機製作所)熱風集中ノズルSURE(石崎電機製作所)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
トラスコ品番805-2491適合機種PJ-218A(要AT-43)、PJ-216A(要AT-43 ※400Wヒーター時のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
熱風加工機 プラジェット(標準タイプ)220V SURE(石崎電機製作所)熱風加工機 プラジェット(標準タイプ)220VSURE(石崎電機製作所)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
トラスコ品番473-6931アズワン品番65-0505-26RoHS指令(10物質対応)対応
熱風加工機 プラジェット(温度可変タイプ)220V SURE(石崎電機製作所)熱風加工機 プラジェット(温度可変タイプ)220VSURE(石崎電機製作所)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
トラスコ品番473-6974RoHS指令(10物質対応)対応
ホットナイフ用熱刃 SURE(石崎電機製作所)ホットナイフ用熱刃SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トラスコ品番805-2553質量(g)49
プラジェット用C型スタンド SURE(石崎電機製作所)プラジェット用C型スタンドSURE(石崎電機製作所)
529税込582
1個
当日出荷
プラジェット用のスタンドです。
用途PJ-210Aを一時的に置くときに使用トラスコ品番805-2538適合機種PJ-210A材質樹脂質量(g)30
ヒートカッター用交換パーツ SURE(石崎電機製作所)ヒートカッター用交換パーツSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ヒートカッターRC-40の交換パーツです。
交換シリコン粘着テープ(10枚入り) SURE(石崎電機製作所)交換シリコン粘着テープ(10枚入り)SURE(石崎電機製作所)
1,798税込1,978
1袋(10枚)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱風加工機 プラジェット 200V仕様 SURE(石崎電機製作所)熱風加工機 プラジェット 200V仕様SURE(石崎電機製作所)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
トラスコ品番451-4726幅(mm)302質量(kg)1.2高さ(mm)96奥行(mm)96スイッチ3段切換(熱風・送風・切)風量(m3/min)0.51風速(m/min)450RoHS指令(10物質対応)対応
工業用ハンダこて SM型 替ヒーター SURE(石崎電機製作所)工業用ハンダこて SM型 替ヒーターSURE(石崎電機製作所)
829税込912
1個
当日出荷
コテ先温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。
種別工業用
ハンダ吸取器 SURE(石崎電機製作所)ハンダ吸取器SURE(石崎電機製作所)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
シュアーDS-520は、こて部・こて部温調回路・モーター・ダイアフラムポンプをガンタイプのボディに内蔵、SMDの除去もできるコンパクトなデソルダリングツールです。カーボン入りボディの採用により静電気対策も万全、もちろん3線式(アース)です。吸引ノズルとポンプが直結構造のため、小型ながら強力な吸引力を発揮、8層基板まで抜ける実力があります。強力なセラミックヒーター(100W)とフィードバック温調回路の採用により、温度の立ち上がり及び熱回復力に優れています。片手で作業できるサイズで出張修理に最適です。吸引ノズルとポンプが一体構造のため小型ながら強力な吸引力。
設定温度(℃)380~420 (連続可変)コデ先(穴径)(Φmm)1トラスコ品番127-7502種別電動吸取り式質量(g)420定格(50-60Hz)102V-120W(ヒーター100W/モーター12W)到達真空度(mHg)650最高圧到達時間0.1排気量(0PEN)(L/min)15
プラジェット PJ-216A SURE(石崎電機製作所)プラジェット PJ-216ASURE(石崎電機製作所)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ヒーター部をユニット化し、メンテナンスの簡素化を図りました。 標準品として1200Wが装着されています。 用途別の専用アタッチメントノズル(別売)が簡単に着脱できるよう、バネ状のガードとなっています。 屋外や建築現場での使用などあらゆる条件のもとでも、操作性が確保されるキャブタイヤコード付きです。 ストラップを使用することにより、操作感の向上と、使用時の不慮の落下を防ぎます。 固定使用のためのスタンドも別売であります。
TGK品番053-58-13-02トラスコ品番127-8215寸法(mm)96×280×96質量(g)1200周波数(Hz)50/60スイッチ3段切換え(切・冷風・熱風)風量(m3/min)0.14風速(m/min)290RoHS指令(10物質対応)対応
熱風加工機 (据置タイプ) SURE(石崎電機製作所)熱風加工機 (据置タイプ)SURE(石崎電機製作所)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
据置きタイプの溶接専用機
付属品フィルター・ブラシ・硬質塩ビ棒トラスコ品番127-8207種別据置タイプ質量(g)1000スイッチ3段(切・冷風・熱風)適合品番PJ-215H風量風圧風圧:170mmAq寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)320×96×96
フッ素樹脂絶縁粘着テープ厚手 SURE(石崎電機製作所)フッ素樹脂絶縁粘着テープ厚手SURE(石崎電機製作所)
2,998税込3,298
1袋(5枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
OTOKOマエドライヤーleather SURE(石崎電機製作所)OTOKOマエドライヤーleatherSURE(石崎電機製作所)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
ドライヤーでは珍しいレザーグリップを採用したOTOKOマエドライヤーオートHEAT & COOL自動切替モードを搭載プラス・マイナスイオン回転式折り畳み式でコンパクトに収納可能
付属品セットフード、巾着材質本体:PP、吸込口・吹き出し口・グリップハンドル:PC、セットフード:PA/FG、電源スイッチ:PC寸法(mm)幅200×長さ165×高さ60質量(g)約555(電源コード含む)電源AC100V1200W 50/60Hz温度(℃)サーモスタット:85モーターハイスピードBLDCモーターハンドル回転式おりたたみ方式温度ヒューズ172℃
替ヒーター 10本入(HC-300F用) SURE(石崎電機製作所)替ヒーター 10本入(HC-300F用)SURE(石崎電機製作所)
9,898税込10,888
1セット
10日以内出荷
関連資料(0.63MB)
交換用シリコン粘着テープ SURE(石崎電機製作所)交換用シリコン粘着テープSURE(石崎電機製作所)
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
こて先 SURE(石崎電機製作所)こて先SURE(石崎電機製作所)
789税込868
1個
11日以内出荷
はんだごて用こて先 A型 SURE(石崎電機製作所)はんだごて用こて先 A型SURE(石崎電機製作所)
989税込1,088
1個
11日以内出荷
適合機種SM-60Sこて先形状A型こて先(Φmm)6×70
替ヒーター SURE(石崎電機製作所)替ヒーターSURE(石崎電機製作所)
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷
適合機種TS-31/32形状消費電力(W)20
1台3役!下ごしらえが楽になるフードプロセッサー SURE(石崎電機製作所)1台3役!下ごしらえが楽になるフードプロセッサーSURE(石崎電機製作所)
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷
1台で刻む、まぜる、おろすの3つの機能を兼ね備えたフードプロセッサーです。4枚刃で固い食材も簡単に調理できます。お料理の下ごしらえが格段に楽になる、便利な一台です。容器はガラスを採用、色移りやニオイ移りに強く油汚れも簡単に落とせます。
付属品本体、おろし刃(粗/細)※裏表両面1枚、おろし刃軸1本、ヘラ1本、フタ1個材質本体:ABS、容器:ガラス、カッター刃:ステンレス質量(kg)1.5(電源コード含む)容量(g)容器:300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×160×237定格電源消費電力AC100V 50/60Hz電源コード(m)0.8定格時間(分)1 ※1分作動後は15分休止調理能力刻む(野菜カットをしてミックスベジタブルなど)、混ぜる(食パンをかく拌して美味しいパン粉に)、おろす(大根おろしなど)
真空パック機 ハンディタイプ SURE(石崎電機製作所)真空パック機 ハンディタイプSURE(石崎電機製作所)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60kPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに当ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)
仕様【真空ポンプ】ダイヤフラム式質量(kg)約0.5材質(本体)ABS樹脂質量(g)約210(本体のみ)定格【リチウム電池】AC100V 50/60Hz定格電圧【リチウム電池】3.7V-7.4Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80定格容量【リチウム電池】2000mAh使用時間最長2分/回、約3時間充電時間約5時間入数(個)20使用真空圧力(kPa)-60アラーム-50kPa到達時入力電圧DC5V-2AUSB規格USB-C
真空パック機 ハンディタイプ 専用袋 SURE(石崎電機製作所)真空パック機 ハンディタイプ 専用袋SURE(石崎電機製作所)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
型式 NL-UH5V2AWの専用袋
材質フィルムPE+PA/バルブPET+TPU厚さ(mm)0.075入数(枚)50寸法(幅W×長さL)(mm)200×300