特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
242件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディタイプ真空パック器専用袋 SURE(石崎電機製作所)ハンディタイプ真空パック器専用袋SURE(石崎電機製作所)
3,998税込4,398
1セット(50枚)
9日以内出荷
真空パック機 専用袋 (NL-UH5V2AWに対応)※専用袋は洗って繰り返し使うことができます。食品衛生法適合で安心。(最終改定令和2年厚生労働省告示第380号)
材質フィルムPE+PA/バルブPET+TPU厚さ(mm)0.075寸法(幅W×長さL)(mm)200×300
ハンディタイプ真空パック器 SURE(石崎電機製作所)ハンディタイプ真空パック器SURE(石崎電機製作所)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60KPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに充ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)※専用袋は別売りとなります。
用途食材の保存から金属製品の酸化防止まで、様々な用途にご使用できます。適合充電回数:最大5000回質量(g)210タイプ真空ポンプ:ダイヤフラム式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80対応使用可能袋:(専用袋)PAP-UH5V2A時間使用可能:最長2分/回、約3時間バッテリー内臓:リチウムイオン電池 3.7V 2500mAh充電時間約5時間入力電源DC5V-2A使用真空圧力(kPa)マイナス60アラーム音:マイナス50kPa到達時USB規格USB-C
シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート NL-202JW-10用 SURE(石崎電機製作所)シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート NL-202JW-10用SURE(石崎電機製作所)
2,498税込2,748
1袋(1枚)
当日出荷
シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シートです。
適合【シーラー】NL-201JW-10/NL-202JW-10トラスコ品番124-5193シール長さ(mm)240シール幅(mm)230
フッ素樹脂絶縁粘着テープ NPNシリーズ SURE(石崎電機製作所)フッ素樹脂絶縁粘着テープ NPNシリーズSURE(石崎電機製作所)
2,898税込3,188
1袋(5枚)
6日以内出荷から8日以内出荷
交換用フッ素樹脂絶縁粘着テープです。
フリーハンドシーラー NL-302FH用オプション品 SURE(石崎電機製作所)フリーハンドシーラー NL-302FH用オプション品SURE(石崎電機製作所)
1,598税込1,758
1本(5本)
7日以内出荷
フリーハンドシーラーNL-302FH用交換用ヒーターです。
仕様●2.5mm幅用●入数:5本入アズワン品番67-2384-76
フリーハンドシーラー NL-252FH用オプション品 SURE(石崎電機製作所)フリーハンドシーラー NL-252FH用オプション品SURE(石崎電機製作所)
1,798税込1,978
1本(5本)ほか
8日以内出荷
SG-30/31 マルチカッター用アタッチメント SURE(石崎電機製作所)SG-30/31 マルチカッター用アタッチメントSURE(石崎電機製作所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
SG-30/31用アタッチメントです。
仕様●サイズ:長さ/61mm、発熱部・50mm●用途:漁網、ネットなどアズワン品番65-9824-20
フリーハンドシーラー NL-302FH用オプション品 SURE(石崎電機製作所)フリーハンドシーラー NL-302FH用オプション品SURE(石崎電機製作所)
2,198税込2,418
1本
欠品中
フリーハンドシーラーNL-302FH用圧着シリコンゴムです。
仕様●入数:1本入アズワン品番67-2384-78
はんだごて用こて先 BC型 SURE(石崎電機製作所)はんだごて用こて先 BC型SURE(石崎電機製作所)
839税込923
1個
13日以内出荷
仕様●適合機種:SM-30S●こて先タイプ:BC型●こて先径:4Φ×60mmアズワン品番67-0363-34
こて先 SURE(石崎電機製作所)こて先SURE(石崎電機製作所)
799税込879
1個
13日以内出荷
仕様●適合機種:SS-100I/102I●こて先タイプ:こて先径:Φ9×110mmアズワン品番67-0482-55
小型真空包装機NL-281V-10用オプション品 SURE(石崎電機製作所)小型真空包装機NL-281V-10用オプション品SURE(石崎電機製作所)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
NL-281V-10、NL-280V-10/10A用ヒーターユニットです。
仕様●入数:1本入アズワン品番67-2384-69
プレートグリル SURE(石崎電機製作所)プレートグリルSURE(石崎電機製作所)
8,898税込9,788
1台
6日以内出荷
セラミックコーティングによる遠赤外線効果で中までふっくら焼き上げる電気ホットプレートです。プレート中央の穴から余分な油を落とし、受け皿でキャッチ。ヘルシーに焼きあがるだけでなく、気化する油が減り煙少なく調理できます。付属のシリコンキャップで穴をふさげば細かい具材も安心して調理できます。調理後のプレートはセラミックコーティングで汚れが落ちやすくお手入れも簡単。
付属品受け皿、シリコンキャップ材質プレート:アルミダイキャストセラミックコーティング、遮熱板:鉄、枠:フェノール樹脂質量(kg)約2.7(自動温度調理器含む)消費電力(W)1300コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)618×261×300安全装置温度ヒューズ133℃ヒーターシーズヒーター定格電圧 AC V100使用温度調節器自動 可変式 切~保温140℃~230℃
ジュースミキサー SURE(石崎電機製作所)ジュースミキサーSURE(石崎電機製作所)
3,164税込3,480
1台
4日以内出荷
ガラス製ジュースボトルはキャップ付きで、別容器に移し替える必要なく冷蔵保存や持ち運びができる便利なジュースミキサーです。本体は傷がつきにくく、汚れが付きにくいABS樹脂、カッターはステンレス刃で扱いやすさも魅力です。スリムボディで場所を取らず、スイッチ一つのシンプル操作で使えるから毎日の健康習慣に手作りジュースが手軽に始められます。
材質フタ:PE+EVA樹脂、ボトル:ガラス、カッター:ステンレス、本体:ABS樹脂容量(mL)600質量(g)約910(電源コード含む)コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×134×345安全装置安全スイッチ定格時間1分運転(1分休止、繰り返し5回運転後30分以上)RoHS指令(10物質対応)対応
2WAYスチーム&アイロン SURE(石崎電機製作所)2WAYスチーム&アイロンSURE(石崎電機製作所)
3,098税込3,408
1台
4日以内出荷
軽くてコンパクト、ハンドルが180度回転して衣類スチーマーとしても使用できる2WYAスチーマー&アイロンです。 常時スチームとショットスチームの切替が出来、衣類のシワの強さによって使い分ける事が可能。 ダイヤル式のスチームは無段階で衣類に併せたスチーム量で使用できるから、フォーマルからカジュアルまで衣類ケアができます。 ハンドルを回転させれば小ぶりなアイロンとして使えます。しっかり力の入る形状で、衿や袖など細かな部分も気持ちよくアイロンできます。
付属品給水カップ(50ml)質量(kg)0.72(電源コード含む)電源コード(m)約3機能(温度過昇防止装置)温度ヒューズ240℃コードあり寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)89×192×110消費電力(VA、W)100-900、50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応水タンク容量(mL)約50
丸型IH調理器 SURE(石崎電機製作所)丸型IH調理器SURE(石崎電機製作所)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
テーブルが広く使える機能的な丸形IH調理器です。トロ火から揚げ物調理まで火力温度調節が可能。 シンプル&簡単操作にこだわり、操作パネルは最低限に、火力調節はダイヤル式を採用したことによってガスコンロに慣れている年配の方にも感覚で操作しやすくなっています。 着脱が簡単なマグネット電源プラグを採用、よりコンパクトな収納が可能。また、足がひっかかってもすぐ抜けるので安心です。 過熱、揚げ物、タイマーモードの3種類を搭載、タイマーを設定しておくことで調理の効率化ができます。消し忘れ防止にも便利です。
材質トッププレート:結晶化ガラス、側面・下ケース:ABS樹脂質量(kg)約1.8(本体のみ)消費電力(W)1400定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×27×58安全装置温度ヒューズ192℃電源コード(m)1.9寸法(cm)[使用可能な鍋]過熱調理:8~24、揚げ物調理:18~22温度調節範囲(℃)揚げ物約150~200(6段階)モード過熱調理モード:6段階(100/300/500/800/1100/1400W相当)、揚げ物調理モード:6段階(150/160/170/180/190/200℃)タイマー1~99分(過熱調理モードのみ)安全機能なべなし自動停止、温度過昇防止、切り忘れ防止、小物探知
スタンドシーラー NLシリーズ SURE(石崎電機製作所)スタンドシーラー NLシリーズSURE(石崎電機製作所)
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
両手で袋を持ったまま足踏み操作で圧着できます。 大きめの袋のシールに適しています。 冷却タイマーの採用により、安定したシール作業が可能です。
材質(ヒーター部)ニクロム質量(kg)22電源(V)AC100消費電力(W)670温度(℃)250(接着部)本体寸法(mm)370×410×1020電源コード(m)1.8シール長さ(mm)300加熱方式インパルスシール能力(mm)0.6以下(ポリエチレン2枚以上の厚さ)アズワン品番1-5285-21
スマートカロリー炊飯器 SURE(石崎電機製作所)スマートカロリー炊飯器SURE(石崎電機製作所)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
いつものお米を低糖質ごはんに炊き上げる低糖質炊飯器です。主食のごはんを低糖質で抑えられるからおかずの制限をゆるく設定可能、制限中でも美味しい食事が楽しめます。 炊飯によって水に溶け出したお米の糖質(でんぷん)が蒸気になったところを受け皿に溜めることで糖質カットになる仕組み。糖質・カロリーを約30%カットできます。 もちろん、通常の炊飯も可能。タイマー炊飯、保温もできるからメインの炊飯器としてもご使用いただけます。 コンパクトでシンプルなデザインはキッチンででしゃばらずスッキリ。健康やダイエットを強力サポートする2台目の炊飯器にもおススメです。
付属品釜、受け皿、しゃもじ、取っ手、計量カップ、電源コード材質外釜:アルミ(内側外側テフロン塗装)、受け皿:ステンレス定格AC100V-300W方式マイコン式本体質量(g)約1.8(電源コードを含まない・釜、受け皿含む)直径×高さH×厚さ(mm)外釜:Φ160×100×0.4、受け皿:Φ148×40×0.4使用時間(分)標準47~70、低糖質52~67/熟成58~78/早炊き32~45/おかゆ76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×220×215タイマー時間最大12時間(30分単位)炊飯容量低糖質:0.5~1.5合、通常:0.5~3合、おかゆ:0.5合保温時間(h)最大12
袋押さえホルダー SURE(石崎電機製作所)袋押さえホルダーSURE(石崎電機製作所)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
適合機種NL-281V-10
金属フィルター SURE(石崎電機製作所)金属フィルターSURE(石崎電機製作所)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
適合機種NL-281V-10
真空包装機(チャンバー式) SURE(石崎電機製作所)真空包装機(チャンバー式)SURE(石崎電機製作所)
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷
オイルレス真空ポンプ/オイル関係のメンテナンスが不要なドライポンプを搭載。オイル交換の手間やコストを抑えられます。オイルのにおい移りもないのでクリーンな真空パックができます。 シール失敗を減らす抜群のシール力/高性能ヒーターによる抜群のシール力でシール失敗による袋ロスを削減。ナイロンポリ袋のほかアルミラミネートも使用可能です。 金属フィルター搭載/金属フィルターにより異物の吸い込みを防ぎます。 傾斜付き真空槽/真空槽は傾斜が付いており液体が吹きこぼれにくくなっています。
付属品フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 ナイロンポリ袋10枚(250mm×350mm)材質本体 :ステンレス、真空槽:アルミニウム、フタ :透明アクリル樹脂定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)有効長1.8定格消費電力(W)1200(50/60Hz)本体質量(kg)25シール時間(sec)0~6.0(0.5秒間隔)接着部の温度(℃)約250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×503×358アズワン品番65-1694-49真空到達度-99kPa以上シール寸法(幅W×長さL)(mm)10×280槽容量(L)真空:7.6フィルム寸法(mm)最大:幅280×長さ340脱気速度(L/min)約77
NL-302S-5WA専用水タンク SURE(石崎電機製作所)NL-302S-5WA専用水タンクSURE(石崎電機製作所)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
水気の多い食材のパック作業に便利な大きめの水タンクです。
付属品接続チューブ×2容量(mL)600品番OP-MT300寸法(直径Φ×高さH)(mm)116×129TKG品番9-1538-0401
シュアー スタンドシーラー SURE(石崎電機製作所)シュアー スタンドシーラーSURE(石崎電機製作所)
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
重量物でも安心のシール幅10mmを実現!
TKG品番9-1543-0401消費電力(W)1420付属品フッ素樹脂絶縁テープ×2枚、ヒーター10mm×2本質量(kg)24.5電源(V)単相100V 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)520×430×1020方式通電方式:インパルス方式テーブル寸法(mm)420×145シール長さ(mm)450シール幅(mm)10タイマー加熱タイマー:0.3-2.5・冷却タイマー:0.6-5.0
オートシーラー NLシリーズ SURE(石崎電機製作所)オートシーラー NLシリーズSURE(石崎電機製作所)
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
従来の基盤制御から、マイコン制御に切り替わりました。温度、シール時間、冷却時間、サイクル時間をきめ細かく設定できます。シール力、ヒーター能力を向上させた事で、従来より作業効率に優れます。
はんだこて交換用品 SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用品SURE(石崎電機製作所)
499税込549
1個
7日以内出荷
交換用こて先A型
適合機種SX-31A/51A種別はんだこて替こて先アズワン品番61-3777-04
はんだこて交換用品 SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用品SURE(石崎電機製作所)
499税込549
1個
7日以内出荷
交換用こて先SA型
適合機種SX-31A/51A種別はんだこて替こて先アズワン品番61-3777-03
はんだこて交換用品 SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用品SURE(石崎電機製作所)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
交換用こて先
適合機種SX-60種別はんだこて替こて先アズワン品番61-3776-44
はんだこて交換用品 SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用品SURE(石崎電機製作所)
849税込934
1個
7日以内出荷
交換用こて先BC型
種別はんだこて替こて先
はんだこて交換用品 SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用品SURE(石崎電機製作所)
499税込549
1個
7日以内出荷
交換用こて先D型
種別はんだこて替こて先
はんだこて交換用品 SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用品SURE(石崎電機製作所)
499税込549
1個
7日以内出荷
交換用こて先C型
種別はんだこて替こて先
はんだこて交換用品 SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用品SURE(石崎電機製作所)
849税込934
1個
7日以内出荷
交換用こて先B型
適合機種SX-10C/20A/30A/50AS種別はんだこて替こて先アズワン品番61-3776-40
はんだこて交換用品 SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用品SURE(石崎電機製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
交換用ヒーター
種別はんだこて替ヒーター
ミニアイロン用交換部品 TSシリーズ SURE(石崎電機製作所)ミニアイロン用交換部品 TSシリーズSURE(石崎電機製作所)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
TS-33用交換用こて先
適合機種TS-33種別交換用こて先アズワン品番61-3777-28
ミニアイロン用交換部品 TSシリーズ SURE(石崎電機製作所)ミニアイロン用交換部品 TSシリーズSURE(石崎電機製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
TS-33用交換用ヒーター
適合機種TS-33種別交換用ヒーターアズワン品番61-3777-27
一般工作用はんだこて交換部品 SURE(石崎電機製作所)一般工作用はんだこて交換部品SURE(石崎電機製作所)
649税込714
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
交換用こて先D型
種別はんだこて替こて先
一般工作用はんだこて交換部品 SURE(石崎電機製作所)一般工作用はんだこて交換部品SURE(石崎電機製作所)
699税込769
1個
7日以内出荷
交換用こて先B型
種別はんだこて替こて先
プラジェット用交換ヒーター PJシリーズ SURE(石崎電機製作所)プラジェット用交換ヒーター PJシリーズSURE(石崎電機製作所)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
交換用ヒーター400W
適合機種PJ-216A 100V-400Wアズワン品番61-3774-90
プラジェット用交換ヒーター PJシリーズ SURE(石崎電機製作所)プラジェット用交換ヒーター PJシリーズSURE(石崎電機製作所)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
交換用ヒーター650W
適合機種PJ-216A 100V-650Wアズワン品番61-3774-89
交換用ヒーター線 SURE(石崎電機製作所)交換用ヒーター線SURE(石崎電機製作所)
2,898税込3,188
1パック(5本)
6日以内出荷
松吉医科器械コード24-4524-10
マイスコホスピタルシーラー SURE(石崎電機製作所)マイスコホスピタルシーラーSURE(石崎電機製作所)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
5mm幅ヒーターで滅菌バッグにも対応。予熱のいらない瞬間通電方式。対象物の厚さに応じて調節できるシールタイマーを装備。
電源(V)AC100(50/60Hz)
スタンドシーラー(両面) SURE(石崎電機製作所)スタンドシーラー(両面)SURE(石崎電機製作所)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
冷却タイマー搭載。きれいに安定して圧着できます。ヒーター両面方式ですので、厚手のガゼットやラミネート袋に最適です。
質量(kg)24電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1460テーブル寸法(mm)W300×D145シール寸法(mm)5×300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×430×1020アズワン品番1-5285-25松吉医科器械コード24-4524-00