カテゴリ
- 卓上消耗品(4)
絞り込み
ブランド
- SURE(石崎電機製作所)
- イマオコーポレーション(4)
- 吉野(3)
- GYEON(ジーオン)(2)
- アズワン(1)
- オリオン機械(1)
- サンワサプライ(1)
- 潤工社(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- KSフィルター(1)
- 五洲薬品(1)
- MANN-FILTER(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a-pap」の検索結果

真空パック機ハンディタイプ
SURE(石崎電機製作所)¥3,198税込¥3,5181袋(50枚)当日出荷真空パック機ハンディタイプNL-UH5V2AW専用のエンボス付ナイロンポリ袋です。仕様食品衛生法適合品、ポジティブリスト制度適合品トラスコ品番698-8191材質【本体】ナイロン、ポリエチレン【フィルム】PE+PA厚さ(mm)0.075使用温度範囲(℃)-20~90縦(mm)300横(mm)200バルブPET+TPURoHS指令(10物質対応)対応
真空パック機 ハンディタイプ 専用袋
SURE(石崎電機製作所)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷型式 NL-UH5V2AWの専用袋材質フィルムPE+PA/バルブPET+TPU厚さ(mm)0.075入数(枚)50寸法(幅W×長さL)(mm)200×300
ハンディタイプ真空パック器専用袋
SURE(石崎電機製作所)¥3,998税込¥4,3981セット(50枚)9日以内出荷真空パック機 専用袋 (NL-UH5V2AWに対応)。※専用袋は洗って繰り返し使うことができます。食品衛生法適合で安心。(最終改定令和2年厚生労働省告示第380号)材質フィルムPE+PA/バルブPET+TPU厚さ(mm)0.075寸法(幅W×長さL)(mm)200×300
ハンディタイプ真空パック器
SURE(石崎電機製作所)¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60KPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに充ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)。※専用袋は別売りとなります。用途食材の保存から金属製品の酸化防止まで、様々な用途にご使用できます。適合充電回数:最大5000回質量(g)210タイプ真空ポンプ:ダイヤフラム式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80対応使用可能袋:(専用袋)PAP-UH5V2A時間使用可能:最長2分/回、約3時間バッテリー内臓:リチウムイオン電池 3.7V 2500mAh充電時間約5時間入力電源DC5V-2A使用真空圧力(kPa)マイナス60アラーム音:マイナス50kPa到達時USB規格USB-C