カテゴリ

  • 梱包用品(11)
  • 卓上消耗品(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SURE(石崎電機製作所)
  • SMC(1,598)
  • YAMAHA(ヤマハ)(32)
  • RS PRO(29)
  • ノルトロックジャパン(17)
  • ニチコン(13)
  • TOA(11)
  • 東洋バルヴ(11)
  • サンドビック(10)
  • BIG DAISHOWA(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(9)
  • アイリスチトセ(9)
  • Thermo Scientific Nalgene(9)
  • イノック(7)
  • エスコ(6)
  • 象印マホービン(6)
  • 河村電器産業(6)
  • 大阪魂(6)
  • メディアカバーマーケット(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nl10」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新卓上シーラー 標準タイプ SURE(石崎電機製作所)新卓上シーラー 標準タイプSURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップシール幅(mm)2.5
シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート NL-202JW-10用 SURE(石崎電機製作所)シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート NL-202JW-10用SURE(石崎電機製作所)
2,498税込2,748
1袋(1枚)
当日出荷
シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シートです。
適合【シーラー】NL-201JW-10/NL-202JW-10トラスコ品番124-5193シール長さ(mm)240シール幅(mm)230
小型真空包装機NL-281V-10用オプション品 SURE(石崎電機製作所)小型真空包装機NL-281V-10用オプション品SURE(石崎電機製作所)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
NL-281V-10、NL-280V-10/10A用ヒーターユニットです。
仕様●入数:1本入アズワン品番67-2384-69
小型真空包装機NL-281V-10シリーズ用オプション品 SURE(石崎電機製作所)小型真空包装機NL-281V-10シリーズ用オプション品SURE(石崎電機製作所)
1,898税込2,088
1袋(2枚)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
対応機種NL-281V-10、NL-280V-10、NL-280V-10A
NL-202JC-10(W)用ヒーター NPH-212-10 5本入 SURE(石崎電機製作所)NL-202JC-10(W)用ヒーター NPH-212-10 5本入SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋
8日以内出荷
卓上シーラーカッター付用カッター SURE(石崎電機製作所)卓上シーラーカッター付用カッターSURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
299税込329
1個
欠品中
適合NL-202JC-10-W、NL-202JC-5-W、NL-302JC-5-WRoHS指令(10物質対応)対応
シーラー交換用ヒーター SURE(石崎電機製作所)シーラー交換用ヒーターSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1袋(5個)
当日出荷
卓上ハイパワーシーラー SURE(石崎電機製作所)卓上ハイパワーシーラーSURE(石崎電機製作所)
84,980税込93,478
1台
当日出荷
高性能ヒーターを上下に搭載しています。 お茶やコーヒーなどのアルミラミネートガゼット袋をシールできます。 上下ヒーター発熱/下側ヒーターのみ発熱を切替えることができます。 厚手だけではなく薄手のフィルムもきれいにシールできます。 シール面がきれいに安定して圧着できる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業にトラスコ品番859-0886セット内容交換ヒーター2本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質本体ケース:アルミダイキャスト、圧着レバーノブ:フェノール樹脂質量(kg)10.5電源(V)100消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×370×240シール長さ(mm)200シール幅(mm)10機能溶着接着部の温度(℃)250適合厚さ(mm)最大0.6(ポリエチレン)、最大0.4(ポリプロピレン)、最大0.5(その他ラミネート)
消耗品交換セット SURE(石崎電機製作所)消耗品交換セットSURE(石崎電機製作所)
5,298税込5,828
1式
3日以内出荷から5日以内出荷
フッ素樹脂絶縁粘着テープ厚手 SURE(石崎電機製作所)フッ素樹脂絶縁粘着テープ厚手SURE(石崎電機製作所)
2,998税込3,298
1袋(5枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
金属フィルター SURE(石崎電機製作所)金属フィルターSURE(石崎電機製作所)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
適合機種NL-281V-10
袋押さえホルダー SURE(石崎電機製作所)袋押さえホルダーSURE(石崎電機製作所)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
適合機種NL-281V-10
シュアー スタンドシーラー SURE(石崎電機製作所)シュアー スタンドシーラーSURE(石崎電機製作所)
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
重量物でも安心のシール幅10mmを実現!
TKG品番9-1543-0401消費電力(W)1420付属品フッ素樹脂絶縁テープ×2枚、ヒーター10mm×2本質量(kg)24.5電源(V)単相100V 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)520×430×1020方式通電方式:インパルス方式テーブル寸法(mm)420×145シール長さ(mm)450シール幅(mm)10タイマー加熱タイマー:0.3-2.5・冷却タイマー:0.6-5.0
真空包装機(チャンバー式) SURE(石崎電機製作所)真空包装機(チャンバー式)SURE(石崎電機製作所)
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷
オイルレス真空ポンプ/オイル関係のメンテナンスが不要なドライポンプを搭載。オイル交換の手間やコストを抑えられます。オイルのにおい移りもないのでクリーンな真空パックができます。 シール失敗を減らす抜群のシール力/高性能ヒーターによる抜群のシール力でシール失敗による袋ロスを削減。ナイロンポリ袋のほかアルミラミネートも使用可能です。 金属フィルター搭載/金属フィルターにより異物の吸い込みを防ぎます。 傾斜付き真空槽/真空槽は傾斜が付いており液体が吹きこぼれにくくなっています。
付属品フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 ナイロンポリ袋10枚(250mm×350mm)材質本体 :ステンレス、真空槽:アルミニウム、フタ :透明アクリル樹脂定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)有効長1.8定格消費電力(W)1200(50/60Hz)本体質量(kg)25シール時間(sec)0~6.0(0.5秒間隔)接着部の温度(℃)約250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×503×358アズワン品番65-1694-49真空到達度-99kPa以上シール寸法(幅W×長さL)(mm)10×280槽容量(L)真空:7.6フィルム寸法(mm)最大:幅280×長さ340脱気速度(L/min)約77
フッ素樹脂絶縁粘着テープ NPNシリーズ SURE(石崎電機製作所)フッ素樹脂絶縁粘着テープ NPNシリーズSURE(石崎電機製作所)
2,898税込3,188
1袋(5枚)
6日以内出荷から8日以内出荷
交換用フッ素樹脂絶縁粘着テープです。
オートシーラー NLシリーズ SURE(石崎電機製作所)オートシーラー NLシリーズSURE(石崎電機製作所)
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
従来の基盤制御から、マイコン制御に切り替わりました。温度、シール時間、冷却時間、サイクル時間をきめ細かく設定できます。シール力、ヒーター能力を向上させた事で、従来より作業効率に優れます。
スタンドシーラー NLシリーズ SURE(石崎電機製作所)スタンドシーラー NLシリーズSURE(石崎電機製作所)
139,800税込153,780
1袋
90日以内出荷から92日以内出荷
両手で袋を持ったまま足踏み操作で圧着できます。大きめの袋のシールに適しています。冷却タイマーの採用により、安定したシール作業が可能です。
材質【ヒーター部】ニクロム質量(kg)25.5電源コード(m)1.8加熱方式瞬間通電接着部の温度(℃)250シール能力(mm)0.6以下(ポリエチレン2枚以上の厚み)