カテゴリ

  • 梱包用品(9)
  • 卓上消耗品(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • SURE(石崎電機製作所)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,700)
  • ニッサン(54)
  • ワルター(49)
  • イスカル(36)
  • ケナメタル(36)
  • オカムラ(岡村製作所)(34)
  • ノルトロックジャパン(24)
  • タンガロイ(23)
  • RS PRO(22)
  • サンドビック(18)
  • パナソニックエイジフリー・ライフテック(17)
  • 住友電工ハードメタル(15)
  • 京セラ(10)
  • 三菱マテリアル(10)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • CHINO(チノー)(8)
  • エスコ(7)
  • CKD(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nl3」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新卓上シーラー 標準タイプ SURE(石崎電機製作所)新卓上シーラー 標準タイプSURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップシール幅(mm)2.5
新卓上シーラー カッター付タイプ SURE(石崎電機製作所)新卓上シーラー カッター付タイプSURE(石崎電機製作所)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
卓上シーラー溶断用 SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー溶断用SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。 熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。 予熱のいらないインパルス式です。 卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。 レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。 シール幅も用途に合わせて選択できます。
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚加熱方式瞬間通電機能溶断時間(溶断)約0.3秒~1秒定格消費電力AC100V-470W 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
真空包装機脱気式 SURE(石崎電機製作所)真空包装機脱気式SURE(石崎電機製作所)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
消費電力(W)630仕様シール最大厚さ0.45mm(専用PA/PE袋)、吸気性能(kPa)-95、接着部温度250℃、ショット間休止時間20秒トラスコ品番131-0832セット内容傾斜トレー1枚、ヒーター1本、フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒・茶各1枚、専用ロール袋(30cm×6m)1本、専用一枚袋(20cm×30cm・30cm×40cm)各10枚、標準水タンク1個材質/仕上本体:ステンレスフタ、真空槽、把手:ABS樹脂質量(kg)8.4電源AC100V電源コード(m)1.8連続使用時間(時間)2到達真空度(kPa)-95以上シール時間(sec)6.0~0秒(1秒間隔)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×150電流ヒューズ125V10A冷却時間3秒シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×300水タンク容量(mL)130脱気速度(L/min)約16
卓上フリーハンドシーラー SURE(石崎電機製作所)卓上フリーハンドシーラーSURE(石崎電機製作所)
85,980税込94,578
1台
当日出荷
両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に仕様溶着、瞬間通電式トラスコ品番859-3904セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質本体ケース:ステンレス質量(kg)8.3電源(V)100消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×310×150シール長さ(mm)300シール幅(mm)2.5・5機能溶着接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×300・5×300適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
スタンドシーラー SURE(石崎電機製作所)スタンドシーラーSURE(石崎電機製作所)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
ペダルを踏むだけで圧着できるので両手で安全・丁寧に作業が行えます。 冷却タイマーでシール面がきれいに安定して圧着できます。
セット内容フッ素樹脂絶縁粘着テープ×2枚、ヒーター×2本材質本体:アルミダイキャスト接着部の温度(℃)250
NL-302J用シリコンゴム SURE(石崎電機製作所)NL-302J用シリコンゴムSURE(石崎電機製作所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合シーラー:NL-302JRoHS指令(10物質対応)対応
セミオートシーラー SURE(石崎電機製作所)セミオートシーラーSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
付属品ヒーター線×2、フッ素樹脂絶縁シート×1、フッ素樹脂絶縁粘着テープ×1質量(kg)5温度(℃)溶着部:約250シール時間(sec)約0.5~2.0シール長さ(mm)300シール幅(mm)5加熱方式瞬間通電定格消費電力AC100V-840W 50/60Hz適合厚さ(mm)ポリエチレン(PE):0.6以下、ポリプロピレン(PP):0.4以下
スタンドシーラー(両面) SURE(石崎電機製作所)スタンドシーラー(両面)SURE(石崎電機製作所)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
冷却タイマー搭載。きれいに安定して圧着できます。ヒーター両面方式ですので、厚手のガゼットやラミネート袋に最適です。
質量(kg)24電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1460テーブル寸法(mm)W300×D145シール寸法(mm)5×300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×430×1020アズワン品番1-5285-25松吉医科器械コード24-4524-00
スタンドシーラー NLシリーズ SURE(石崎電機製作所)スタンドシーラー NLシリーズSURE(石崎電機製作所)
179,800税込197,780
1箱
8日以内出荷
ペダルを踏むだけで圧着できるので、両手で安全・丁寧に作業が行えます両面熱板ヒーターでアルミラミネート袋を強力にシールします
質量(kg)20.3タイプ上下熱板式電源(V)AC100消費電力(W)300温度範囲(℃)【接着部】室温~200本体寸法(mm)350×280×1020電源コード(m)1.8シール長さ(mm)290シール幅(mm)10加熱方式両面ヒートアズワン品番65-0505-33
スタンドシーラー NLシリーズ SURE(石崎電機製作所)スタンドシーラー NLシリーズSURE(石崎電機製作所)
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
両手で袋を持ったまま足踏み操作で圧着できます。 大きめの袋のシールに適しています。 冷却タイマーの採用により、安定したシール作業が可能です。
材質(ヒーター部)ニクロム質量(kg)22電源(V)AC100消費電力(W)670温度(℃)250(接着部)本体寸法(mm)370×410×1020電源コード(m)1.8シール長さ(mm)300加熱方式インパルスシール能力(mm)0.6以下(ポリエチレン2枚以上の厚さ)アズワン品番1-5285-21
卓上シーラー交換部品 NPシリーズ SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー交換部品 NPシリーズSURE(石崎電機製作所)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から8日以内出荷
交換用ヒーター
種別交換用ヒーター
スタンドシーラー NLシリーズ SURE(石崎電機製作所)スタンドシーラー NLシリーズSURE(石崎電機製作所)
139,800税込153,780
1袋
90日以内出荷から92日以内出荷
両手で袋を持ったまま足踏み操作で圧着できます。大きめの袋のシールに適しています。冷却タイマーの採用により、安定したシール作業が可能です。
材質【ヒーター部】ニクロム質量(kg)25.5電源コード(m)1.8加熱方式瞬間通電接着部の温度(℃)250シール能力(mm)0.6以下(ポリエチレン2枚以上の厚み)