カテゴリ

  • 梱包用品(14)
  • 卓上消耗品(8)
  • 救急・衛生(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SURE(石崎電機製作所)
  • SMC(298)
  • YAMAHA(ヤマハ)(118)
  • ノルトロックジャパン(18)
  • SKF(日本エスケイエフ)(15)
  • アメリカン電機(15)
  • RS PRO(14)
  • リオン(13)
  • 東洋バルヴ(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • ゼノア(10)
  • サンコー(三甲)(9)
  • サンドビック(9)
  • ホンダ(9)
  • ワルター(9)
  • 象印マホービン(7)
  • パナソニックエイジフリー・ライフテック(7)
  • イノック(6)
  • サクラクレパス(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nl5」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NL-302S-5WA専用水タンク SURE(石崎電機製作所)

    NL-302S-5WA専用水タンク

    SURE(石崎電機製作所)
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    水気の多い食材のパック作業に便利な大きめの水タンクです。
    付属品接続チューブ×2容量(mL)600品番OP-MT300寸法(直径Φ×高さH)(mm)116×129TKG品番9-1538-0401
  • 真空パック機ハンディタイプ SURE(石崎電機製作所)

    真空パック機ハンディタイプ

    SURE(石崎電機製作所)
    3,198税込3,518
    1袋(50枚)
    当日出荷
    真空パック機ハンディタイプNL-UH5V2AW専用のエンボス付ナイロンポリ袋です。
    仕様食品衛生法適合品、ポジティブリスト制度適合品トラスコ品番698-8191材質【本体】ナイロン、ポリエチレン【フィルム】PE+PA厚さ(mm)0.075使用温度範囲(℃)-20~90縦(mm)300横(mm)200バルブPET+TPURoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パック機 ハンディタイプ 専用袋 SURE(石崎電機製作所)

    真空パック機 ハンディタイプ 専用袋

    SURE(石崎電機製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    型式 NL-UH5V2AWの専用袋
    材質フィルムPE+PA/バルブPET+TPU厚さ(mm)0.075入数(枚)50寸法(幅W×長さL)(mm)200×300
  • シーラー交換用ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    シーラー交換用ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(5個)
    当日出荷
  • 新卓上シーラー カッター付タイプ SURE(石崎電機製作所)

    新卓上シーラー カッター付タイプ

    SURE(石崎電機製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
    付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
  • 卓上シーラー交換部品 NPシリーズ SURE(石崎電機製作所)

    卓上シーラー交換部品 NPシリーズ

    SURE(石崎電機製作所)
    1,698税込1,868
    1袋(5枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE粘着テープ
    種別交換用PTFE粘着テープ
  • シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート SURE(石崎電機製作所)

    シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート

    SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(10枚)
    当日出荷
    卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
    種別替フッ素樹脂絶縁シート
  • NL-202JC-10(W)用ヒーター NPH-212-10 5本入 SURE(石崎電機製作所)

    NL-202JC-10(W)用ヒーター NPH-212-10 5本入

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1袋
    8日以内出荷
  • 卓上シーラーカッター付用カッター SURE(石崎電機製作所)

    卓上シーラーカッター付用カッター

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合NL-202JC-10-W、NL-202JC-5-W、NL-302JC-5-WRoHS指令(10物質対応)対応
  • シーラー交換用ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    シーラー交換用ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1袋(5個)
    当日出荷
  • 消耗品交換セット SURE(石崎電機製作所)

    消耗品交換セット

    SURE(石崎電機製作所)
    4,298税込4,728
    1式
    当日出荷から4日以内出荷
  • 真空包装機脱気式 SURE(石崎電機製作所)

    真空包装機脱気式

    SURE(石崎電機製作所)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    仕様シール最大厚さ0.45mm(専用PA/PE袋)、吸気性能(kPa)-95、接着部温度250℃、ショット間休止時間20秒トラスコ品番131-0832セット内容傾斜トレー1枚、ヒーター1本、フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒・茶各1枚、専用ロール袋(30cm×6m)1本、専用一枚袋(20cm×30cm・30cm×40cm)各10枚、標準水タンク1個材質/仕上本体:ステンレスフタ、真空槽、把手:ABS樹脂質量(kg)8.4消費電力(W)630電源AC100V電源コード(m)1.8連続使用時間(時間)2到達真空度(kPa)-95以上シール時間(sec)6.0~0秒(1秒間隔)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×150電流ヒューズ125V10A冷却時間3秒シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×300水タンク容量(mL)130脱気速度(L/min)約16
  • 卓上シーラー 取替用消耗品 SURE(石崎電機製作所)

    卓上シーラー 取替用消耗品

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
  • フッ素樹脂絶縁粘着テープ NPNシリーズ SURE(石崎電機製作所)

    フッ素樹脂絶縁粘着テープ NPNシリーズ

    SURE(石崎電機製作所)
    2,898税込3,188
    1袋(5枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    交換用フッ素樹脂絶縁粘着テープです。
  • ハンディタイプ真空パック器専用袋 SURE(石崎電機製作所)

    ハンディタイプ真空パック器専用袋

    SURE(石崎電機製作所)
    3,998税込4,398
    1セット(50枚)
    9日以内出荷
    真空パック機 専用袋 (NL-UH5V2AWに対応)。※専用袋は洗って繰り返し使うことができます。食品衛生法適合で安心。(最終改定令和2年厚生労働省告示第380号)
    材質フィルムPE+PA/バルブPET+TPU厚さ(mm)0.075寸法(幅W×長さL)(mm)200×300
  • セミオートシーラー SURE(石崎電機製作所)

    セミオートシーラー

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    付属品ヒーター線×2、フッ素樹脂絶縁シート×1、フッ素樹脂絶縁粘着テープ×1質量(kg)5温度(℃)溶着部:約250シール時間(sec)約0.5~2.0シール長さ(mm)300シール幅(mm)5加熱方式瞬間通電定格消費電力AC100V-840W 50/60Hz適合厚さ(mm)ポリエチレン(PE):0.6以下、ポリプロピレン(PP):0.4以下
  • スタンドシーラー SURE(石崎電機製作所)

    スタンドシーラー

    SURE(石崎電機製作所)
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ペダルを踏むだけで圧着できるので両手で安全・丁寧に作業が行えます。 冷却タイマーでシール面がきれいに安定して圧着できます。
    セット内容フッ素樹脂絶縁粘着テープ×2枚、ヒーター×2本材質本体:アルミダイキャスト接着部の温度(℃)250
  • フッ素樹脂絶縁粘着テープ厚手 SURE(石崎電機製作所)

    フッ素樹脂絶縁粘着テープ厚手

    SURE(石崎電機製作所)
    2,998税込3,298
    1袋(5枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 真空パック機 ハンディタイプ SURE(石崎電機製作所)

    真空パック機 ハンディタイプ

    SURE(石崎電機製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60kPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに当ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)
    仕様【真空ポンプ】ダイヤフラム式質量(kg)約0.5材質(本体)ABS樹脂質量(g)約210(本体のみ)定格【リチウム電池】AC100V 50/60Hz定格電圧【リチウム電池】3.7V-7.4Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80定格容量【リチウム電池】2000mAh使用時間最長2分/回、約3時間充電時間約5時間入数(個)20使用真空圧力(kPa)-60アラーム-50kPa到達時入力電圧DC5V-2AUSB規格USB-C
  • スタンドシーラー SURE(石崎電機製作所)

    スタンドシーラー

    SURE(石崎電機製作所)
    149,800税込164,780
    1個
    欠品中
    冷却タイマー搭載。きれいに安定して圧着できます。ペダルを踏むだけで圧着ができ、大きめな袋のシールに最適です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)
  • スタンドシーラー(両面) SURE(石崎電機製作所)

    スタンドシーラー(両面)

    SURE(石崎電機製作所)
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    冷却タイマー搭載。きれいに安定して圧着できます。ヒーター両面方式ですので、厚手のガゼットやラミネート袋に最適です。
    質量(kg)24電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1460テーブル寸法(mm)W300×D145シール寸法(mm)5×300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×430×1020アズワン品番1-5285-25松吉医科器械コード24-4524-00
  • オートシーラー NLシリーズ SURE(石崎電機製作所)

    オートシーラー NLシリーズ

    SURE(石崎電機製作所)
    149,800税込164,780
    1個
    8日以内出荷
    従来の基盤制御から、マイコン制御に切り替わりました。温度、シール時間、冷却時間、サイクル時間をきめ細かく設定できます。シール力、ヒーター能力を向上させた事で、従来より作業効率に優れます。
  • スタンドシーラー NLシリーズ SURE(石崎電機製作所)

    スタンドシーラー NLシリーズ

    SURE(石崎電機製作所)
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    両手で袋を持ったまま足踏み操作で圧着できます。 大きめの袋のシールに適しています。 冷却タイマーの採用により、安定したシール作業が可能です。
    材質(ヒーター部)ニクロム質量(kg)22電源(V)AC100消費電力(W)670温度(℃)250(接着部)本体寸法(mm)370×410×1020電源コード(m)1.8シール長さ(mm)300加熱方式インパルスシール能力(mm)0.6以下(ポリエチレン2枚以上の厚さ)アズワン品番1-5285-21
  • ハンディタイプ真空パック器 SURE(石崎電機製作所)

    ハンディタイプ真空パック器

    SURE(石崎電機製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60KPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに充ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)。※専用袋は別売りとなります。
    用途食材の保存から金属製品の酸化防止まで、様々な用途にご使用できます。適合充電回数:最大5000回質量(g)210タイプ真空ポンプ:ダイヤフラム式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80対応使用可能袋:(専用袋)PAP-UH5V2A時間使用可能:最長2分/回、約3時間バッテリー内臓:リチウムイオン電池 3.7V 2500mAh充電時間約5時間入力電源DC5V-2A使用真空圧力(kPa)マイナス60アラーム音:マイナス50kPa到達時USB規格USB-C
  • スタンドシーラー NLシリーズ SURE(石崎電機製作所)

    スタンドシーラー NLシリーズ

    SURE(石崎電機製作所)
    249,800税込274,780
    1袋
    90日以内出荷から92日以内出荷
    両手で袋を持ったまま足踏み操作で圧着できます。大きめの袋のシールに適しています。冷却タイマーの採用により、安定したシール作業が可能です。
    材質【ヒーター部】ニクロム質量(kg)25.5電源コード(m)1.8加熱方式瞬間通電接着部の温度(℃)250シール能力(mm)0.6以下(ポリエチレン2枚以上の厚み)