カテゴリ

  • 作業服(12)
絞り込み
ブランド
  • 原田産業
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • Lakeland(3)
  • ハネウェル(1)
  • 旭・デュポン(2)
  • 興研(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「chemmax」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ガウン 原田産業

    ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ガウン

    原田産業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のガウンタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備色イエロー耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
  • ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ジャケット 原田産業

    ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ジャケット

    原田産業
    ¥2,398税込¥2,638
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のジャケットタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
    用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など色イエロー耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
  • ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護パンツ 原田産業

    ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護パンツ

    原田産業
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    5日以内出荷
    特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のパンツタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
    用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など色イエロー耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
  • ChemMax3(ケムマックス3)化学防護ガウン 原田産業

    ChemMax3(ケムマックス3)化学防護ガウン

    原田産業
    ¥6,998税込¥7,698
    1着
    当日出荷
    多層特殊防護フィルムとポリプロピレンからなる複合構造の生地を採用。ChemMax3は、広範囲の有毒な化学物質、その他の有害な汚染物質に対するバリア性があります。生地として130 種類以上の化学物質に対しての透過性テストがされております。ChemMax3のガウンタイプになります。
    用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など色グレーサイズXL胸囲(cm)75着丈(cm)132耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
  • ChemMax1 (ケムマックス1)Cool Suits 原田産業

    ChemMax1 (ケムマックス1)Cool Suits

    原田産業
    ¥3,198税込¥3,518
    1着
    5日以内出荷
    特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のつなぎタイプになります。液体化学物質の飛散が懸念される現場に適しております。背中部分の上部と両脇を密閉し、下部に開いたオーバーラップフラップを採用することで、衣服内の蒸れを軽減します。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備色イエロー耐水圧(mm)(JIS L 1092A法)2500以上EN規格EN1149-5
  • ChemMax1(ケムマックス1)頭巾 C1THDY02 原田産業

    ChemMax1(ケムマックス1)頭巾 C1THDY02

    原田産業
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷
    特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1の頭巾になります。感染症対策や液体化学物質の飛散が懸念される現場に適しております。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備、理化学研究所色イエローサイズフリー規格EN1149-5 静電気からの防護全長(cm)63耐水圧(mm)(JIS L 1092A法)2500以上
  • ChemMax2(ケムマックス2) 化学防護ガウン 原田産業

    ChemMax2(ケムマックス2) 化学防護ガウン

    原田産業
    ¥3,398税込¥3,738
    1着
    5日以内出荷から6日以内出荷
    広範囲な耐化学薬品対応能力を持つSaranex(R)23Pを採用した2層構造の生地を使用したChemMax2のガウンタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備色ホワイト規格【海外】EN14605:タイプ3[PB](液体防護用部分防護服)、タイプ4[PB](スプレー防護用部分防護服)、EN13982-1:タイプ5[PB](微粒子防護用部分防護服)、EN13034:タイプ6[PB](ミスト防護用部分防護服)、EN1149-5:静電気からの防護
  • ChemMax3 (ケムマックス3)化学防護ジャケット 原田産業

    ChemMax3 (ケムマックス3)化学防護ジャケット

    原田産業
    ¥9,698税込¥10,668
    1着
    5日以内出荷
    多層特殊防護フィルムとポリプロピレンからなる複合構造の生地を採用。ChemMax3は、広範囲の有毒な化学物質、その他の有害な汚染物質に対するバリア性があります。生地として130 種類以上の化学物質に対しての透過性テストがされております。ChemMax3のジャケットタイプになります。
    用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など色グレー耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
  • ChemMax3 (ケムマックス3)化学防護パンツ 原田産業

    ChemMax3 (ケムマックス3)化学防護パンツ

    原田産業
    ¥5,398税込¥5,938
    1枚
    7日以内出荷
    多層特殊防護フィルムとポリプロピレンからなる複合構造の生地を採用。ChemMax3は、広範囲の有毒な化学物質、その他の有害な汚染物質に対するバリア性があります。生地として130 種類以上の化学物質に対しての透過性テストがされております。ChemMax3のパンツタイプになります。
    用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など色グレー耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
  • ChemMax2(ケムマックス2)化学防護服 原田産業

    ChemMax2(ケムマックス2)化学防護服

    原田産業
    ¥6,198税込¥6,818
    1着
    6日以内出荷
    広範囲な耐化学薬品対応能力を持つSaranex(R)23Pを採用した2層構造の生地を使用したChemMax2のつなぎ服タイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。ジクロロメタンやメタノールなどの化学薬品からのバリア性を有しております。動作性・作業性に優れた立体設計”Super B”を採用。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備色グリーン適合規格EN14605:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、EN13982-1:タイプ5(微粒子防護用密閉服)、EN13034:タイプ6(ミスト防護用密閉服)、EN1149-5:静電気からの防護、EN14126:感染性物質からの防護、EN1073-2:放射性粉塵からの防護JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
  • ChemMax1(ケムマックス1) Air Cool 原田産業

    ChemMax1(ケムマックス1) Air Cool

    原田産業
    ¥12,980税込¥14,278
    1着
    5日以内出荷
    特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1全身一体型モデルになります。感染症対策や液体化学物質の飛散が懸念される現場に適しております。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備色イエロー規格EN1149-5 静電気からの防護耐水圧(mm)(JIS L 1092A法)2500以上
  • 使い捨て難燃性保護服 Pyrolon PLUS2 原田産業

    使い捨て難燃性保護服 Pyrolon PLUS2

    原田産業(5件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1着
    当日出荷
    自己消火性を持つ使い捨て難燃性防護服。EN適合規格品(EN14116 防護服規格 タイプ 5・6 適合) LOI(限界酸素指数)30以上。通常、溶接作業を行う場合、安全の観点から使い捨て防護服を脱いで作業しなければなりませんでした。Pyrolon PLUS2は自己消火性能により着用したまま溶接作業が行うことが可能です。
    用途鉄鋼プラント、石油化学プラント、原子力発電所、等での溶接など熱や火花の飛び散る作業に。性能顔回りゴム、袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減、ダブル引手ファスナー、静電気防止種別つなぎ材質難燃性複合色青規格EN規格適合規格EN防護服規格タイプ5・6適合機能微粒子防護、ミスト防護難燃性EN ISO14116(2008)規格適合引裂強度(N)(md)24.2/(cd)26.7引張強度(N)76.1/40.1目付(g/m2)75