ChemMax2(ケムマックス2) 化学防護ガウン
広範囲な耐化学薬品対応能力を持つSaranex(R)23Pを採用した2層構造の生地を使用したChemMax2のガウンタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
- 用途
- 化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備
- 色
- ホワイト
- 規格
- 【海外】EN14605:タイプ3[PB](液体防護用部分防護服)、タイプ4[PB](スプレー防護用部分防護服)、EN13982-1:タイプ5[PB](微粒子防護用部分防護服)、EN13034:タイプ6[PB](ミスト防護用部分防護服)、EN1149-5:静電気からの防護
- 内容量
- 1着
注意
※薬品別防護性能に関しては、発売元にご確認ください。※火気使用時、又は高温が続く場所での使用はお控えください。
※帯電防止は施していますが、使用環境をご確認の上、ご使用ください。
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ



















