カテゴリ

  • 作業工具(41)
  • 縫製用品(17)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(1)
  • 理美容(1)
絞り込み
ブランド
  • TTC
  • モノタロウ(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(95)
  • KTM(83)
  • イトーキ(69)
  • ホンダ(59)
  • ITT CANNON(56)
  • KNITTER-SWITCH(54)
  • TRUSCO(36)
  • SPARKFUN(36)
  • 三菱ふそう(28)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(26)
  • BMW(25)
  • TSUNODA(ツノダ)(24)
  • Triumph(22)
  • DUCATI(20)
  • RS PRO(18)
  • トリニティ(14)
  • CKD(13)
  • 三菱電機(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ttc」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジぷら TTCラジぷらTTC(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
くわえ部がソフトな為、メッキ品、宝飾品、ステンレス、プラスチックなど傷つけにくいです
用途メッキ品、宝飾品、ステンレス、プラスチックなど、傷つけたくない作業用に。トラスコ品番146-1790
クリアカバー TTCクリアカバーTTC(2件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷から翌々日出荷
梨地タイプでベタつかない、厚手の半透明タイプ
VVFストリッパー TTCVVFストリッパーTTC(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
電気工事士技能試験推奨工具です。 1丁で外装ストリップ、芯線被覆ストリップ、のの字曲げ、スケール、ケーブル切断の5つの便利な機能を装備しています。 芯線を傷つけにくいストリップ補助バネ付です。 エラストマーグリップ仕様です。 ストラップホール付です。
用途電気工事全般および電気工事士技能試験用にトラスコ品番217-5023全長(mm)238質量(g)220切断能力(mm)ケーブル外装ストリップ/芯線被覆ストリップ:1.6・2.0×2芯、1.6・2.0×3芯アズワン品番64-8763-95
TTC ラジぷら バネ付き TTCTTC ラジぷら バネ付きTTC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
傷をつけないでガッチリ掴む!!キズをつけないソフトなくわえ部を採用した製品!!ホビー、アクセサリー、クラフト作業に!!色々な形に対応できる溝形状!!1ワイヤー曲げに適当な半円溝。2パイプや角棒つかみに。3細かい溝は平たい物に。4ビーズなど球体もしっかり保持。簡単取付け!!【ネジ不要】ラジぷら専用交換樹脂パッド(125mm/165mm共通部品)も別売でご用意しております。
用途掴んだり曲げたりする作業に。材質柄被覆:塩化ビニール、くわえ部:ポリアミド樹脂全長(mm)165材質(本体)機械構造用炭素鋼質量(g)90頭部厚(mm)8頭部幅(mm)13先端長(mm)30アズワン品番64-3670-05
TTC ラジぷら 交換用樹脂パット TTCTTC ラジぷら 交換用樹脂パットTTC(2件のレビュー)
239税込263
1セット(2個)
当日出荷
かんたん取付け!!ネジ不要アタッチメント!!外し方;細い棒で差し込む。取り付け方;本体の樹脂の凹凸を合わせてハメ込むだけ!
用途TTCラジぷら専用交換樹脂パットアズワン品番64-3670-01
マイクロニッパー 先細タイプ 成型グリップ バネ付き TTCマイクロニッパー 先細タイプ 成型グリップ バネ付きTTC
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパーバネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
用途電子機器の組み立てやメンテナンスにトラスコ品番353-7670材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)131ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0バネあり切断能力(mm2)銅より線:3.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
パネルキャリア リフトマン TTCパネルキャリア リフトマンTTC
3,898税込4,288
1個
当日出荷
トラスコ品番705-6774材質本体:合成樹脂、アルミ合金、ハンドル:ゴム厚さ(mm)5~30使用範囲合板/コンパネ/MDF/板金などの板(パネル)
アングルニッパー カクッとニッパー TTCアングルニッパー カクッとニッパーTTC
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
スリムな先端形状で狭い部分に入り込めるため、変則的な箇所の切断が可能です。フラット刃でキレイな切断面です。バネ付で連続作業の負担を軽減します。プラスチック曲面のバリ取りに最適です。樹脂、アルミ線、銅線、軟鉄線、真鍮線の切断も可能です。
用途樹脂射出成型品のバリ取りやゲートカットにDIY、ホビー、クラフトの線材切断に。形状刃表面:フラット刃切断能力(mm)真鍮線:Φ1.6切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0切断能力(mm)プラスチックΦ5.0RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)樹脂Φ5.0切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
R214 小万十 TTCR214 小万十TTC(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
着物やスラックス、スカート等の丸みを出したいところをきれいに仕上げられる、丸い形のアイロン台「万十」です。 ちょっとした作業台としても使え、大変便利なアイテムです。
質量(kg)約0.6寸法(cm)約16×6.5
エンドニッパー(喰切)成型グリップ バネ付き TTCエンドニッパー(喰切)成型グリップ バネ付きTTC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用垂直刃で際の切断に便利。強力刃で硬い線材も切断可能バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途模型組立や籐細工の突起物切断に最適です。トラスコ品番353-7679材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド全長(mm)123ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0バネありRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ1.2
電工パワー斜めニッパー TTC電工パワー斜めニッパーTTC
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
VVF線2.0×3心の切断もできる長い刃切断面もきれいなフラット刃形状ステンレス線からより線まであらゆる線材の切断が可能端子の圧着ができる簡易圧着機能付き先端部を使いステップル外しが簡単にできる斜め刃だから際での作業も楽々手にやさしいエラストマー二重成型グリップに滑りにくいテクスチャー模様を採用ストラップホール付きで安全作業
用途電気工事のケーブルや銅線などの切断、圧着作業やステープル外しにトラスコ品番408-2393材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂形状刃表面:セミフラッシュカバーエラストマー二重成型グリップ全長(mm)201切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6切断能力(mm)軟銅線Φ4.0RoHS指令(10物質対応)対応
電工パワーVAペンチ TTC電工パワーVAペンチTTC
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
ケーブルカッターとペンチ、2種類の工具が一丁にVVF線やIV線、キャブタイヤなどのケーブルを軽い力で切断し、仕上がりもきれいなケーブル刃アンテナ支線やステンレス線などの硬い線も切断できる強力刃先端つかみ部は非対称にすることで3点保持でき、しっかりつかめる先端つかみ部には丸形状にフィットする縦溝もあり、安定してさらに保持力がアップ手にやさしいエラストマー二重成型グリップには滑りにくいテクスチャー入り
用途ケーブルやアンテナ支線の切断、保持などの電気工事に仕様落下防止用ひも取付穴:ありトラスコ品番408-2392材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)212ハンドルエラストマー二重成型切断能力(mm)軟銅線Φ3.2切断能力(mm2)IV線22RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線(VVF)2.6×3芯
マイクロニッパー 成型グリップ バネ付 TTCマイクロニッパー 成型グリップ バネ付TTC
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパーバネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
用途針金や銅線、より線など細い線材カットに。トラスコ品番353-7672材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)133ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0バネあり切断能力(mm2)銅より線:3.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
ニッパー 成型グリップ バネ付き TTCニッパー 成型グリップ バネ付きTTC
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパーバネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃ハンドル二重成型エラストマーグリップバネあり切断能力(mm2)銅より線:3.5RoHS指令(10物質対応)対応
電工パワーニッパー(薄刃) TTC電工パワーニッパー(薄刃)TTC
2,798税込3,078
1丁
当日出荷から9日以内出荷
従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。作業効率が大幅に向上します。
用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に仕様薄刃材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール刃形ラウンド刃切断能力(mm2)IV線22
R212 中万十 大 TTCR212 中万十 大TTC(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
着物やスラックス、スカート等の丸みを出したいところをきれいに仕上げられる、丸い形のアイロン台「万十」です。 ちょっとした作業台としても使え、大変便利なアイテムです。
質量(kg)約1.4寸法(cm)約22×9
R221 袖万十 大 TTCR221 袖万十 大TTC(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
衣類の細かな部分のアイロン掛けに便利な、細長い形のアイロン台「袖万十」です。 ワイシャツ・ブラウス・上着などのダーツや切り替え(立体的な部分)、縫い代割りなどに使え、ちょっとした作業台としても大変便利です。
質量(kg)約0.6寸法(cm)約35×8×5
R404 白布アイロン台 大 TTCR404 白布アイロン台 大TTC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
アイロン掛けの際にあると便利なコンパクトサイズの板状アイロン台です。 小さすぎず大きすぎない程よい大きさで、縫製後の縫い割り、スラックスの割り縫い、小股部分などのアイロン掛けに便利です。 軽いので持ち運びもしやすく、薄さ2cmなので収納にも困りません。
質量(kg)約0.4寸法(cm)約38.5×27×H2
圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R TTC圧着工具 リングスリーブ用 TP‐RTTC
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
電気工事技能試験必携工具です。作業効率アップの両面カラーマーカー仕様です。仮押え可能で、電線の差し込みがスムーズに行えます。JIS C9711認証取得品です。成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。
用途リングスリーブの圧着に。トラスコ品番254-0696材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)178RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子リングスリーブ用:小(1.6×2(mm2) )、小、中
R222 袖万十 小 TTCR222 袖万十 小TTC(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
衣類の細かな部分のアイロン掛けに便利な、細長い形のアイロン台「袖万十」です。 ワイシャツ・ブラウス・上着などのダーツや切り替え(立体的な部分)、縫い代割りなどに使え、ちょっとした作業台としても大変便利です。
質量(kg)約0.4寸法(cm)約29×8×5
水に強いクリアポーチ TTC水に強いクリアポーチTTC
729税込802
1個
当日出荷
中身が見えてわかりやすい、取り出しやすいダブルファスナー仕様、便利な内ポケット付き
材質PVCクリア
バネ付きウォーターポンププライヤー ドライバー付き TTCバネ付きウォーターポンププライヤー ドライバー付きTTC
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ばね内蔵で連続作業がスムーズに可能です。ショートサイズなのに口開きは250mmサイズ級です。水栓メーターや止水栓の開閉に便利なドライバー付きです。スリムヘッドで狭い場所でも取り回しが容易です。軟鉄線Φ2.6mm対応の番線カッター付きです。非対称のつかみ部で安定性の高い3点保持でしっかりホールドします。丸・角・板などあらゆる形状に対応します。
用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。付属品ドライバー付きトラスコ品番340-4278材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、表面処理:ニッケルクロムメッキ、焼入れ:無酸化全体焼入れ44~52HRC全長(mm)211タイプばね付深さ(mm)くわえ部:37最大口開き(mm)51パイプ径(Φmm)使用範囲:約6~51頭部厚(mm)9頭部幅(mm)48調整方法5段階柄幅(mm)45切断能力(Φmm) 軟鉄線番線カッター:2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ 成型グリップ バネ付き TTCペンチ 成型グリップ バネ付きTTC
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用先端溝付きで滑らずしっかり掴むボルトやナットなど掴みやすいセレーション加工の掴み部も搭載バネツキで連続作業の負担軽減小さくてもつかむ、切る、曲げるができる本格派のペンチです。
用途精密機器のメンテナンスや小さな部品の保持取付、線材の切断に仕様落下防止用ひも取付穴:ありトラスコ品番353-7673材質機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56~62HRC全長(mm)123ハンドル二重成型エラストマー切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌クリアブックカバー TTC抗菌クリアブックカバーTTC(2件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷から翌々日出荷
抗菌・防カビ対応、冊子の印刷面が移りにくい耐コピー生地を使用
材質PVCクリア
R142 仕上げ馬 中 TTCR142 仕上げ馬 中TTC(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
スカートやパンツなど筒状の衣服のアイロンがけに便利な細長い足の付いたアイロン台です。 衣服の細かな部分、スラックスの割縫いの小股の部分、ジャケットの縫い目など弾力が強くてアイロンのかかりにくい素材のアイロン台として大変便利です。
質量(kg)約1.38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約570×120×180
ワイヤーストリッパーより線用 TTCワイヤーストリッパーより線用TTC
3,998税込4,398
1個
当日出荷
素早く簡単!キレイに被覆剥き!使って実感!便利な簡易スケールゲージ付。手に優しいエラストマーグリップで連続作業の負荷軽減!より線用(エコ電線対応)
用途電気工事・電子機器・電気設備などのケーブルの被覆剥きに。AWG17、16、14、12、10芯線径(Φ)0.9、1.25、2.0、3.5、5.5アズワン品番64-8755-49
強力ニッパー TTC強力ニッパーTTC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
耐久性、切断能力に優れ、長年に渡りお使い頂けます。
用途電気工事、DIYでの針金やステンレス、より線の切断にトラスコ品番146-1787材質特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)189質量(g)230切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6切断能力(Φmm) 銅線Φ3.6アズワン品番64-8466-81切断能力(Φmm2) より線VSF5.5切断能力(mm)ステンレスΦ2.0
エッジニッパー 成型グリップ バネ付き TTCエッジニッパー 成型グリップ バネ付きTTC
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用本体に対し45°の先端刃があり、平面上に突起した線材等の精密切断に便利。切断時に刃がブレない横ブレ防止ピン付バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途小さい部品の切り出しや基盤の配線作業にトラスコ品番353-7671材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:フラット刃全長(mm)124ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟銅線Φ1.2バネあり切断能力(mm)プラスチックΦ2.0切断能力(mm2)銅より線:1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ABS樹脂Φ2.0
ラジオ・プラニッパーセット TTCラジオ・プラニッパーセットTTC
3,398税込3,738
1セット(2個)
当日出荷
手のひらサイズのラジオペンチとプラスチックニッパーの2点セットです。
用途掴む・曲げる・切る作業に。材質柄被覆:塩化ビニール材質(本体)機械構造用炭素鋼切断能力プラスチックニッパー:銅線1.6Φmm より線2.0mm2 プラスチック4.0mm切断能力(Φmm)ラジオペンチ:軟鉄線1.2硬度HRC42~50硬度HRC(刃部)54~62バネコイルばね
ラジオペンチ TTCラジオペンチTTC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
先端で繊細な加工がしやすい刃がないタイプ。掴んだ際にワークを傷つけにくい溝なし仕様。バネによる連続作業の負担を軽減。
用途アクセサリーや精密機器など、小さな部品の曲げ加工、保持や取り付けに。トラスコ品番405-9661材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)124RoHS指令(10物質対応)対応
R133 仕上げ馬 小 TTCR133 仕上げ馬 小TTC
9,298税込10,228
1個
翌日出荷
スカートやパンツなど筒状の衣服のアイロンがけに便利な足の付いたアイロン台(仕上げ馬)です。 衣服の細かな部分、スラックスの割縫いの小股の部分、ジャケットの縫い目など弾力が強くてアイロンのかかりにくい素材のアイロン台として大変便利です。
質量(kg)約1寸法(cm)約45×12×H17
電工パワーニッパー(強力刃) TTC電工パワーニッパー(強力刃)TTC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷から9日以内出荷
従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。作業効率が大幅に向上します。
用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール刃形厚刃
ラジオペンチ 成型グリップ バネ付き TTCラジオペンチ 成型グリップ バネ付きTTC
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用先端で細かい加工や保持、線材の切断に使用できます。
用途精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。材質機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56~62HRCハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断可能線径(Φmm)Φ1.2(ステンレス)切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0バネありRoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ RP‐150SH JIS TTCラジオペンチ RP‐150SH JISTTC
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
JIS認証取得品耐久性や切断能力に優れたスタンダード品
用途電気工事、精密きっきのメンテナンスなどのプロフェッショナルからDIYなどの家庭用まで材質本体:機械構造用炭素鋼、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~62HRCハンドル塩化ビニール切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6RoHS指令(10物質対応)対応
プラニッパー 成型グリップ バネ付き TTCプラニッパー 成型グリップ バネ付きTTC
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用プラスチックの切断に最適な刃形状バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途プラモデルや樹脂成型品のゲートやデグスの切断に。トラスコ品番353-7675材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)124ハンドル二重成型エラストマーグリップバネばね付切断能力(mm)プラスチックΦ5.0RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
JISスリムプライヤー  Z型 バネ付 TTCJISスリムプライヤー Z型 バネ付TTC
859税込945
1個
当日出荷
バネ内蔵で、連続作業に適しています。作業しやすいスリムな先端形状。非対称形状つかみ刃でガッチリつかみます。
用途配管作業等に。全長(mm)170質量(g)165呼び寸法(mm)150切断能力(mm)軟鉄線Φ2.0
KingTTC TTCKingTTCTTC
1,898税込2,088
1丁
欠品中
電線や針金などの連続切断作業に最適な開閉ばねが付いています。JIS規格品です。
トラスコ品番680-0182全長(mm)162
R405 白布アイロン台 中 TTCR405 白布アイロン台 中TTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
アイロン掛けの際にあると便利なコンパクトサイズの板状アイロン台です。 小さすぎず大きすぎない程よい大きさで、縫製後の縫い割り、スラックスの割り縫い、小股部分などのアイロン掛けに便利です。 軽いので持ち運びもしやすく、薄さ2cmなので収納にも困りません。
質量(kg)約0.35寸法(cm)約37×24.5×H2
ステンレス定規 TTCステンレス定規TTC
459税込505
1本
当日出荷から翌日出荷
カルトナージュに最適
タイプ快段目盛
KingTTC 強力ニッパ TTCKingTTC 強力ニッパTTC
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
最もスタンダードなニッパーです。JIS認証取得商品です。
トラスコ品番680-0184材質機械構造用炭素鋼、グリップ:ビニールコーティング全長(mm)132刃形【表面】ラウンド刃切断能力(mm)軟鉄線1.8切断能力(mm)軟銅線2.6切断能力(Φmm2) より線VSF2切断能力(mm)ステンレス1.2