カテゴリ
絞り込み
ブランド
- バンドー化学
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: バンドー化学のすべての商品

STSプーリ S14M
バンドー化学¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から12日以内出荷軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S14MRoHS指令(10物質対応)対応
バンコランベアリング 軽負荷
バンドー化学(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷バンコランベアリングの標準タイプです。荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。用途小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。材質ベアリング:スチール、外周部:ポリウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0048
バンコード Vベルト
バンドー化学¥6,798~税込¥7,478~1本5日以内出荷加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、瞬時に必要な長さのベルトが得られます。規格にこだわらず、ベルト長さを自由に選択できるので機械の性能を最も生かした設計ができます。 機械を分解することなく、取り付けができ、また面倒な張り調整などの管理が少なくてすみます。 耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しているので、ベルトをはじめ、工業用材料としてすぐれた性能を発揮します。 断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動ができます。材質ポリウレタン種類Vベルト角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
シンクロプーリ H300形 BF
バンドー化学¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から4日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)76.2歯形H
シンクロプーリ L100形 BF
バンドー化学¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷から8日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)25.4歯形L
シンクロプーリ H200形 BF
バンドー化学¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から6日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)50.8歯形H
シンクロプーリ H150形 BF
バンドー化学¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から5日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)38.1歯形H
シンクロプーリ H100形 BF
バンドー化学¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から5日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)25.4歯形H
シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.75インチ
バンドー化学¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷材質ポリウレタンベルト幅(mm)19.1種類シンクロベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.25ベルト形XL
シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.5インチ
バンドー化学¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷材質ポリウレタンベルト幅(mm)12.7種類シンクロベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.25ベルト形XL
シンクロプーリ L100形 AF
バンドー化学¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から10日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)25.4歯形L
シンクロプーリ H200形 AF
バンドー化学¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から4日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)50.8歯形H
シンクロプーリ L075形 AF
バンドー化学¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から12日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)19歯形L
シンクロベルト XH形 ベルト幅6インチ
バンドー化学¥52,980~税込¥58,278~1本4日以内出荷材質ゴムベルト幅(mm)152.4種類シンクロベルトピッチ(mm)22.225ベルト厚(mm)11.3RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形XH
シンクロベルト XH形 ベルト幅5インチ
バンドー化学¥42,980~税込¥47,278~1本4日以内出荷材質ゴムベルト幅(mm)127種類シンクロベルトピッチ(mm)22.225ベルト厚(mm)11.3RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形XH
シンクロベルト XH形 ベルト幅4インチ
バンドー化学¥37,980~税込¥41,778~1本4日以内出荷材質ゴムベルト幅(mm)101.6種類シンクロベルトピッチ(mm)22.225ベルト厚(mm)11.3RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形XH
シンクロベルト XH形 ベルト幅2インチ
バンドー化学¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷材質ゴムベルト幅(mm)50.8種類シンクロベルトピッチ(mm)22.225ベルト厚(mm)11.3RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形XH
シンクロベルト L200形
バンドー化学¥5,198~税込¥5,718~1本4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト呼び幅200ベルト形L
シンクロベルトXXH形(ゴム)
バンドー化学¥109,800~税込¥120,780~1本4日以内出荷材質ゴムベルト幅(mm)152.4種類シンクロベルトピッチ(mm)31.75ベルト厚(mm)15.8ベルト形XXH
シンクロベルトXXH形(ゴム)
バンドー化学¥79,980~税込¥87,978~1本4日以内出荷材質ゴムベルト幅(mm)127種類シンクロベルトピッチ(mm)31.75ベルト厚(mm)15.8ベルト形XXH
シンクロベルトXXH形(ゴム)
バンドー化学¥67,980~税込¥74,778~1本4日以内出荷材質ゴムベルト幅(mm)101.6種類シンクロベルトピッチ(mm)31.75ベルト厚(mm)15.8ベルト形XXH
シンクロベルトXXH形(ゴム)
バンドー化学¥53,980~税込¥59,378~1本4日以内出荷材質ゴムベルト幅(mm)76.2種類シンクロベルトピッチ(mm)31.75ベルト厚(mm)15.8ベルト形XXH
シンクロベルトXXH形(ゴム)
バンドー化学¥39,980~税込¥43,978~1本4日以内出荷材質ゴムベルト幅(mm)50.8種類シンクロベルトピッチ(mm)31.75ベルト厚(mm)15.8ベルト形XXH
リブエース2 PJ型
バンドー化学¥1,798~税込¥1,978~1本91日以内出荷伝動装置のコンパクト化。高速運転。回転精度がよく、ベルト振動が少ない。高性能伝動ベルト。伝動効率がよい(動力損失が少ない)。張力維持、メンテナンスに有利有効長(mm)【ベルト】294ベルト形PJ
セプターX
バンドー化学¥219,800税込¥241,7801セット(16本)91日以内出荷・高トルク伝動。独特の円弧歯形状による噛み合い理論より、。通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性、高弾性の構成部材により高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対して、2.7倍以上の伝動容量が向上しております。・低騒音。ベルト幅が従来仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くすることができます。・コンパクト化。高伝動容量のため、従来仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますので、コンパクトな設計が可能です。・使用プーリ。Ceptor-Xは標準STSプーリ、TL STSプーリが使用できます。長さ(mm)528幅(mm)25
バンフレスクラム
バンドー化学¥8,298~税込¥9,128~1本6日以内出荷・ベルトが2山または3山に結合しているため、振動のほとんどない安定した伝動が可能。・水平掛け運転に最適であり、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がありません。水平掛けの場合にも特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。・高速で円滑な伝動が可能。・軽量かつコンパクトな設計寸法(mm)15.6×5.3(axb)山数掛け:2ベルト形7MS
キングパワーシンクロベルト(R)
バンドー化学¥33,980~税込¥37,378~1個61日以内出荷・高弾性・耐摩耗性に優れたポリウレタンと高張力・耐屈曲性に優れたアラミドコードを採用により、低速・高トルク伝動が可能。・プーリとのかみ合いがスムーズで低騒音。・低摩擦係数のため、ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能。・STSベルトと同じ歯形状のため、STS標準プーリが使用可能
サンロープ
バンドー化学¥31,980~税込¥35,178~1本5日以内出荷継手金具で簡単に接続でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる 機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能 使用して伸びた場合は、ベルトの切り縮めによる長さ調整が可能 ベルトが曲り易い形状の強靭な継手金具用途各種農業機械 等RoHS指令(10物質対応)対応