カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
絞り込み
ブランド
  • バンドー化学
  • 三ツ星ベルト(121)
  • Optibelt(20)
  • 三菱電機(3)
  • Vesrah(3)
  • KSフィルター(3)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • CKD(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • brembo(2)
  • イスカル(1)
  • オーム電機(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • ハリケーン(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250s8m」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S8M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S8M

    バンドー化学(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)25構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M
  • タイミングベルト バンドー化学

    タイミングベルト

    バンドー化学(69件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用のタイミングベルトです。
  • タイミングベルト バンドー化学

    タイミングベルト

    バンドー化学
    3,500税込3,850
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • STSプーリ S8M バンドー化学

    STSプーリ S8M

    バンドー化学
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
    用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応
  • セプターX バンドー化学

    セプターX

    バンドー化学
    219,800税込241,780
    1セット(16本)
    91日以内出荷
    ・高トルク伝動。独特の円弧歯形状による噛み合い理論より、。通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性、高弾性の構成部材により高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対して、2.7倍以上の伝動容量が向上しております。・低騒音。ベルト幅が従来仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くすることができます。・コンパクト化。高伝動容量のため、従来仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますので、コンパクトな設計が可能です。・使用プーリ。Ceptor-Xは標準STSプーリ、TL STSプーリが使用できます。
    長さ(mm)528幅(mm)25
250sq 端子特集