カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • バンドー化学
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(7)
  • BMW(5)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • フジ矢(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • 日野自動車(3)
  • EVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • DENSO(デンソー)(2)
  • 長谷川工業(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • ハリケーン(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • トヨタ(2)
  • 幸和製作所(2)
  • いすゞ自動車(2)
  • ATEN(2)
  • 浅野金属工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「770-150」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S5M バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S5Mバンドー化学
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)15構造背ゴム/心線/歯布(クリーン仕様)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S5M
シンクロベルト H150形 バンドー化学シンクロベルト H150形バンドー化学
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
両面シンクロベルト バンドー化学両面シンクロベルトバンドー化学
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。
用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等ピッチ(mm)12.700RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DH