絞り込み
種類
Vベルト(3)
ベルト幅(mm)
- 9.8(1)
- 12.7(3)
材質
- -(1)
- ゴム(3)
ブランド
- バンドー化学
- 三ツ星ベルト(5)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](12)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- PMC(13)
- アカギ(17)
- アーネスト(60)
- イチネンTASCO(17)
- エスコ(32)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- カクダイ(27)
- ゴールドメダル(16)
- サンドビック(14)
- マキタ(46)
- メディアカバーマーケット(23)
- ユーエイキャスター(15)
- リヒトラブ(35)
- 河村電器産業(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「a-77」の検索結果
特価

VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(160件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
両面VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(9件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から46日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
農機用スーパーVベルトW800 SA形
バンドー化学(34件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から6日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7