カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- バンドー化学
- IGO(3)
- ROHM(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- SMC(1)
- SWAGE-LINE(3)
- TOWA JAPAN(1)
- エスコ(1)
- ホンダ(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 井上金庫販売(4)
- 佐文工業所(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rb146」の検索結果
特価
関連キーワード

VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(109件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら