カテゴリ
- 自動車純正部品(82)
- バイク純正部品(70)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- 制御機器(59)
- 建築金物(42)
- オフィス家具(29)
- メカニカル部品(27)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 機構部品(25)
- 保管用品(19)
- バイク部品(16)
- 店舗什器・備品(16)
- 自動車補修部品(14)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 物流用品(11)
- 農業機械(10)
- 作業工具(10)
- パソコン/周辺機器(7)
- 縫製用品(7)
- 自転車部品(5)
- 塗料(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 切削工具(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 梱包用品(3)
- 厨房用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全標識(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 研磨材(3)
- 学童・教育用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 救急・衛生(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 進物(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 完成車(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(32)
- CKD(36)
- ERECTA(エレクター)(18)
- MAZDA(マツダ)(30)
- P・O・Pプロダクツ(15)
- SMC(24)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- イトーキ(15)
- エスコ(12)
- ダイハツ(12)
- トヨタ(20)
- ホンダ(48)
- ミツビシ(11)
- ヨコヅナ(17)
- 三ツ星ベルト(7)
- 井上金庫販売(9)
- 宇佐美工業(12)
- 日東工業(8)
- 椿本チエイン(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(74件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(109件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(273件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
アルミケース MBシリーズ
タカチ電機工業(33件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(カバー)アルミ板A1100P
ヒッカケ棒
TRUSCO(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から翌々日出荷本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
両面VベルトB形 (レッド)
バンドー化学¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から50日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品
アソー(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から5日以内出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルボルト(ステンレス製)
水本機械製作所(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷回転するアイの付いたボルトです。用途ワイヤやロープ・フックのひっかけに。材質ステンレス(SUS304)
三角リングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ
水本機械製作所(3件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルトなどとチェーンの連結に適しています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様両ねじタイプ材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ
ウォールフック ステンレス製
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷フック部には、外れ止め付です。用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法d(mm)4.2寸法W1(mm)34寸法W2(mm)22吊下荷重N(kgf)147(15)使用荷重(kN)0.15
OK内開きアミド
GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から15日以内出荷窓の内側に付けるアミドです。アミドは丁番式で内側に開きます。取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ取付可能幅(mm)660
防犯切れまチェイン
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷切断に強い鋼鉄製、ボルトクリッパーでも容易に切断できません。端末をリング状に施錠して、チェインの長さを有効活用!。チェインカバー付きで、錆び、切断に強い。用途門扉の不正開放防止に!バイク・自転車の持ち出し防止に。工事現場、車の荷台などに一時的に放置するものの持ち運び防止に。仕様専用チェインロック、キー2本付き材質本体:真鍮、本体カバー:鋼鉄・ニッケルメッキ、シャックル:鋼鉄・クロームメッキアズワン品番64-8270-82
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム
ERECTA(エレクター)¥7,498税込¥8,2481枚4日以内出荷圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。用途書架・物品棚・陳列棚材質スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布)色(本体)クローム
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。材質ボディ:鉄設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
EパワーVベルト
三ツ星ベルト¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ
タカチ電機工業¥679税込¥7471枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。表面処理シルバーアルマイト
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ステンレス 天蓋用ワンタッチステー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,418~税込¥2,660~1個当日出荷から7日以内出荷用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)490表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス アイストラップ
水本機械製作所¥389税込¥4281個当日出荷設置幅の狭い面でも取付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用下さい。用途支柱や壁面等に。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ包装JAN付袋入り
吊金具(ビス止めタイプ)ステンレス
水本機械製作所¥729税込¥8021個当日出荷フック部には、外れ止め付です。用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-0796材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法H(mm)23寸法d(mm)5.2寸法L1(mm)42寸法t(mm)4.5寸法S(mm)10寸法T(mm)3.5寸法R(mm)2.5寸法W1(mm)32寸法W2(mm)20使用荷重(kN)0.1
B 盤用キャビネット 露出型(深さ140mm) 木製基板付
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷から22日以内出荷仕様露出形材質鉄寸法P(mm)49保護等級IP2XD塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)108
ダイカストアイストラップ タグ付き
ニッサチェイン¥259税込¥2851個当日出荷専用金型で成形するのでビスピッチズレの心配がありません。用途壁面や柱に取り付け座金に。材質ZDC2寸法d(mm)4.5寸法A(mm)10寸法D(mm)6参考使用荷重(kg)50寸法W(mm)12寸法B2(mm)44寸法H1(mm)18寸法B1(mm)56寸法H2(mm)7寸法H3(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
バッテリー用スプリングプローブ
MAC8(マックエイト)¥4,998税込¥5,4981袋(10個)当日出荷から47日以内出荷バッテリー等の充電、放電用に御利用ください。材質ボディ:黄銅、コンタクト部:黄銅、スプリング:ステンレス、Eリング:ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+100仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下耐久性10000回RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス デッドロックステー
TAKIGEN(タキゲン)¥3,205~税込¥3,526~1個当日出荷から7日以内出荷振動・衝撃に強い安全構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 開けると完全固定、ストッパーを押すと閉まります。用途船舶・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)294表面仕上げ鏡面バブ研磨
B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)
日東工業¥33,980~税込¥37,378~1個翌日出荷から7日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら