カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- バンドー化学
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CHINO(チノー)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NETGEAR(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- エスケー化研(7)
- ノーリツ(3)
- ホンダ(4)
- 三ツ星ベルト(1)
- 三菱ふそう(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rc132」の検索結果

VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C